- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- ブーゲンシートのおすすめ人気ランキング
ブーゲンシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新27件の「ブーゲンシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッキモール」、「ウロコ ステンレス」、「泥除けステー」などの商品も取り扱っております。
ブーゲンビリア柄のシルバーシート
用途その他アクセサリー
材質
アルミ
寸法(mm)
380×760
色
シルバー
デザイン
ブーゲンビリア柄
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
粘着テープ付なので簡単に施工できます。
用途あるゆる補修に。
仕様
粘着付
トラスコ品番
404-8628
質量(kg)
11
タイプ
巻物
粘着剤
アクリル系
アズワン品番
64-8942-59
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい
いつまでも美しく、さびない金属素材
粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
タイプ
巻物
粘着剤
アクリル系
トラック用の泥除けです。雨天の走行時など小石や泥の跳ね上げを防止します。
用途トラックの泥除けに
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
走行時における泥除けのバタ付きを抑えつつ鮮やかに飾る鏡面仕上げのステンレス板は、車両後方イメージをガラリと変えます。
用途外装パーツ
材質/仕上
SUS304#800
パイプ形状
L型90度曲げ
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
全長L1(mm)
210
肉厚t(mm)
2
全長L2(mm)
290
ガラスポリッシュPROは、水をかけて使用するだけで簡単にガラスの油膜・汚れのクリーニングが出来ます。他のコンパウンド等の補助剤は必要ありません。 水によりセリウムが溶け出し、酸化セリウムの遊離砥による研磨が促進されガラス研磨に最適です。
用途車輌の一般ガラス、建築物の窓ガラス、船舶の窓ガラス、浴室の窓ガラス、ショーウインドウ、鏡などのハードな汚れ、ウロコの除去
寸法(mm)
80×115
成分
酸化セリウム・合成樹脂接着剤・綿布・起毛布他 セリウム粒子
使用方法
(1)ガラス面に付着したホコリ、泥等を水洗いします。(2)オービタルサンダーにクッションシートと研磨シートを取付ます。(3)霧吹きなどでガラス面に水を吹き付け、研磨シートも軽く水で濡らします。(4)少しづつ2~3センチ毎秒の速度で縦横にまんべん無く研磨します。研磨中は水を補充しながら磨いて下さい。(5)研磨終了後、水でガラス面をきれいに洗い流して完了です。
種別
ベルクロ式
タイプ
ベルクロ式
適合材
ガラス
タイプ
平板
粘着剤
なし
手間いらず!安らぎを届ける観葉植物です。
風水でピンクは人間関係の向上、幸運、優しさを表す色とされています。
人口の観葉植物なので水遣りなどの手間がかかりません。
材質
(葉・花)ポリエステル、(幹)天然木、(枝・下草)PP樹脂・スチール、(鉢)PP樹脂、(カバー)竹
質量(kg)
3.8
寸法(幅W×高さH)(mm)
680×1670
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
EVA泥除け 日本製!。表はツヤあり、裏はツヤなしです。適度な厚みなので、カッターなどで大型トラックから軽自動車まで、おクルマのサイズにあわせて簡単にカットしてご使用頂けます。
材質
スチールボンデ鋼板
質量(kg)
5.0
寸法H(mm)
310
寸法L1(mm)
1090
寸法t(mm)
1
寸法F(mm)
70
寸法L2(mm)
480
寸法W(mm)
500
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
取付は、スクリュードライバーで穴あけ取付簡単!
車の身だしなみは足元から!
軽トラック関連商品。ドロハネ・飛び石防止!。表面はザラつきのあるゴム、裏面はツヤのあるゴムになっています。適度な厚みなので、カッターなどで自由にカットできます。取り付け自由、お車の取付け穴に合わせて穴を開けて下さい。
用途軽トラック関連
付属品
ネジM5×15mm 4個 / ナット、ワッシャ(大/小) 各4個
質量(g)
254
用途サイドバンパーの取付ステー
材質
スチール(SS400)
厚さ(mm)
3.2
表面処理
ペンタイト(Z12)
Smart&Stylish。 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!!。 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ!。 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン。業界初のLED面発光を採用!!。UN(ECE)部品認証取得品です。。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換。。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】。。 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。
色
レッド
質量(g)
2400
タイプ
シーケンシャルターン
消費電力(W)
テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2
電球の種類
LED
用途泥はね・飛び石の防止に
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合
油膜、ウロコ
成分
水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法
1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプ
クリーム状(ケイ素入)
種類
琢磨剤タイプ
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
主な適合純正品番
BCI-326、BCI-326M
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1個
¥459
税込¥505
当日出荷