- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- ブースタースターターのおすすめ人気ランキング
ブースタースターターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「ブースタースターター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車用携帯 バッテリー 充電器」、「バッテリー カー」、「セルスターター」などの商品も取り扱っております。
大手ロードサービスでも使用される実力!。リチウムではなく鉛を使用したジャンプスターターで安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。
リチウムバッテリーのスターター VS 鉛バッテリーのスターター。 ●鉛バッテリーのメリット。・高低温に強い。・鉛の方が安全性が高い。・車両バッテリー(鉛)との相性が抜群!。オルタネーターからの急速充電に耐えられる。・メカニカルではなく、素材にパワーがあるので、そのまま使える。・プラグかぶりでもねばりがあるので、エンジンが始動できる
用途イザというときのエンジンスターターとして。バッテリー交換時のバックアップ電源として。大電流用途の電源として。寒冷地のマルチ電源に!
出力電圧(V)
12
定格電圧(V)
DC12
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。
DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。
突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。
USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。
LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。
コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター
定格電圧(V)
DC12/24
充電可能回数
(繰り返し充電目安)約300回
使用電池
リチウムイオンバッテリー
付属品
DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター
色
レッド
質量(g)
2540
出力
DC12V / 400A(最大)。DC24V / 600A(最大)2秒以内
コード長さ(mm)
バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)
バッテリー
リチウムバッテリー
保護機能
短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能
充電方式
AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約210×240×58
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。
12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー
使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。
12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。
用途エンジンスタート用補助電源
定格電圧(V)
DC12/24
使用電池
鉛
付属品
充電器・シガーライターコード
寸法(mm)
400×170×350
質量(kg)
20
ケーブル長(m)
1.75
定格電流(A)
12V/1000、24V/500
最大電流(A)
12V/3200、24V/1600
内蔵電池
17Ah×2個
適合バッテリー
12/24
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付
使用電池
鉛
付属品
AC100V充電アダプター・シガーコード
12V・24V対応の超ハイパワーポータブルエンジンスターター。こんなに小さいのに10,000ccのエンジンが始動可能です。4tトラックならば楽々連続始動。24V車両でエンジン始動後、そのまま繋いでおくと車両からの急速充電が行えます。自己放電が極めて少ないので、半年以上使用せずにしまい込んであっても、エンジンの始動が可能です。(車両の状態によっては始動できない場合があります。)。片手で持ち運びできるサイズと13.5kgの軽さを実現。
定格電圧(V)
DC12/24
仕様
5秒クランキング/540A(24V)
付属品
充電器
種別
12V/24V切り替え式スターター
質量(kg)
13.5
ケーブル長(m)
1.5(クリップケーブル)
出力電圧(V)
12/24
最大電流(A)
1400
適合車
12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル、24V-10000ccディーゼル
内蔵電池
ドライセルシールドバッテリー(13Ah)×2個
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
280×180×318
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
どこでも電気が持ち運べる
コンパクトで持ち運びラクラク
キャンプ・車中泊・緊急時に!
バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても!
ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター
付属品
AC100V充電アダプター・DC12V充電コード
出力
ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)
定格電圧(V)
DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×190×130
定格出力
アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)
適合車
DC12V2000cc以下ガソリン車
バッテリー
内蔵:DC12V鉛
使用電池
DC12V鉛蓄バッテリー
保証期間
ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能
アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示
充電時間(時間)
48
バッテリー容量(mAh)
7000
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応
モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター
12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付)
エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています
内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載
スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属)
DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます
バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付
点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付
過充電から本体を守る保護回路内蔵
用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー
付属品
充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル
寸法(mm)
292×233×79
質量(kg)
2.7(ケーブル除く)
出力
(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A
定格電圧(V)
12/24
コード長さ(cm)
バッテリークランプ:60
充電時間(時間)
約7
充電可能回数
約2000回
アズワン品番
64-9371-18
蓄電池容量(Wh)
112/リン酸鉄リチウム電池
1箱
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
車・バイクから大型トラック・建機・農機まで対応!安全・保護機能付(短絡・逆接・過負荷・過放電・逆電流)本体IP64防水・LEDライト装備(フラッシュ点滅機能付)USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備えておくのも有効です。
定格電圧(V)
12/24
使用電池
リチウムイオンバッテリー
質量(g)
2250
使用温度範囲(℃)
-20~60
本体寸法(mm)
248×248×96
バッテリー容量(Ah)
40000
コード長さ(cm)
45
始動電流(A)
1000
アズワン品番
64-8899-92
ピーク電流(A)
2000
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。スイッチ機能、逆接警報機能、サージ防止機能が搭載。
定格電圧(V)
DC12
仕様
5秒クランキング/680A
付属品
充電器、シガレット充電コード、15Aヒューズ
種別
サージ機能、逆接警報機能付きスターター
質量(kg)
9
ケーブル長(m)
1.5(クリップケーブル)
出力電圧(V)
12
最大電流(A)
1600
適合車
12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル
内蔵電池
ドライセルシールドバッテリー(16Ah)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×130×275
スタートキューブは世界最小のエンジンスターター/ポータブルバッテリーです。小型軽量なのでしまう場所を選ばず、長寿命バッテリー搭載でバッテリーあがりにいつでも対処できます。オートセーフティ機能を備えているのでショート事故やエンジンスタート時の許容量を超えた負荷に対して自動的に回路を遮断し保護します。ヒューズ交換は不要。遮断後は数分で復帰します(特許出願中)。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!
用途いざという時のバッテリーあがりのエンジン始動に。アウトドア用の12V電機機器・電動工具などの12Vを使う大型電機製品の電源に。寒冷地用のマルチ電源や釣りの電動リールやGPSの電源、電動モーターを使用する、バス釣り用の緊急補助電源などに。
適合バッテリー
80Ah
出力電圧(V)
12
内蔵電池
純鉛シールドバッテリー(5Ah)
ケーブル長(m)
0.3(クリップケーブル)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
165×165×95
質量(kg)
2.5
仕様
5秒クランキング/190A。オートセーフティ機能付
定格電圧(V)
DC12
最大電流(A)
570
大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。
点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。
USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。
セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして
仕様
最大セルスタート(A):12V
トラスコ品番
820-2902
材質
ABS
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
163
電流(A)
セルスタート:12V/320、24V/160
出力
シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A
入力電圧(V)
AC100/DC12
バッテリー
リチウムポリマー
充電時間
7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)
バッテリー電圧(V)
3.7
使用環境温度(℃)
-20~40
電池寿命
約1000回
バッテリー容量(mAh)
24000
適正電圧(V)
12/24
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。
4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。
使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。
ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト
定格電圧(V)
DC12
バッテリー容量(mAh)
16000(3.2V)
付属品
パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個
質量(g)
約930
使用温度範囲(℃)
0~45
電流(A)
300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
224×94×42
最大電流(A)
600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A
適合車
ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
寿命
2000回
使用環境温度(℃)
-10~45
保存温湿度範囲
-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)
充電入力電源(V)
DC15/1A
保護回路
短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電
充電時間(時間)
約6(AC充電器の場合)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
電気を外へ持ち出せるポータブル電源
安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー
ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波
多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。
質量(kg)
4.8
最大出力(W)
300
定格出力(W)
280
充電時間(時間)
14
バッテリー容量(mAh)
24000
充放電回数(回)
1000
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
12V・24V車共用タイプ。セルフチャージシステム搭載。つないで3~5分で始動可能。
作業前後の充電は一切不要!運転席でも操作可能なリモートスイッチ付き。
寒冷地/炎天下でも性能発揮!使用・保存可能温度 -20~60℃。
高耐久!充放電サイクル10万回以上のスーパーコンデンサーを使用しています。(製品本体の使用可能回数は約20000回です)
【その他機能】
接続したバッテリーの電圧表示機能・蓄電残量表示・逆接続遮断回路
用途ジャンプスターター
セット内容
本体、ブースターケーブル(1m)、12/24V DCケーブル、リモートコントローラー(6m)、付属品袋、キャリングケース、ワイヤーブラシ、フック
幅(mm)
296
高さ(mm)
420
質量(g)
6620(本体:4840)
奥行(mm)
99
定格電圧(V)
12/24
保存温度(℃)
-20~60
最大出力
12V 900A/24V 1200A
動作温度(℃)
-20~60
適合排気量(cc)
【12V】ガソリン車:6000まで、ディーゼル車:3000まで、【24V】13000まで
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。
保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。
USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。
車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。
暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。
製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)
DC12
バッテリー容量(mAh)
5400
セット内容
保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース
質量(g)
590
出力
ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A
ケーブル長(m)
0.7
入力
DC5V、1A
本体サイズ(mm)
143×80×17
充電時間(時間)
約6
充電可能回数
約300
1セット
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
電源のない場所や緊急時に大活躍!携帯しやすいコンパクトサイズ!
バッテリー
内蔵:リチウムイオン電池
仕様
DCジャック:5.5mm DC9-12.6V×3(合計10A 瞬間最大15Aまで)
質量(g)
1580
出力波形
矩形波(疑似正弦波)
充電時間(時間)
7
コネクタ
USB:DC5V 2.1A×3(合計 3.1Aまで)
アズワン品番
64-9675-02
コンセント
AC100V 60Hz×2(合計 100W 瞬間最大155Wまで)
バッテリー寿命
500回
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
専用ハードケース付です。
大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。
点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。
USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。
セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして
仕様
最大セルスタート(A):12V
トラスコ品番
820-2903
材質
ABS
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
163
電流(A)
セルスタート:12V/320、24V/160
出力
シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A
入力電圧(V)
AC100/DC12
バッテリー
リチウムポリマー
充電時間
7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)
バッテリー電圧(V)
3.7
使用環境温度(℃)
-20~40
電池寿命
約1000回
バッテリー容量(mAh)
24000
適正電圧(V)
12/24
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
従来比(メーカー比)4キロ軽くなりました。
12・24V兼用。吊り下げバンドつき。
従来型と性能は同じ、サーチライト・外部充電機能がありません。
用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に
定格電圧(V)
DC12/24
充電可能回数
180
使用電池
鉛
仕様
過充電ストッパー
幅(mm)
162
ケーブル長(m)
2
定格電流(A)
12V/4(最大)
バッテリー電圧(V)
12
電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。12V/24Vを自動で認識。セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。バッテリー活性化機能搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリー
DC12V/DC24V、20Ah~250Ah(5時間率容量)
質量(kg)
1.9
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
(充電)1.8、(電源)1.8
出力電圧(V)
DC12Vバッテリー/DC14.4(STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)。DC24Vバッテリー/DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
25(充電時)、35(セルスタート時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×210×142
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
12V ・ 24V 兼用ジャンプスターター。
リチウムの中で最も安全なLi-FePO4 (リチウムフェライト・リン酸鉄リチウム)バッテリーを搭載。
ピーク電流値は12V/10000A、24V/5000A の圧倒的なパワー。
過放電した建機でもオーバーライドモードで始動可能。
用途建機、農機、大型トラック等特殊車両を含めた12V車、24V車のバッテリー上がりに
バッテリー交換の時のバックアップ電源として
付属品
ACアダプター、取扱説明書
寸法(mm)
380×280×130
質量(kg)
6
使用温度範囲(℃)
-20~50
ケーブル長(m)
1.6
出力電圧(V)
12/24
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
対応
(バッテリー)鉛12V
バッテリー
4セルリチウムフェライトバッテリー2pac内蔵
ピーク電流(A)
10000/12V、5000/24V
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷