ブーツバンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
244件の「ブーツバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライブシャフトブーツバンド」、「カシメ バンド」、「ラックブーツバンド」などの商品も取り扱っております。
クランプは組立ての前にアプリケーション上で軸方向に、あるいは 組み立てられる構成部品の周りで半径方向に組付けすることができます。
厚さ(mm) 0.6 バンド幅(mm) 7 材質 ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
818 税込900
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(10個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ドライブシャフトブーツ用汎用バンド 幅(mm) 7 厚さ(mm) 0.4 高さ(mm) (大)730、(小)350 最大使用寸法(mm) (大)110、(小)50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)
2,488 税込2,737
当日出荷

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
用途ブーツバンド 高さ(mm) - 小径(Φmm) - 大径(Φmm) - メーカー 汎用品 材質(ブーツ) 金属 主な適合車種 -
1箱(20個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。 材質 SUS316 幅(mm) 4.6 厚さ(mm) 0.25 白銅 使用温度範囲(℃) -80~538 引張強度(N) 600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドライブシャフトブーツのブーツバンドを締めるときに使用します。またカッター付なので余分な部分もカットできます。
用途ドライブシャフトのブーツバンドの締付けや切断 全長(mm) 225 バンド幅(mm) 10(使用幅)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。
材質 ステンレス鋼
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に 全長(mm) 240 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 開口寸法(mm) 14
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


1個
259 税込285
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷


1箱(20個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライブシャフトブーツ用汎用バンド
長さ(mm) 300 幅(mm) 7 厚さ(mm) 0.3
1箱(40個)ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm) 4.6
1パック(10個)ほか
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

等速ボールジョイント専用のモリブデングリースで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響はまったくありません。
用途等速ボールジョイント用 増ちょう剤 リチウム 外観 灰黒色 危険物の類別 非危険物
1本(150g)
479 税込527
当日出荷

欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応 材質 樹脂、鉄 全長(mm) 178 質量(g) 300 先端幅(mm) 21
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途等速ボールジョイントに。 ちょう度 No.2 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 150g
1本(150g)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスバンドの引き締めと切断を行う工具です。
用途ステンレスバンドの結束。 適合 ステンレスバンド幅:4.5~12mm以内 厚さ:0.4mm以下 質量(g) 570
1個
9,998 税込10,998
当日出荷