- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- プラグのおすすめ人気ランキング
プラグのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新58,509件の「プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白 プラグ」、「コンセントプラグ」、「電源プラグ」などの商品も取り扱っております。
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用適合電線(mm2)0.75・1.25・2定格電流(A)15定格電圧(V)125寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄形状プラグ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体水、油、空気、ガス最高使用温度(℃)静流水:120以下/空気、ガス、油:300以下適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグねじの種類PTネジ
定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用プラグ形状2P 15A 125V
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15
用途平形コード用適合電線(mm2)1.25・2定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。材質鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様平形コード用
形状プラグ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質ステンレス(SUS304)形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。形状プラグ種類ねじ込み継手
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300定格電流(A)12