プラグ 外し 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
231件の「プラグ 外し 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパーク プラグ 交換 工具」、「プラグレンチセット」、「農機具用プラグレンチ」などの商品も取り扱っております。
スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。 プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。 先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。
用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに 全長(mm) 250
1個
999 税込1,099
当日出荷

フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm) 230
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。 材質 CR-V 全長(mm) 65 タイプ 12角 差込角(mm[inch]) 9.5(3/8)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 264 適合車種 VW・AUDI 16L 2.0L エンジン用。AEG・AVH・AZG・BBW・BDC・BEV・BGD RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合 Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。T字型グリップで回しやすい。 サイズ 全長約245mm
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刈払機やチェーンソーのメンテナンスに!
用途点火プラグの交換、刈払刃取付けネジの取り外し等に。
1個
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

農機具のスパークプラグの交換に最適です。奥まった部分にも届くロングサイズです。 ソケット内にはラバーキャッチが内蔵しているため、プラグをつかんで着脱が楽に行なえます。
用途スパークプラグの取り外し。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
用途プラグ交換 適合 Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に 全長(mm) 65 材質 クロムバナジウム鋼(CR-V) タイプ 6角 差込角(mm[inch]) 9.5(3/8)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm) 9.5
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)

1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

用途セラミックプラグコード用 全長(mm) 215 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

ナットキャップ交換時の必需品。手を汚すことなく簡単にナットキャップを取り外す事が出来ます。 大型車~中型車迄の幅広いナットキャップに対応致します。
用途外装パーツ 適合サイズ(mm) 33~41
1本
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
適合 Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm) 全長(mm) 118 六角対辺(mm) 18-21、16-19
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

爪がプラスチックコートされており、傷をつけにくい。
用途スパークプラグケーブルの取り外しに。 全長(mm) 255 全幅(mm) 105 全高(mm) 29 幅(mm) 先端部外径:22、先端部内径:15 高さ(mm) 先端部外径:23.5、先端部内径:10.8 最大開き(mm) 41 質量(g) 211
1丁
1,998 税込2,198
翌日出荷

マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に 材質 CR-V 全長(mm) 65 タイプ 12角 差込角(mm[inch]) 9.5(3/8)
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)