- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 電気系統用工具
- プラグギャップゲージのおすすめ人気ランキング
プラグギャップゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「プラグギャップゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラグギャップ」、「プラグギャップ調整」、「ギャップゲージ」などの商品も取り扱っております。
インチ・ミリ目盛付、スパークプラグ用
適合範囲(mm)
0.5~2.5
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
スタンダード用
用途すき間の計測・調整に。
エスコ品番
EA604PC-1
1個
¥805
税込¥886
当日出荷
測定範囲(mm)
(バルブクリアランス用)0.15-0.40、(ポイント・プラグ用)0.45-1.30
セット内容
バルブクリアランス用11枚組(0.15/0.18/0.20/0.25/0.28/0.30/0.33/0.35/0.36/0.38/0.40)、ポイント・プラグ用6枚組(0.45/0.50/0.80/0.90/1.10/1.30)、プラグ調整用フック1枚入
トラスコ品番
373-8647
材質
スチール(焼き入れ無)
質量(g)
100
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質
SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度
HV420~520
リーフ幅(mm)
12.7
プラグに装着することにより、スパークの状態をリアルタイムに目視確認が可能。
用途スパークの状態をチェックする検査用工具。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
幅(mm)
12.7
形状
A
エンジン不調の原因のコイル・プラグコードの不良が判ります。
本体寸法(mm)
140
コード長さ(mm)
590
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途すき間の計測・調整に
エスコ品番
EA604PC-2
種別
電子点火用
1個
特価
¥789
税込¥868
当日出荷
4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定に
セット内容
(パイプ&スパークプラグゲージ)。測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi。測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2。(ミリゲージ)。測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50。測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22。(スモールインチゲージ)。測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44。測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8。(ラージインチゲージ)。測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28。測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4
材質
アルミニウム
寸法(mm)
(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1
質量(g)
(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プラグ線の先でスパークテストが行えます。
スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
エスコ品番
EA640TD-10
全長(mm)
80
質量(g)
56
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ
材質
炭素工具鋼(SK6)
硬度
HV360~600
厚さ許容差(mm)
0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。
仕様
リーフ形状:A
材質/仕上
SK焼入品
リーフ幅(mm)
12.7
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査
等級
メートルネジ2級
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
スパークプラグとプラグコードの間に取り付けて点火系統の点検に使用します。
用途スパークの状態のチェックに
寸法(mm)
72.4×Φ19.3
色
赤
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
付属コードを接続し、エンジンを始動させるだけで火花(スパーク)チェックが出来ます。
ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。
エンジンからマグネット装置を取り出すことなく、簡単に故障の診断が出来ます。
火花キャップは、目盛つまみで正確に調節できます。(標準:6mm以上、測定範囲:0~12mm)
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定
材質
SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度
HV420~520
リーフ幅(mm)
12.7
ガソリンエンジン点火系の三針火花検査機です。
エンジンからマグネト装置を外さなくても簡単に故障の診断及び2次電圧を確認できます。
用途ガソリンエンジンの点火装置の点検および故障診断。
付属品
付属コード
材質
PPS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
124×20×83
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高輝度の光を照射するランプを採用。日光の下など明るい場所でもタイミングマークを確認できます。
乾電池式のため、電源ケーブルが無く狭いエンジンルーム内でも良好な作業性を誇ります。
タイミングライトとしてはもちろん、懐中電灯としても使用できるので暗いエンジンルーム内でエンジンのタイミングマークを探すことが可能です。
用途ガソリンエンジン車の点火タイミング確認用
コード長さ(m)
約1.5(センサコード)
使用電源
単1乾電池×2個(別売)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。
プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。
T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)
230