プラ枠のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
4,727件の「プラ枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックフレーム」、「型枠 プラスチック」、「木枠」などの商品も取り扱っております。
1枚
989 税込1,088
翌々日出荷

メーカーボックスに、ワンタッチで取り付きます。 必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。 仕切板が取り付きます。(中形四角用は33M、大形四角用は34M)
適合 3個用 高さH(mm) (継枠)20 適合ボックス メーカー埋込スイッチボックス(塗代無)。※深形には取り付きません。
1個
339 税込373
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷


1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。 色調 グレー 材質 PP 使用温度範囲(℃) -10~50(製品表面温度)
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm) 角皿サイズ:平面部分(138mm、180mm角) 外寸(mm) 上:138×138、下:180×180 耐熱温度(℃) -20~120 EBM品番 3981800
1個
319 税込351
翌々日出荷

マルケイ(国際化工)パレット6用皿枠
料理を盛り付けたパレット6を皿枠で積み重ねておけば、食事提供の時間短縮が図れます。
材質 メラミン樹脂 適合 26.4~27.1cm×18.6~19.3cmの食器 形状 角皿 クリア 高さ(mm) 58 短辺(mm) 200 長辺(mm) 277 電子レンジ × 食器洗浄機 業務用
1個
399 税込439
9日以内出荷

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
1セット(4本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 大形四角用 適合ボックス メーカー埋込四角アウトレットボックス、メーカー四角コンクリートボックス
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


厚さ別に継枠を持つ必要がありません。 好きな厚さ分(5mm)だけ切断して使用できる、 おトクな継枠です。 切断容易。 ナイフでカットするだけ。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,590 税込1,749
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用 材質 塩ビ オフホワイト
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体シリコン専用に製作された型枠で、今まで以上に完成度の高いシリコン型を作ることができます。
セット内容 プラスチックプレート(2枚)、湯口付き金属フレーム、ゴムバンド(2枚) 寸法(mm) 51×135
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。 形状 コ型 材質 ポリカーボネート
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠
用途サーバーラック・エンクロージャー 適合板厚(mm) 0.8~2.3 材質(枠) 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ アクリル系樹脂焼付塗装 材質(窓) 強化ガラス(厚:3.0mm)
1個
2,193 税込2,412
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)