- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- プリカナイフのおすすめ人気ランキング
プリカナイフのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新90件の「プリカナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレックスナイフ」、「電線管 カッター」、「スタイロフォーム カッター」などの商品も取り扱っております。
押しても引いても切れる両刃カッター
ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。
全長(mm)
310
刃長(mm)
180
質量(g)
100
材質
(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材
アズワン品番
64-9369-44
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。
刃長(mm)
200
全長(mm)
350
ピッチ(mm)
4
トラスコ品番
381-5773
質量(g)
160
板厚(mm)
1.5
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
プリカチューブ(金属製可とう電線管)が軽く、きれいに切れる!
ラチェット機構
片手で 軽く切れ、切断面がきれい
ロック解除が簡単
替刃式
材質
本体:アルミダイカスト・工具鋼・樹脂、替刃:工具鋼
質量(g)
340
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×120×37
切断能力(mm)
プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ35 / 防水プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ37
アズワン品番
65-2055-72
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
壁面、床面、左右側面の余分なフォームの切り取り作業に!。窓枠・ドア回りの側面作業に。壁面・床面・配管作業に。L字型ハンドルにより壁面に握手が触れずスムーズな切味で効率良く作業ができます。
用途フォーム切り取り作業に。
全長(mm)
395
質量(g)
140
板厚(mm)
1.5
材質(刃)
ステンレス
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)
-40~105
使い分けのできる3枚刃
用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に
刃渡り(mm)
170
刃幅(mm)
0.8
材質(刃)
SK-2/ハードクロームメッキ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステム等のパンク修理剤を切る専用のカットナイフです。専用ナイフならではの商品で良く切れます。また適度にしなる為に特にタイヤ内面でのカットに便利です。
小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。
用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。
刃渡り(mm)
210
折込
可
刃厚(mm)
0.8
材質(刃)
SK-5
適合替刃
SK11断熱材カッター替刃(SDCB-210)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ガラスウール・ウレタン等の切断に最適です。
刃長(mm)
250
全長(mm)
380
エスコ品番
EA583
材質
SK-2、ハードクロムメッキ
刃厚(mm)
0.8
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
力を入れずに切れる鋭い刃。厚い断熱材でも切れる長い刃渡り(300mm)。ブレずに切れるしっかりした刃厚。※ケースはついていません。イゾベール・グラスウールカッター専用ケースを別途お求めください。
用途グラスウール裁断
全長(mm)
420
刃渡り(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
プリカチューブ(金属可とう電線管)を軽く綺麗に切れるラチェット式カッターです。ハンドルの固定ロックの解除が簡単で、ハンドルを軽く広げられます。プリカチューブ(金属製可とう電線管)は呼び径50(外径55mm)まで切断可能、防水プリカチューブは呼び径50(外径57mm)まで切断可能です。
用途プリカチューブの切断に。
トラスコ品番
384-6143
材質
アルミダイカスト、工具鋼、樹脂
全長(mm)
280
切断能力(mm)
57
適合替刃
MPL-PX55
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
切り屑の出にくい特殊な波刃加工です。
刃厚を1.5mmと厚くし、しなり過ぎずに断熱材を切ることが出来ます。
収納や持ち運びに便利なビニールカバー付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。
トラスコ品番
206-5342
セット内容
刃部ビニールカバー付き
全長(mm)
350
材質/仕上
刃:ステンレス(420J2)、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)
110
刃長(mm)
200
刃厚(mm)
1.5
適合材
断熱材、発泡スチロール、ロックウール
アズワン品番
64-8460-93
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パン・カステラ切のキッチン用からダンボール紙・発泡スチロール・ペットボトル等に利用できます。ゴミの減量化に威力発揮
材質
刃材:ステンモリブデン鋼 ハンドル:エラストマー樹脂 鞘:天然木(黒)
Φ37mmまでのプリカチューブをラチェット式で楽々切断
ハンドルを開くと刃が開くワンタッチアクション
適合
プリカチュ-ブ(金属製可とう電線管/JIS C 8309):呼び径:24、30、外径:Φ28~Φ35・PVC被覆付きプリカチュ-ブ:呼び径:24、30、外径:Φ30~Φ37
材質
鉄
質量(g)
465
本体寸法(mm)
30×246×122
関連資料
(0.6MB)
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
ロックウール・グラスウール・押出発砲ポリスチレンなど断熱材の切断に 段ボール・牛乳パック・ペットボトルなどリサイクル出しの切断に
寸法(mm)
245×25×13
色
イエロー/シルバー
質量(g)
45
刃長(mm)
110
柄長さ(mm)
112
適合材
ロックウール・グラスウール・押出発泡・ポリスチレン・ダンボール・牛乳パック・ペットボトル
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
電設工事でのフレキ管の切断、建築現場でのサヤ管ヘッダー工法に用いるフレキ管、ポリエチレン管の切断に最適です。電設用樹脂フレキシブル管はもちろん、サヤ管ヘッダー工法資材のサヤフレキ管やポリエチレン管の切断にも使用できます。
切断能力(Φmm) 樹脂フレキシブル管
37.0
サイズ(mm)
200
寸法a(mm)
213
寸法b(mm)
35
寸法c(mm)
20
寸法d(mm)
28
寸法e(mm)
53
質量(g)
170
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
軽量・コンパクト。ローラカム方式により軽快な切れ味。
用途合成樹脂製可とう電線管(CD管)の切断
切断能力(mm)
外径Φ38
トラスコ品番
454-9473
全長(mm)
220
質量(g)
150
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷