プレッシャースイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
762件の「プレッシャースイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーコンプレッサー 圧力スイッチ」、「油圧圧力スイッチ」、「smc プレッシャー スイッチ」などの商品も取り扱っております。
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位 Mpa 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~80(ただし、凍結なきこと)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

マスターシリンダーやバックステップの交換などで、ノーマルのブレーキスイッチが使えない場合にご使用ください。ボルトタイプなのでピッチとスペースが確保できれば幅広い車両に取り付け可能です。
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。 設定圧力になると信号をだします。
接続口径 G3/8 質量(g) 500 使用圧力(MPa) 0~0.8 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 耐圧力(MPa) 1
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
材質 本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅 結線方式 リード線方式 リード線長さ(mm) 約500 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.83 表示圧力範囲(MPa) 0~1.0 使用温度範囲(℃) 5~60 質量(kg) 0.17 精度(%) F.S.±3 圧力調整範囲(MPa) 0.1~0.83 誤差 調圧指針:±0.05Mpa 繰返し精度 ±0.05Mpa(5~45℃) 応差(MPa) 0.07以下 接点方式 マイクロスイッチa接点(NO) 耐衝撃(m/s2) 9.8 取付方向 自由
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します 使用流体 空気 接点仕様 1c接点 質量(kg) 0.5 スイッチ マイクロスイッチ 周囲温度(℃) 5~60
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用 付属品 1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個 質量(kg) 0.33 使用周囲温度(℃) -20~70 流体温度(℃) -20~120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


付属品 PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本 接続口径 M5めねじ+R(PT)1/8おねじ 質量(g) 約40 保護構造 IP40(IEC) 耐電圧 AC1000V1分間 充電部一括・ケース間 表示 4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択) 接続方式 コネクタ接続 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間 2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択 使用周囲温度(℃) -10~+50、保存時/-10~+60 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間) 耐衝撃(耐久) 100m/S2(約10G) XYZ各方向3回 使用周囲湿度 35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH 消費電力(mW) 通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)。ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)。FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 短絡保護 装備 配線長 配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能 応差(ヒステリシス) 最小 1digit(可変) 出力動作 NO/NCをキー操作により選択 表示灯 橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯) 出力モード EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 適合流体 空気・非腐食性気体 素子 拡散半導体圧力センサ 絶縁抵抗 DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
1個
7,721 税込8,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。 圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


代表車種 ZR1200DGF 主な適合純正品番 27010-1042 主な適合車種 ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999 主な適合車種(カワサキ) ZX1002BJF
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

マイクロスイッチ式のため、スナップアクションによる安定した開閉が得られます。 耐振性にすぐれ、現場形として直接、機器に取付けてご使用することができます。 感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。 液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
取付 パネル取付(立型) 接続ねじ G3/8B 取出口 【電線】樹脂製ケーブルグランドΦ6~10 測定流体 気体又は液体(但し、凍結がないこと) 使用環境 通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 耐圧力性 圧力レンジの1.5倍 使用環境温度(℃) -20~60 精度 ±1%maxP.(達成計±1%F.S.) 測定精度 ±3%maxP.(達成計±3%F.S.) 温度係数 0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃) スイッチ マイクロスイッチ 材質(ケース) ADC12/黒色 構造 防滴形(IP43相当) 質量(kg) 約1
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径 Rc1/4 質量(kg) 0.15 形式 標準形 保護構造 IP40相当 接点構成 1ab 最高使用圧力(MPa) 0.8 配管方法 Rc1/4ねじ結合 圧力調整範囲(MPa) 0.1~0.7 使用流体 エアおよび不活性ガス 目盛誤差 ±0.1MPa 保証耐圧力(MPa) 1.0 最小適合負荷 DC5V 160mA 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(但し凍結なきこと) 繰返し精度 ±0.05MPa 応差(MPa) 0.05以下 無誘導負荷(A) 抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05 誘導負荷(A) 誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途ブレーキ/クラッチ共通
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷

設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
使用流体 空気 耐衝撃(m/s2) 9.8 表示圧力範囲(MPa) 0~1.0 最高使用圧力(MPa) 0.83 指示精度 F.S.±3% 使用温度範囲(℃) 5~60 圧力調整範囲(MPa) 0.1~0.83 質量(kg) 0.19 材質 (本体)アルミダイカスト、(ケース)SPCC、(株・ブルドン管)黄銅 取付方向 自由 結線方式 DIN式コネクタ 繰返し精度 ±0.05MPa(5~45℃) 応差(MPa) 0.07以下 誤差 【調圧指針】±0.05MPa(圧力上昇時)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体 空気および不活性ガス 接続口径 1/8 接点構成 1a 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60℃(凍結なきこと)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷