- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- プーラー(引き抜き専用工具)
- プーリー 外し 工具のおすすめ人気ランキング
プーリー 外し 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新122件の「プーリー 外し 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プーリー 外し」、「プーリー 抜き工具」、「軸 抜き工具」などの商品も取り扱っております。
爪形状
2本ツメ
材質
クロームバナジウム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質
CRV
3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。
爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
3本爪で安定して作業ができます。
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
材質
CR-V
全長(mm)
330
ピン径(Φmm)
5・9(固定)
穴間隔(mm)
23~230
ピン長さ(mm)
5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容
セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類
プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)
18(センターボルト頭部)
適合ベアリング
(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大
スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状
2本ツメ
材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)
(75mm)0.37。(100mm)0.64。(150mm)1.17
セット内容
75mm・100mm・150mm各1個
寸法D(mm)
(75mm)min20~max75。(100mm)min25~max100。(150mm)min30~max145
材質
炭素鋼
寸法H(mm)
(75mm)40。(100mm)90。(150mm)140
寸法A(mm)
(75mm)M12。(100mm)M12.5。(150mm)M14
寸法t(mm)
Dが最大の時。(75mm)30。(100mm)40。(150mm)70
寸法S(mm)
(75mm)2.5。(100mm)3.4。(150mm)4.4
寸法B(mm)
六角対辺。(75mm)14。(100mm)15。(150mm)17
耐荷重(kN)
(75mm)8.82。(100mm)11.76。(150mm)17.64
1セット(3台)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状
長ツメ
ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質
クロームバナジウム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取り外しにくいクランクプーリーを誰にでも簡単に取り外すことができます。
Φ6、Φ8ボルトとL型爪のセットにより、トヨタ、日産等、車種を問わず、取り外せます。
セット内容
HホルダーASSY、センターボルト、センターアダプターS、センターアダプターL、センターアダプターLL、爪S(2個)、ヨークボルト6mm(2個)、ヨークボルトL8mm (2個)、ヨークボルトLL8mm(2個)
質量(kg)
1.9
ケース寸法(mm)
280×165×50
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様
早締め用スピードノブ付
スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm)
60~120
他社参考品番(DAYTONA)
41764
他社参考品番(KIJIMA)
302-864
他社参考品番(キタコ)
674-0500900
他社参考品番(武川)
00-01-1001
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン径(Φmm)
(固定)5、9
穴間隔(mm)
(ピン穴距離)22~200
ピン長さ(mm)
5Φ:5、9Φ:6
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に
全長(mm)
380(ベルトは含まない状態)
最大使用荷重
130N・m
使用範囲(mm)
30~150
ベルト幅W×長さL(mm)
12.5×800
ベルト厚(mm)
8.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
爪の平行移動でスムーズな作業ができ、能率アップにつながります。
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
ピッチ(mm)
(ピン)25~150、(ツメ最大)135
ピン径(Φmm)
11
1個
¥4,695
税込¥5,165
当日出荷