- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- ヘアーラインのおすすめ人気ランキング
ヘアーラインのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,919件の「ヘアーライン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ板ヘアライン」、「円形 プレート」、「砥石台 シンク」などの商品も取り扱っております。
高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様
テープ付
色
無地
ボルトレスで移設や棚板の増減が簡単です。表面仕上プラスチックハンマー1本で組立てが可能です。(組立式)。表面仕上げはヘアーラインです。
トラスコ品番
165-9946
高さ(mm)
1800
材質(本体)
SUS304
奥行(mm)
450
間口(mm)
1200
棚段数(段)
5
均等積載量(kg/段)
300
総耐荷重(kg)
300
棚板調整ピッチ(mm)
50
1台
¥349,800
税込¥384,780
12日以内出荷
ヘアーライン仕上げ。木ネジ付。4個穴仕様となります。
材質
SUS304
穴径(Φmm)
4.2
プレート寸法(mm)
64
適合パイプ径(Φmm)
38
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。
接続口径
PT3/4
仕様
カートリッジ750mm用・カートリッジフィルタ1本用
トラスコ品番
455-5350
材質
(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン
質量(kg)
2.50
高さ(mm)
951
基準周囲温度(℃)
常温
外径(mm)
120
設計圧力(MPa)
0.49
1台
¥78,980
税込¥86,878
19日以内出荷
包丁研ぎをもっと手軽にプロ並みに!。シンクに渡してしっかりと固定ができ、安全にご使用いただけます。本体裏に装着されたゴム脚によって安定して作業が行え、シンク以外の場所でも使用できます。シンクとテーブル両方使えて便利!。2ヶのサムスクリュウボルトで固定するだけでシンクの脱着が簡単に行えます。板厚1.5mmで強度があり、砥石をしっかりと固定できます。ホルダーサイズが可変式で砥石の長さに合わせてご使用いただけます。18-8ステンレスヘアーライン仕様で錆びに強く美しい外観です。分解・脱着が簡単で丸洗いでき、衛生的です。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
338×133×62
適合寸法(mm)
砥石:195~265、シンク:奥行330~580
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り
直径(Φmm)
100
内径(Φmm)
12.7
幅(mm)
25
砥材
アルミナ
研磨材の構造
不織布
適合ツール
ハンドグラインダー
穴径(Φmm)
12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
6000
適合材
ステンレス、アルミ、木材など
外径(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
デザイン性に優れ、表面処理は高級感あるヘアーライン処理をしています。熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。アルミ押出し材の非常に頑丈なケースです。構成部品が少なく、組立てやすいケースです。
仕様
●高さ:480mm●幅:149mm●奥行:231mm●規格:JIS●自重:3.9kg●色:ブラック
アズワン品番
67-0392-88
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。
接続口径
PT3/4
仕様
カートリッジ250mm用・カートリッジフィルタ1本用
トラスコ品番
455-5341
材質
(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン
質量(kg)
1.25
高さ(mm)
431
基準周囲温度(℃)
常温
外径(mm)
120
設計圧力(MPa)
0.49
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。
施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。
名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。
名札部は正面に取り出せます。
ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース)
ABS樹脂
寸法(高さH×幅W)(mm)
145×282
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質
ステンレス
付属品
ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
ストローク(mm)
30
仕上
ヘアーライン
セットねじ
呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電力量計収納用のステンレス屋内・屋外兼用キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。材質にはステンレス(SUS304)を使用しています。表面はヘアーライン仕上げの上にクリアー塗装が施してあります。検針窓の色彩はキャビネットに調和するオリーブ色です。また、ネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.5
塗装色
ヘアーライン仕上・クリアー塗装(背面は塗装なし)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
ステンレス製封印付キーハンドル ハンドル(H-28)
保護等級
IP44
設置場所
屋内・屋外兼用
扉形式
片扉
取付基板
木製基板25mm
軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。
接続口径
PT3/4
仕様
カートリッジ500mm用・カートリッジフィルタ1本用
トラスコ品番
455-5368
材質
(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン
質量(kg)
1.85
高さ(mm)
685
基準周囲温度(℃)
常温
外径(mm)
120
設計圧力(MPa)
0.49
1台
¥67,980
税込¥74,778
24日以内出荷
ヘアーライン仕上げ
上部解放式
皿タッピンねじ3.5×25、14本付
用途トイレ、浴室、居間、事務所など
仕様
●全長(mm):200●材質:ステンレス(SUS304)●仕様:右用、左用セット●開き角度:通常約40°(ボタン操作で90°)●付属品:皿タッピンねじ(3.5×25)
アズワン品番
65-2288-49
1組
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
材質
SUS304
付属品
取付用ネジ
仕上
ヘアーライン
適合扉厚(mm)
30~40
径の大きい厚さのあるワッシャーです。
ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
用途ワッシャーとして使用
質量(g)
22
種類
化粧座金
寸法L(mm)
36
寸法d(mm)
6.8
寸法W(mm)
3
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)
4000
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
ヘアーライン