- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- ベッカーのおすすめ人気ランキング
ベッカーのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新5,393件の「ベッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペッカー」、「真空ポンプ」、「真空ポンプ メーカー」などの商品も取り扱っております。
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)C-Bowサイドキャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)キックスタンドエンラージメント Suzuki GSX-S 1000 / F 2015-
適合車種SUZUKI GSX-S 1000 F ABS (2015-2020) GSX-S1000 (2015-2020)
1個
¥16,980税込¥18,678
36日以内出荷
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)スポーツラック Suzuki GSX-S 750 (2017-)
適合車種SUZUKI GSX-S 750 (2017-2022)
1個
¥56,980税込¥62,678
36日以内出荷
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)リアキャリア Minirack / ミニラック/ミニラック YAMAHA MT-07
適合車種YAMAHA MT-07 (2021-2022)
1個
¥49,980税込¥54,978
36日以内出荷
スタンダードペッカーの進化型!
Pタイル・CFなどの床材剥がしに威力を発揮。
定評のある強力剥がし性能を継承する高性能機です。
付属品替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式全長(mm)約720(ハンドル収納時)質量(kg)約72(ウエイト約11.5含む)全幅(mm)約505全高(mm)約610(ハンドル収納時)角度(°)【刃物入斜】21~35(8段階)モーター単相AC100V・550W・全閉外扇モーター電源コード(m)約9振動数(min-1)【刃先】約1910(50Hz)、約2300(60Hz)断面積(mm2)2(3芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
¥419,800税込¥461,780
3日以内出荷
安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。周波数(Hz)50/60電源AC電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
適合機種KRF25A CBF2525。KRX(S)5 KD751寸法(mm)38×95×5
1セット(4枚)
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
安全設計・環境対応:CEマーキング、RoHS指令標準対応。低運転音:清音化設計により、-3dBの低減(メーカー従来比)。長寿命:ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)
質量(kg)28タイプバキューム寸法H(mm)257電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC寸法A(mm)213寸法F(mm)111到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)寸法D(mm)254寸法E(mm)1寸法B(mm)170寸法C(mm)198モーター三相標準モーター付寸法W(mm)521流量(L/min)280~685(60Hz)主な用途印刷・製本・自動機・包装機械などの真空源モーター容量(kW)0.75駆動方式モータ直結電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)60:推奨、80:最高吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
エス・ピー・エアーエアーミニベベラー
最小加工穴径は6.8mmになります。小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。チップは角度を変えて3回使用できます。クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
用途小径ボルト穴や長穴などの面取り作業に。全長(mm)112質量(kg)0.4高さ(mm)80品名エアーミニベベラー無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.62
安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
用途電子、自動車関連工場の設備真空源。
印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)電源ACモーター三相標準モーター付電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)ポンプの種類ドライ
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus
サンワ(電動工具)ハイベベリングマシン SB-10G
最大開先能力ステンレス・硬鋼など(600N/mm2)6 / 4.2。軟鋼・SS材など(400N/mm2)10 / 7.1開先角度(°)45、37.5、30(開先角度の変更はブラケット交換にて可能です)電圧(V)200定格消費電力(W)2200質量(kg)13.2トラスコ品番816-6631
1個
¥599,800税込¥659,780
翌々日出荷
日東工器黒皮取り機 ミルスケーラー
付属品ジェットホイールAss’y:1set/カーボンブラシAss’y:1set/スパナ14mm:1本/カニメスパナ:1本/サイドハンドル:1本/六角棒スパナ5mm:1本トラスコ品番493-3061消費電力(W)900キャブタイヤコード(m)4
1台
¥119,800税込¥131,780
翌日出荷
曲げ角度(鉄筋)(°)0~180電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)43付属品六角棒スパナ(M5)、カッタ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)SF ラチェットドライバー ペッカー #2002
握りやすく力の入るL型グリップ。ハンドルを握ったまま反転することにより簡単に作業が行えます(ラチェット機能)。早まわしダイヤル付。
トラスコ品番776-8583セット内容六角ビット:2.5mm・3.0mm・4.0mm・5.0mm・6.0mm/(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]/プラス段付ビット:#2×65mm種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
適合機種KRF15A CBF1515。KRX(S)3 KD401寸法(mm)34×66×4
1セット(4枚)
¥12,980税込¥14,278
当日出荷