- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- ベリタスミートチョッパーのおすすめ人気ランキング
ベリタスミートチョッパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「ベリタスミートチョッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「造粒機」、「ベリタスミートチョッパープレート」、「ミートチョッパー」などの商品も取り扱っております。
電動チョッパー S-10用プレート
材質
鉄
TKG品番
9-0000-0000
鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。プレート径:80ロート径 :140×100処理能力 :1.8kg/分標準仕様:3.2mmプレート付。肉押棒付。ボニー ミートチョッパーのプレート種類目のサイズ 1.2mm 1.6mm 1.9mm 2.4mm 3.2mm 4.0mm 4.8mm 6.4mm 8.0mm 9.6mm 12.8mm 15.8mm 19.2mm
材質
SCM440
牛肉、豚肉、鶏肉などの一般肉類、魚、貝、えび、いか類の細断、味噌豆ひき等、幅広くご使用になれます。
健康に害を及ぼす防腐剤などの入っていない、ヘルシーな手作り料理を楽しめます。
レストランなど業務用にもお使いいただけます。
プレートは用途の広い3.2mm孔を標準でセットしております。
また、プレートはオプションでいろいろなサイズを準備していますので、用途に合わせてお選びください。
材質
FC鋳物 錫メッキ仕上
付属品
3.2mmプレート付、肉押棒付
鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。
材質
SKS93
OMC-22 仕様プレート径:82ロート径:65処理能力:3.3kg/分電源:3相200V 750W標準仕様:3.2mmプレート付。200V電源。
。高性能ロールの作動により、作業能率を高 め多量の肉材料を短時間で処理しますの で、肉材料は加熱されず鮮度も落ちません。ギャードモーター方式を採用しておりますので、 運転時の騒音が少なく大変静かです。
刃径(Φmm)
2.3
材質
特殊鋼
種別
左
質量(kg)
12
タイプ
据付式
プレート寸法(mm)
Φ99
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×16×21、(ロート径)160×140
処理能力
60kg/h
EBM品番
803010
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
手軽にミンチが出来るハンドル式のミンサーです。
簡単に交換出来る細目と粗目の2枚のアタッチメントがついているので、ミンチの粗さを調節出来ます。
材質
本体/キャップ・ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度60℃)、スクリュー/ポリアセタール(耐熱温度120℃)、材料投入口/AS樹脂(耐熱温度70℃)、材料押さえ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ディスク(細目・粗目)・カッター/ステンレス刃物鋼
質量(g)
1049
本体寸法(mm)
270×123×224
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます
用途肉加工、魚加工、寿司などに
電圧(V)(50/60Hz)
100
モーター回転数(min-1[r.p.m])
17000~21000
定格時間(分)
15
コード長さ(m)
1.2
約1升の豆が1度にひける!ホッパーが大きく、約1升の豆が入ります。豆ひき以外にも肉のミンチ、魚のミンチ作りにもどうぞ。プレート径:69mmロート径 :200×160mm処理能力 :1.2kg/分標準仕様 :3.2mmプレート付。肉押棒付
材質
FC鋳物 錫メッキ仕上
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×200×430
TKG品番
9-0684-0501
TKG品番(2017)
6-0605-0601
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
新鮮素材でヘルシーメニューを!
トレーに肉を載せてスイッチを入れるだけで、たちまち挽肉のでき上がり!
肉だけでなく、魚のすり身や味噌、ジュースまで作れます。また、大量処理が可能なハイパワーにもかかわらず静かな運転音、置き場所に困らないコンパクト設計、抗菌プラスチックを採用したトレーなど使いやすさと衛生面にも気を配りました。
マッシュポテトも熱いうちに作れるので、固くならずホクホクとしたコロッケが作れます。
塩分を控えたり、こうじを多めに加えたり…。ご家族の健康を考えた手作り味噌が作れます。
仕様
3.2mmプレート付押し棒付き
材質
本体:アルミ ロール:樹脂
径(Φmm)
プレート/65、ロート/45
電源
単相100V 400W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×170×310
処理能力
(肉・魚)20~30kg/20分
TKG品番
9-0683-0101
TKG品番(2017)
6-0604-0201
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
電源 :単相100V消費電力 :250Wプレート径:69mmロート径 :70mm処理能力 :70kg/h標準仕様 :3.2mmプレート付定格時間 :連続上皿寸法 :220×365×H45付属品 :押し棒。オプションプレート 1.2mm 9.6mm 1.6mm 12.8mm 1.9mm 16.0mm 2.3mm 19.0mm 4.8mm 3ツ穴 6.4mm 4ツ穴 8.0mm
材質
本体→鉄鋳物スズメッキ・モーターケース→ステンレス
質量(kg)
34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×370×415
TKG品番
9-0682-0601
TKG品番(2017)
6-0603-0501
1個
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
セット内容No.5、No.10・12用 BK-200用専用ステンレスプレート ステンレスプレート16mm太口ノズル(外径22mm) 太口ノズル(外径22mm)細口ノズル(外径15mm) 細口ノズル(外径15mm)太口ケーシング(Φ24mm) 太口ケーシング(Φ24mm)細口ケーシング(Φ17mm) 細口ケーシング(Φ17mm)
材質
アルミ
1個
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
電源 :単相100V 400Wプレート径:65mmロート径 :45mm処理能力 :肉・魚20~30kg/20分標準仕様 :3.2mmプレート付押し棒付き。
材質
SUS420J2
サビに強いステンレスを採用した業務用ミンサーです。組立・分解が簡単で衛生的です。
付属品
4.5mmプレート/押し棒/取り外し工具
質量(kg)
18.4
電源
単相100V 50/60Hz
定格消費電力(W)
146/141
プレート寸法(mm)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×525×418
定格時間(分)
30
処理能力
1.4/1.7kg/1分
アズワン品番
64-4188-13
TKG品番
9-0682-0901
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
味噌づくりに最適なミンサーの登場です。
あらかじめセットされている味噌豆専用プレートと3kgもの豆を入れられる大きなホッパーでより美味しく、より大量の味噌づくりを可能にしました。
ハイパワー・静かな運転音・コンパクトと、ご家庭での使いやすさも最大限に追求しました。
仕様
4.8mmプレート付
付属品
専用豆ホッパー、みそ豆 専用プレート
材質
本体:アルミ ロール:樹脂
質量(kg)
7
径(Φmm)
プレート:66、ロート:45
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×170×382
定格時間(分)
20
処理能力
40kg/20分
TKG品番
9-0683-0201
TKG品番(2017)
6-0604-0301
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
アズワン品番
65-1227-52
EBM品番
1641710
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
EBM品番
5534590
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
ハンドルを引くだけ簡単みじん切り。
細~粗みじんまで自由自在。
上下のアームが均一なみじん切りをサポート。
ミキサーパーツでドレッシングやソース作りにも。
電気不要のエコ仕様。
本体とフタがしっかりロックできる。
付属品
本体×1、ブレード×1、ミキサーパーツ×1
材質
ミキサーパーツ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)
材質(本体)
PS樹脂(耐熱温度70℃)
材質(ハンドル)
ABS樹脂(耐熱温度70℃)
材質(フタ)
ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、POM(耐熱温度80℃)
材質(ブレード)
ステンレス刃物鋼
材質(ゴム足)
TPR樹脂(耐熱温度80℃)
アズワン品番
64-4071-10
材質(シャフト)
ポリエチレン(耐熱温度80℃)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷