- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- ベンリネットのおすすめ人気ランキング
ベンリネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新39件の「ベンリネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OKトラップ」、「ツイン3 FHT32EXN」、「炊飯ネット」などの商品も取り扱っております。
扱い易いソフトタイプ。
材質
エステル(テトロン糸)
耐熱温度(℃)
150~180
テトロン(ポリエステル)
材質
テトロン
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。
形状
角型
取手
なし
抗菌加工で衛生的に使えます。
水切りカゴと桶のセットで洗いやすいデザインです。
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
120
フラワーアレンジメントで大活躍!花がら摘み、包装フィルム、ラッピングペーパー、小枝、リボン、切り戻しなど...。 フローリストやフラワーデザイナーにピッタリの多用途はさみです。 刃の部分でのカットはもちろんですが、刃の背の部分のアールはリボンをカールさせるのに最適な角度に設計されており便利にご使用いただけます。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。
全長(mm)
160
刃長(mm)
40
質量(g)
50
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
刃厚(mm)
2.5
使用目的
カット、摘み
切断対象
リボン、花がら
材質(刃)
高炭素刃物鋼
切断能力(mm)アルミ板
0.5
切断能力(mm)プラスチック
0.5
切断能力(Φmm2) より線VSF
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
茎:6
防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけております
こびり付きません。
釜洗いの時間と労力を軽減します。
節水のお役に立ちます。
水洗いで繰り返し使えます。
材質
ポリエステル100%
ご飯がこびりつかず釜洗いがら~くらく。とても便利な省エネネット。
材質
テトロン
耐熱温度(℃)
240
ネット状の織物ですので、蒸気の通りが良く、余分な蒸気が 水滴となりにくいために食品がベタ付かず、おいしく蒸し 上がります。蒸し器ネットを使用して頂きますと、蒸し器に食品が こびり付きにくく、後の片付けが楽に出来ます。この製品は蛍光染料を使用していませんので、安心して ご使用頂けます。
材質
綿100%
ご飯のがんこなこびりつきがなく、釜洗いがスピーディになります。
釜にご飯のこびりつきやこげつきがなくなるので、お米のロスが少なくなり経済的です。
釜洗いが簡単にすむので、作業時間が少なくなり水道料も経済的です。
ご飯の炊きあがりは従来よりもおいしく炊き上がります。
使用方法
(1)はじめてお使いになるときは、鍋などで熱湯で5分くらい煮沸してください。(2)ご使用の前後にお湯あるいは水で簡単に洗ってください。(3)釜の内側にほっかほかネットを大きく広げてください。(4)広げたほっかほかネットの上にといだお米をいれて適量の水を加えます。余った部分のほっかほかネットはお米の上の釜の内側に折り曲げて寄せておきます。(5)お米が炊き上がりましたらほっかほかネットの折り曲げた部分のコーナーを軽く引いて、ジャーに移します。その際米を釜の中で軽くほぐして取り出します。(6)釜とほっかほかネットはご使用のたびに洗ってください。
材質
ポリエステル(強力糸)100%
耐熱温度(℃)
240
材質
ポリエステル
ネットにお米を入れたまま洗米、炊飯そしてそのまま電子ジャーへ移し替えが出来てこびりつきが少なく手入れが簡単。
材質
テトロン
耐熱温度(℃)
240
1パック(5枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ネル地はだしこしの中で最も細かく濾すことができます。目が細かく食材のカスが出にくいため、きれいなだし・スープができあがります。和食の一番だし、コンソメなど粘度の無いものに適しています。コーヒーのドリップにも最適な布です。
用途和食/日本料理・一番だし、昆布だし、鰹だし、コーヒードリップ
材質
ポリエステル100%
種類
極細目
蒸し料理をする際に、とっても便利なアイテムです。蒸し料理に使ったり、こすときに使ったりと使い方いろいろです。漬け物等を漬けるときに蒸し布を使うと虫や菌の発生や悪臭を抑える効果もあります。色んな使い方のできる商品です。
材質
綿100%
青色のラインナップで異物混入対策に適しています。
化学繊維で作った原着糸なので、色落ちしにくい。
材質
ポリエステル
色
青
耐熱温度(℃)
250