- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 切削スプレー/ペースト
- ペーストのおすすめ人気ランキング
ペーストのおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新4,503件の「ペースト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルフィーリングペースト」、「タッピングペースト」、「ダイヤモンドペースト」などの商品も取り扱っております。
常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。
材質によって油種を変える必要はありません。
特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。
加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。
タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など外観黄色ペースト・常温で非流動性基油石油系炭化水素(鉱物油)使用温度範囲(℃)5~35形状ペーストタイプ塩素系適合工具タツプドリル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。
種別半田付け成分ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
高温組立て用ペースト。
高温での焼付きを防止する。
耐荷重性に優れている。
用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部などの焼付き防止。規格NSF H1タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-30~1200(200以上はドライ潤滑)ちょう度2号増ちょう剤無機系基油グリコール油危険物の類別非危険物
HAKKO(白光)HAKKO JUNIOR はんだ付セット
人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。家庭用コンセントでも使用可能。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に消費電力(W)100
1本
¥2,298税込¥2,528
3日以内出荷
簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り。材質本体:炭素鋼タイプ二つ割り
1個
¥12,980税込¥14,278
翌々日出荷
厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。ホルダー両側面にはテレフォンリストを書き込めるスライド式の記入スペースがあります。ホルダーは360度回転、手前に25cm引き寄せることができ、角度は約30度まで傾斜できるダブル・アクション設計です。
寸法・サイズ(mm)巾210×奥320~570×高165材質強化PS製質量(g)1320
1台
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
「万田31号」は、安心・安全な農業資材です。広島県に特殊肥料として届け出ており、有機JAS認定を受けている生産者も使用しています。
原材料には、41種類の厳選された素材(植物または植物由来)を使用。果実類(リンゴ、カキ、バナナ、パインアップル、ぶどう、山桃、柑橘など)・根菜類(ニンジン、ニンニクなど)・穀類(米、トウモロコシ、小麦、大豆など)・海藻類(コンブ、ワカメなど)などを微生物により3年以上、発酵・熟成させて製品化しています。
用途健苗育成・増収・品質向上(外観・品質)・障害回復・日持向上適合作物(葉茎菜類)ホウレンソウ、コマツナ、シュンギク、キャベツ、レタス、ハクサイ、タマネギ、アスパラなど、(根菜類)ダイコン、ニンジン、ゴボウなど、(果菜類)ナス、トマト、ピーマン、キュウリ、メロン、スイカ、カボチャなど、(穀類・豆類・イモ類)水稲、エダマメ、ダイズ、ジャガイモ、ヤマノイモ、サツマイモなど、(果樹)ミカン、リンゴ、ブドウ、イチヂク、(その他)花卉、観葉植物、その他形状ペースト関連資料(3.83MB)
ミルクとマカダミアペーストを練り込んだ風味豊かなチョコと、カリッとローストしたアーモンドを楽しめます。
仕様常温
1セット(18個)
¥8,998税込¥9,718
6日以内出荷
東海建商バンノーアルミトンボ
「タッピングをして骨材をしずめる事でセメントペーストを浮かせる金ゴテ仕上げで簡単キレイに仕上がる。水を浮かせる事で夏場暑い時期、 コンクリートの急激な硬化によるクラック抑止になる。
プレート幅(mm)800ポール長(mm)1300総質量(kg)1.35
1本
¥21,980税込¥24,178
4日以内出荷
NOKクリューバーKLUBERPASTE UH1 84-201
白色系の潤滑・組立て用ペースト。
耐荷重性、耐水性に優れている。
用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部、摺動部などの潤滑、組立て。規格NSF H1タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-45~120ちょう度1号増ちょう剤PTFE基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
1個(1個)
¥22,980税込¥25,278
5日以内出荷
マグナアロイアンドリサーチ熱放散性断熱ペーストマグナ 904 1350GM jAR
熱放散性断熱ペーストMAGNA 904 1350gm jar
容器仕様ポリ容器形態ペースト状危険物の類別非危険物材質規格ベンナイト
1缶(1.35kg)
¥19,980税込¥21,978
5日以内出荷
コロプラストブラバ ペースト,60g
皮膚への刺激がなく、漏れを防ぎます。
アルコールフリーのブラバペーストは、ストーマ周囲の深いしわやくぼみを埋め、装具を皮膚にしっかりと密着させて漏れを防ぎます。
1本
¥3,898税込¥4,288
4日以内出荷
ナビス(アズワン)JUSTナーシングカート JNC264シリーズ 1段引出し/2段棚板
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。
段数1段引出し/2段棚板質量(kg)約30耐荷重(kg)引出し/50、全体/200寸法(mm)560×475×960引出し有効内寸法(mm)398×360×97付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))天板寸法(mm)560×475、360×350(補助)バスケット(mm)225×100×95色ピンクアズワン品番8-9564-21
1台
¥89,980税込¥98,978
当日出荷
究極のトラベルマウス! 小スペースの場所、カフェでも飛行機でも、電車でもバスでも、ノートパソコンを膝に置いて、パソコンの手を置く場所などの小さなスペースで快適に使用できます。
ノマドワーカーとトラックパッドに飽き飽きな方にオススメです
カフェ、飛行機、電車、またはクルマの車内や、空港ラウンジにノートPCなどを持って座っている時。TRACPOINTの持つ機能が大活躍します。
TRACPOINTマウスは、ペンで書くように使用できて、すべての旅行ニーズに最適なエッセンシャルツールです。
ノマドワークのモバイル環境を最適化し、オフィスで仕事しているのと変わらないほどの生産性をサポートします。
ワイヤレスプレゼンター技術をマウスに組み合わせ、プレゼンテーションのスライドの管理や、「SpotPoint」 でのセクションの強調表示、そして数々の機能。
たった1台の信頼性の高いデバイスがあなたの作業やプレゼンを可能にします。
プレゼンター機能搭載
スライドを快適にナビゲートし、バーチャルポインターで最も重量な部分にチェックや下線を引いたりする事も可能です。
大切なプレゼンテーションの場所で、よりスマートに快適にプレゼンをする事で、周囲からの賛同もスマートになりやすく、きっとこれらが成功にも繋がるキッカケになるでしょう。
スポットライト機能搭載
TRACPOINTのスポットライト機能を使用すると、プレゼンテーションの重要な部分を強調して特定し、注目を集めることができます。
スライドとデスクトップの重要な箇所を正確にナビゲートして明示します。
スポットライトのサイズとスタイルを自由に設定してください。
アクティベート機能搭載(リンクを有効にする)
画面上のカーソルをナビゲートして、ビデオを再生または一時停止し、リンクを開きプレゼンテーション内のスライドをアクティブにして、視聴者をワクワクさせてください。
アプリケーション変更機能
ユニークなTRACPOINTアプリケーション変更機能を使用して、プレゼンテーションと関連資料をスムーズに切り替えてください。
プレゼンに自信を持ち、自由自在に提案してください。
究極のトラベルマウス
マウスの為にテーブルは必要ありません。こういう状況でも「 TRACPOINT」の凄さが発揮できます。
小スペースの場所、カフェでも飛行機でも、電車でもバスでも、ノートパソコンを膝に置いて、パソコンの手を置く場所などの小さなスペースで快適に使用できます。
ヘビーユーザー&デザイナーの方へ
ストレスレスの正確さと快適なスマートな動きをお試しください。
「 TRACPOINT 」は独自のジャイロ技術により、パン、ズーム、回転など、より快適な新たな世界を切り開きます。
更にデバイスを傾けた際、各ボタンに別々の機能を割り当てる事も可能です。アプリの切り替えや一番よく使う機能などショートカットで使用する事が出来ます。
例えば、wordやExcelなどOfficeのソフトでも傾ける動作を利用する事で上下左右のフリックが可能になります。
また、PhotoshopやIllustratorなどのデザイン系ソフトでは、ボタンを押す事なく、作業したいエリアにフリックが可能となります。
そして、3Dモデリングのソフトでは、ボタンを押す事なく、作業したいエリアにフリックが可能となります。
オフィスや出張先でもこの「 TRACPOINT 」はデザイナーやパワーユーザーの必需品になる事間違いありません。
色グレー/ライムグリーン(ホイール)質量(g)25(本体のみ)、USB充電器3、リチウム電池:1寸法(幅W×高さH)(mm)42×34接続方式無線接続形式Bluetooth Ver 4.0バッテリーリチウムイオン3.7V、120mAh使用電池リチウム電池×1つ保証期間ご購入日より1年間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth
1個
¥17,980税込¥19,778
当日出荷




















![トラベリングマウス TRACPOINT グレー/ライムグリーン SM601 [Bluetooth] Swiftpoint](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60899397-210317-02.jpg)