ペール 60Lのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
259件の「ペール 60L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザ溶接機」、「冷却 装置 チラー」、「ペダルペール 60L」などの商品も取り扱っております。
こびりつきにくくお手入れ簡単な、独自のペールピンクふっ素コーティングを採用。ハンドルは滑りにくい加工を施し、使いやすさにこだわりました。オール熱源対応。オーブン・電子レンジでは使用しないでください。故障や火災の原因になります。つけ置き洗いや食器洗い乾燥機には使用しないでください。変色等の原因になります。絶対に空だきをしないでください。
材質 表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム12%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 質量(g) 383 寸法(cm) 13×18 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 375×60×145
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷

静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。 仕様 電源コード収納ハンガー装備(左側面) 種類 小型静音 電源コード(m) 1.7 定格時間(分) 15 定格消費電力(W)(50/60Hz) 235/230 充填時間 約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa) 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz) 1400(50Hz)/1680(60Hz) 電動機(kW) 0.25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]セレクトペール
本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付きです。
用途ゴミ箱 材質 ポリプロピレン(PP) 容量(L) 46 ブルー 種別 本体 質量(g) 1720 適合品番 セレクトペール NC-45 ブルー フタ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×300×530 フタの種類 かぶせ式 商品タイプ 本体
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
仕様 ●容量:27L●サイズ(mm):Φ300×465(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃ アズワン品番 65-9340-57
1セット(5缶)
25,500 税込28,050
翌々日出荷

商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
仕様 ●容量:13L●サイズ(mm):Φ300×240(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃ アズワン品番 65-9340-55
1セット(5缶)
22,200 税込24,420
翌日出荷

高機能・省スペースを実現したハイスペックチラー。3つの最適 TESC(テスク/ECOスピードコントロール)搭載。負荷率の変化に伴い消費電力割合も変化します。RKE2200C-VはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。従来機と比較して製品設置面積を36%削減しました。また、側面で吸排気、配管、敗戦接続できるため、背面壁付け設置を可能にしました。自己診断機能:冷媒漏れ、コンデンサ目詰まり検出機能を追加しました。IoT対応:通信用LAN基板(別売アクセサリー)を使用し、稼動データのロギングが可能です。冷媒R32採用により環境負荷を大幅に低減。R410Aを充填している従来機と単体比較し、CO2排出量(換算値)を約70%削減できます。
用途ファイバーレーザ、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など各種機器での高精度温度制御・冷却 出力(kW) 圧送ポンプ(多段渦巻横型):1.28kW/インバータ駆動 種類 小型 使用温度範囲(℃) 5~40 容量(L) 水槽:約18 電流(A) 13.5 電源(V) 三相200±10%(50/60Hz)・220±10%(60Hz) 測定制御精度(℃) ±0.1(省エネモード選択時:±2) 所要圧縮機(kw) 1.85(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動) 消費電力(kW) 4.4 流量(L/min) 25~60 モーター出力(W) 90×2(インバータ駆動) 運転音(dB) 64 使用環境温度(℃) -5~45 運転制御方式 圧縮機回転数制御 冷媒 R32 制御圧力(MPa) 0.1~0.6(冷水) 冷媒封入量(g) 1.3 容量(A) 遮断器:30 電源容量(kVA) 5.2 冷却能力(kW) 9.6 凝縮器 フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器 プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu) 加熱能力(kW) 2.5
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。TOTOウォシュレットを日立マリントイレ用に改良したものです。操作部がワイヤレスリモコンタイプ。取付の際は別途、AC100V電源と清水タンクとプレッシャーポンプ(小型圧力ポンプ)が必要となります。トイレの排出は日立マリントイレのスイッチで行います。TOTOウォシュレット側ではトイレ排出できませんので予めご了承願います
仕様 【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/min セット内容 トイレ本体、ウォシュレット付き 型式 SMT-12W 質量(kg) 7(便器本体) 取付 調整角度(°):360(22.5毎) 電圧(V) 12用 選択 制御方式 オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式 全高(mm) 340 給水量(L/分) 16 バルブ 逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
1式
239,800 税込263,780
6日以内出荷

紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。 本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。 本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。) 日本製の食品衛生法適合品です。
用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱 形状 角型 規格 食品衛生法適合品、ポジティブリスト適合
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑り伝導のため、滑らかで静かな運転です。 直行軸なので省スペース設計可能です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備 回転数(min-1[r.p.m]) 1800
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (779種類の商品があります)

信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。TOTOウォシュレットを日立マリントイレ用に改良したものです。操作部がワイヤレスリモコンタイプ。取付の際は別途、AC100V電源と清水タンクとプレッシャーポンプ(小型圧力ポンプ)が必要となります。トイレの排出は日立マリントイレのスイッチで行います。TOTOウォシュレット側ではトイレ排出できませんので予めご了承願います
仕様 【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/min セット内容 トイレ本体、ウォシュレット付き 型式 SMT-24W 質量(kg) 7(便器本体) 取付 調整角度(°):360(22.5毎) 電圧(V) 24用 選択 制御方式 オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式 全高(mm) 340 給水量(L/分) 16 バルブ 逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
1式
239,800 税込263,780
6日以内出荷

・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

フタロック付でフタを使用した場合(フタ別売)、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
商品タイプ 本体
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
17,600 税込19,360
翌々日出荷

信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様 【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/min セット内容 トイレ本体、標準スルーハル金具 型式 MT-12 標準金具付き 質量(kg) 7(便器本体) 取付 調整角度(°):360(22.5毎) 電圧(V) 12用 選択 制御方式 オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式 全高(mm) 340 給水量(L/分) 16 バルブ 逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
1式
139,800 税込153,780
6日以内出荷

・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数 5 切換方式 4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O. 定格電圧(V) DC24 使用流体 空気
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!。ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず。従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計。※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)。大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様 【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/min セット内容 トイレ本体、オプションスルーハル金具 型式 MT-12 オプション金具付き 質量(kg) 7(便器本体) 取付 調整角度(°):360(22.5毎) 電圧(V) 12用 選択 制御方式 オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式 全高(mm) 340 給水量(L/分) 16 バルブ 逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
1式
159,800 税込175,780
6日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)