ペールポンプのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
175件の「ペールポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペール缶用オイルポンプ」、「ペール缶ハンドポンプ」、「一斗缶 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用 適合容器 20Lタンク 適合 対応粘度 0~100 質量(kg) 3.9 車輪径(Φmm) 150 吐出量 65mL/1ストローク ホース長さ(m) 1.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

20Lのペール缶に取り付け可能です。 レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。 ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に 適合容器 ペール缶 質量(g) 1000 ホース長さ(m) 1.28 ノズル口径(Φmm) 12 吐出量(mL) 70 危険物の類別 非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

缶からの小分けに便利です。 工場美化に役立ちます。 操作はいたって簡単! ピストン部を上下するだけで吐出します。 いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。 使用後の後片付けが便利! ピストンを持ち上げた時に吐出します。 使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。 取付けはワンタッチ ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。
付属品 PVC(Φ12×35cm) トラスコ品番 111-4514 適合機種 ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ 材質 本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA 質量(kg) 1.0 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 6(吐出) 最大吐出量(L/min) 200cc/1ストローク ホース内径(Φmm) 12 ホース長さ(m) 0.35 使用流体 オイル、灯油、軽油 使用可能粘度(cP) 10000 駆動方式 手動式 危険物の類別 非危険物
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に 適合容器 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶 全長(mm) 約606(ホース除く) 質量(kg) 約1.2 材質(本体) スチールクロムメッキ 最大吐出量 230mL/ストローク 材質(ホース) PVC(吐出側)、PE(吸上側) ホース内径(Φmm) 約12.7 粘度 SUS5000以下 使用可能液体 オイル・灯油・軽油 ホース長さ(mm) 約350(吐出側)、約550(吸上側) 材質(パッキン) PE ホース外径(Φmm) 約15.5 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (6.8MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に 使用可能液体 エタノール・トルエン・アルコールなど ホース長さ(mm) 約350(吐出側)、約550(吸上側) 全長(mm) 約606(ホース除く) 質量(kg) 約1.2 材質(本体) SUS304 最大吐出量 230mL/ストローク 材質(ホース) PTFE ホース内径(Φmm) 約12.7 粘度 SUS5000以下 材質(パッキン) PTFE ホース外径(Φmm) 約15.5 適合容器 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用) 取扱説明書 (10.1MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

20Lのペール缶に取り付け可能なオイルポンプです。 レバーを上下にストロークすることで、簡単にオイルを注入でき、1ストロークで約60mlのオイルを注入できます。 ホースの先端にはノズルが付いているので、直接オイルを注入することができます。
用途ギアオイルやエンジンオイルの吸い上げに。 トラスコ品番 201-7465 ホース寸法(mm) Φ15×1250
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
適合容器 ペール缶 寸法(mm) Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
用途溶剤・薬品用。 溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。 付属品 PTFE(Φ12×35cm) トラスコ品番 327-7917 適合機種 ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ 材質 本体:SUS304 パッキン:PTFE 質量(kg) 1 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(押上) 口金 40mm用 最大吐出量(L/min) 200cc/1ストローク ホース内径(Φmm) 12 ホース長さ(m) 0.35 使用流体 溶剤 使用可能粘度(cP) 10000 駆動方式 手動式
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

市販のペール缶をそのまま使用します。ギア・デフオイル使用可能
適合容器 ペール缶 質量(kg) 5.5 高さ(mm) 80 ホース長さ(m) 2 吐出し量 1ストローク/100cc ホースねじ 1/2 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
28,900 税込31,790
3日以内出荷

手動式のポンプでオイルの給油を行います。20L容量の油槽内蔵です。コンプレッサーのない屋外での作業にも適しています。
セット内容 耐油ホース2m、ノズル付 容量(L) 20 全幅(mm) 400 ホース長さ(m) 2 吐出量(mL) 40 危険物の類別 非危険物
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。 適合容器 4L缶 適合 エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油 材質 本体:スチール、ホース:PVC 管径(Φmm) 約25 ホース長さ(m) 1.5 ホース径(Φmm) 16.4 吐出量(mL/ストローク) 140 使用粘度範囲 ISO VG1000まで 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

接液部はステンレス(SUS316製)で耐食性に優れています。
付属品 PTFEホース(外径15×内径13mm)×長さ560mm 材質 本体/ステンレス(SUS316)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂) 全長(mm) 600 規格 【アダプター】NPT2インチ 外径(Φmm) 【吐出部】13 吐出量 200mL/ストローク アズワン品番 3-6236-01 粘度(cP) 【使用流体】1000以下
1個
21,780 税込23,958
翌々日出荷

ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 吐出ホース・バンド 種別 手動ドラムポンプ 材質 羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
適合 一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類。洗剤、クリーナー、食油、水など 材質 PP 質量(g) 約86 タイプ 加工油・潤滑液専用 寸法(高さH×幅W)(mm) 113×110 危険物の類別 非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 アルミ製ノズル エスコ品番 EA990XD-6 材質 本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂 全長(mm) 440 質量(g) 820 容量(L) 【ドラム】20 ホース長さ(m) 1.3 吐出量(mL/ストローク) 71 危険物の類別 非危険物
1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 ノズルフック トラスコ品番 356-8521 全長(mm) 864 質量(g) 830(付属品重量含まず) 径(Φmm) (吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径 M28(吐出部) 最大揚程(m) 2.0 ホース径(Φmm) 吐出/16、吸込/25 ノズル 給油/ガンタイプ 電池 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命 目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm) 25 アズワン品番 64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質 バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合 ペール缶、一斗缶 寸法(mm) 70×55×150 接続口径 JISB型口金Φ40 質量(g) 290 バルブ形式 ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm) 40専用 バルブ径(Φmm) 15 (1/2) 接続口径(Φmm) JIS型口金40 危険物の類別 非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース 仕様 ポリ缶直付けタイプ 接続ねじ 50ミリ 吐出量(L/min) 6
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペール缶に直接取付けができる手動式のオイルポンプです。付属のアタッチメントでネジ式の樹脂製ペール缶にも使用できます。(一部使用できないものがあります)
用途オイル吐出用 トラスコ品番 102-0446 セット内容 本体 × 1、取り付けアダプター × 2 材質 PP・スチール・NBR・ウレタン 全長(mm) 460 ホース長さ(m) 1.2 ハンドル幅(mm) 115 危険物の類別 非危険物 太さ(mm) ポンプ部:26 先端外径(Φmm) ノズル:12
1個
9,998 税込10,998
当日出荷