- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- ホンダ純正
- ホンダ カプラーのおすすめ人気ランキング
ホンダ カプラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新230件の「ホンダ カプラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「純正カプラー」、「バイク 配線 カプラー」、「コネクターホンダ」などの商品も取り扱っております。
ウインカー変換カプラーコードセット(ホンダコネクター式) ホンダコネクター式
(’99~’03)CB400SF SPEC/Ⅱ・X-11
主な適合車種
CB400SF(-03)/SPEC2・X-11
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリ電源の分岐用ハーネスです。
プラス線のみを分岐するタイプのハーネスをご使用の場合、アース線はバッテリーのマイナス又は交流では無いマイナス線に接続して下さい。(ボディーアースの取れない車種やマイナス線に交流が流れている車種が存在いたしますのでご注意ください)
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。
オス・メス1対
仕様
HM090
適合電線(mm2)
0.3-1.25
グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源の分岐ハーネスです。
仕様
ホンダ オプションカプラー(アクセサリー用)
タイプ
HM090タイプ4極
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。
防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。
種別
HM防水
端子の種類
090型
適合電線(mm2)
0.5~0.75
使用可能電力
12A
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブル
AV0.5sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源分岐ハーネス。
適合車種
ヤマハ シグナスX SR(BF9) 2016-、N MAX(2DS) 2016-
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
純正以外のウインカーやテールランプを使用する際のわずらわしい配線の処理をカプラーオンで簡単装着。
極数分の端子が入ったコネクターセット。
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数
2
適合
(コードサイズ)0.2sq専用
使用可能温度範囲
-10~80℃
使用可能電力
DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級
IPX6相当
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続に
セット内容
110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)
寸法H(mm)
30
寸法D(mm)
150
寸法W(mm)
180
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥98
税込¥108
4日以内出荷