- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- ホーザン HOZANのおすすめ人気ランキング
ホーザン HOZANのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新1,759件の「ホーザン HOZAN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 錆止め」、「プラスチックドライバー」、「HOZAN」などの商品も取り扱っております。
工具や身の回り品をひとまとめ。
細かな工具は別売のロールアップケース(B-712)に入れて整理!その他の荷物もまとめて持ち運びできます。
開口部が大きく開き、工具が取り出しやすい形。
トラスコ品番
810-7653
質量(kg)
0.3
材質(本体)
ポリエステル
ポケット数
外3
外寸法・幅(mm)
300
外寸法・高さ(mm)
180
外寸法・奥行(mm)
140
有効内寸法・奥行(mm)
130
有効内寸法・高さ(mm)
170
有効内寸法・幅(mm)
290
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番
827-9278
材質
アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)
質量(kg)
57
消費電力(W)
60/64(50/60Hz)
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200
フィルター
HEPA、不織布
清浄度
クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)
集塵効率(%)
99.97(0.3μm )
換気回数(回/h)
168~49(縮小時~拡張時)
1台
¥659,800
税込¥725,780
6日以内出荷
金属加工に欠かせない便利な切削油
金属の切断や、タッピング加工の際に塗布する切削油です。
加工する部分に塗ってご使用ください。
非塩素系の切削油のため、鉄・非鉄金属に使用可能。
容量(mL)
30
アズワン品番
64-5106-67
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(30mL)
¥489
税込¥538
当日出荷
折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
先端形状
六角
対辺(mm)
1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ)
形状
ナイフ型
トラスコ品番
370-8501
全長(mm)
85(収納時)
質量(g)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10本組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)
163
質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
青
フェライトコアと半固定ボリューム(つまみ付・つまみなし)の調整用ドライバーです。
材質は高絶縁・耐磨耗性に優れたポリアセタールを使用。コアをいためず、調整ズレもありません。
トラスコ品番
373-9953
セット内容
D-16-1B/D-16-2B/D-16-3B/D-16-4B/D-16-5
色
D-16-1B~4B 青色/D-16-5 白色
質量(g)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5本組)
¥529
税込¥582
当日出荷
仕様
HEPAフィルターのみ
トラスコ品番
810-7554
適合機種
CL-901
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×80
アズワン品番
1-8714-11
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
浸透性の高い、錆取り・潤滑油。小容量の小瓶入りのオイル。
蓋にハケが付いているため、別途筆を用意する必要がありません。
また、ハケで塗布するためスプレーのようにオイルが周りに飛び散ることもありません。
ニッパー、ペンチなどの工具や、固着したネジの錆取り・潤滑だけでなく、スイッチなどの接点復活剤としても使用できます。
容量(mL)
30
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-5106-65
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.03L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1個(30mL)
¥459
税込¥505
当日出荷
1本(2本)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
17
寸法D(mm)
10
寸法C(mm)
10
チップ色
黒
耐熱温度(℃)
315(チップ)
材質(チップ)
PEEK
つまみ荷重(g)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
使いやすいロングタイプ
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
ボールポイントレンチ。【W-110-1.5】1.5。【W-110-2】2.0。【W-110-2.5】2.5。【W-110-3】3.0。【W-110-4】4.0。【W-110-5】5.0。【W-110-6】6.0
形状
L型
トラスコ品番
370-8403
セット内容
ボールポイントレンチ。【W-110-1.5】。【W-110-2】。【W-110-2.5】。【W-110-3】。【W-110-4】。【W-110-5】。【W-110-6】
材質
特殊合金鋼
質量(g)
130。(ボールポイントレンチ)。【W-110-1.5】2。【W-110-2】3。【W-110-2.5】6。【W-110-3】9。【W-110-4】18。【W-110-5】31。【W-110-6】51
硬度
(ボールポイントレンチ)HRC59
寸法A(mm)
ボールポイントレンチ。【W-110-1.5】14。【W-110-2】16。【W-110-2.5】18。【W-110-3】20。【W-110-4】25。【W-110-5】28。【W-110-6】32
止ねじ
ボールポイントレンチ。【W-110-1.5】M3。【W-110-2】M4。【W-110-2.5】M5。【W-110-3】M6。【W-110-4】M8。【W-110-5】M10。【W-110-6】M12
寸法B(mm)
ボールポイントレンチ。【W-110-1.5】80。【W-110-2】96。【W-110-2.5】111。【W-110-3】127。【W-110-4】142。【W-110-5】160。【W-110-6】180
先端形状
ボールポイント
六角穴付ボルト
ボールポイントレンチ。【W-110-1.5】M1.6/M2。【W-110-2】M2.5。【W-110-2.5】M3。【W-110-3】M4。【W-110-4】M5。【W-110-5】M6。【W-110-6】M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
硬質ハードクロムメッキ
1セット(7本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です
慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付
ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ
芯線被覆ストリップ
ケーブル切断用カッター
のの字曲げプライヤー
スケール
適合
芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
トラスコ品番
775-7573
質量(g)
210
切断能力
VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
仕様
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)
5.5×7/8×10/12×14
トラスコ品番
370-8454
質量(g)
60
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様
RoHS(8物質)/〇
セット内容
K-100-1/K-100-2/K-100-4
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
コンパクトに収まる、ロールアップケース。
まち付で工具を入れやすいポケット。
落下防止カバーは、ケースを広げたときの入組物の視認性を高めるため、最小限の長さにしました。
寸法(mm)
540×290(広げた状態)
材質(本体)
ポリエステル
質量(g)
270
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。
金属板の穴の修正、拡大に。
抜群の切れ味と耐久性。
アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ニッパー、ペンチのメンテンナンスオイルに
ニッパーやペンチ用の防錆油です。
工具の摺動部に塗布することで錆を防ぎ、滑らかな動きを維持します。
オイルは無色無臭で、人体に害の少ないものを採用しているため、手工具にも安心して使えます。
色
無色透明
容量(mL)
30
引火点(℃)
221
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-5106-66
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.03L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1個(30mL)
¥529
税込¥582
当日出荷