- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホースバンド
- ホース クランプ バイクのおすすめ人気ランキング
ホース クランプ バイクのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新1,402件の「ホース クランプ バイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースクリップ」、「サドル」、「サドル 配管」などの商品も取り扱っております。
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
材質
SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー
表面処理
亜鉛めっき後3価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質
スチール
表面処理
亜鉛メッキ
便利なホースクリップのセット
セット内容
(A)5.5mm/6mm/7mm/8mm/11mm 各2個
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
適合
汎用品
材質
ステンレス
プライヤー等で大きく広げやすいアーチタイプ
スチール製クレセントクランプ
材質
スチール
表面処理
クロメート
フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等あらゆるホースの緩み防止に。2個セット。材質:バネ鋼。黒塗装。
材質
バネ鋼
色
黒塗装
均等に力を掛けてホースが抜けにくくするホースパワーバンドに新しくブラックパターンが登場。
材質
スチール
色
BK
Aタイプのホースクリップ。圧の掛からないラインにご使用下さい。
材質
ステンレス
破壊トルク(Nm)
4-4.6
材質
バンド、ハウジング部/SUS430。ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト2面幅(mm)
7
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質
(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト
マイナス六角ボルト
RoHS指令対応
(0.2MB)
つまみやすい形状のホースクリップBタイプが、素材をステンレスに変えて新登場。従来のピアノ線よりも錆びに強く、耐久性が高いステンレス製にすることで今までよりも長く安心して使えるようになります。
ホース外径5mmに対応するホースクリップ。簡易的なつまみのAタイプでのサイズ追加。
材質
ステンレス
適合ホース外径(Φmm)
5
1セット(10個)
¥499
税込¥549
当日出荷
取っ手が掴みやすい形状の為、工具を使用しなくても取り外しが可能。タンクを取り外したりする際に整備性が格段にアップする。
タケノコと樹脂管・ホースを接続する時に使用します。
材質
鉄
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
三価クロメートメッキ
材質(バンド)
炭素工具鋼
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)
12.7
材質
バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)。ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様
インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格
SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理
3価クロメート
ボルト頭部形状
6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
二重構造で耐油性に優れています。
材質
内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)
長さ(m)
1
内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)
1
付属品
ホースクリップ:5個
耐圧(MPa)
1