ホース ユニオンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,082件の「ホース ユニオン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース接続ユニオン」、「水道タケノコ」、「ユニオン」などの商品も取り扱っております。
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。真鍮製。 ホースを抜くことなく、容易に点検、修理ができます。
材質 黄銅
1個
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状 コネクタ 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 G
1個
459 税込505
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状 ユニオン 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リガルジョイントカンタッチ TH型 BsBM
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手 形状 カンタッチ TH型 使用流体 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 R 材質 ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン ねじ規格 インチサイズ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質 【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性 耐圧、耐油 機能 圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制 RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質 (フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲 -20~140℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ねじ込み 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

流体 一般作動油 ねじ R3/8 温度範囲(℃) -30~80 圧力 100.0MPA(試験) 常用圧力(MPa) 70.0 材質(ホース) 内面層:合成ゴム。補強層:2W/B。外面層:合成ゴム 材質(金具) SS400
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ホースと機器の接続 材質 黄銅(C3604)+クロームメッキ製 形状 ニップル 材質/仕上 黄銅(C3604)+クロームメッキ製 種類 ホース継手 使用圧力(MPa) 3.45 最高使用圧力(MPa) 3.45 仕上 クロムメッキ仕上げ 使用流体 水、空気、油 流体温度(℃) -50~150
1パック(5個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 快削黄銅 形状 ユニオン 最高使用圧力(MPa) 2 使用温度(℃) -40~+70 接続ねじ種類 R
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管 仕様 ノンアスベストパッキン付 材質 黄銅 形状 ホースニップル 種類 ホース継手
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ホース用の継手に 材質 黄銅 形状 ホースニップル 使用圧力(MPa) 3 最高使用圧力(MPa) 3 ねじの種類 PT 使用流体 水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


用途ホースとノズルの接続に 材質 黄銅 形状 ホースニップル 使用温度範囲(℃) -40~70 寸法L1(mm) 20 使用圧力(MPa) 6.89 最高使用圧力(MPa) 6.89 使用流体 水、空気、油
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質 (バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm) 0.6 ボルト マイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状 コネクタ 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 R
1個
459 税込505
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)