- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- ホース変換アダプターのおすすめ人気ランキング
ホース変換アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新132件の「ホース変換アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異径ホース継手」、「変換アダプター」、「ホース変換ジョイント」などの商品も取り扱っております。
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
材質
ポリアセタール(白色)
形状
ストレート
種類
ホース継手
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)
-10~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。
材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質
樹脂(PA)
ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質
亜鉛ダイカスト
燃料ホースから、口径の違うキャブレターやフィルターに接続する場合の変換ジョイント。サイズは6mm⇒8mm。ホースクリップ付き。材質はアルミニウム。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高圧ホース口金具のシート面を変換する継手となります。
Gメスシート⇔変換⇔Gオスシート
Gオスシート⇔変換⇔Gメスシート
用途高圧ホースの口金具シート面を間違ってしまった場合に使用
形状
アダプタ
最高使用圧力(MPa)
28
接続ねじ種類
G
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続
形状
違径ニップル
使用流体
空気
材質/仕上
黄銅/ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)
0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)
0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
バーブタイプ
形状
違径ニップル
トラスコ品番
442-6592
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ
質量(g)
0.6
有効断面積(mm2)
0.9
オリフィス径(Φmm)
1.2
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
14
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)
3×2/4×2.5
寸法P(Φmm)
5
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様
クリップ付
1つでポンプ本体と各種ホースの連結が可能です。
メスネジ部はポンプ本体にタケノコ部はホースの接続に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状
カップリング
材質
樹脂(PA)
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
異径のホースとホースをつなぐホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用。
適合ホース内径(Φmm)
左:7.5~9。右:12~15
仕様
異径ホースジョイントタイプ
トラスコ品番
381-3789
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
34
質量(g)
38
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
左:13.5。右:21
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
工場や実験室での装置で、注入口と出口の直径が異なる場合にたいへん便利です。
材質
PP(ポリプロピレン)
用途ホース継手
材質
鉄
形状
ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど
材質
スチール亜鉛メッキ
形状
ホースニップル
耐圧(MPa)
1
高圧ホース口金具ネジを違う規格ネジに変換する継手となります。
ガスネジ⇔変換⇔ユニファイネジ
用途主に建設機械の各種アタッチメントに対応するたの変換継手となります。オカダ・フルカワ・ニューマチックなど
形状
アダプタ
最高使用圧力(MPa)
28
ねじ規格
【オネジ側】G30°シート面オス、【メネジ側】ユニファイ37°
接続ねじ種類
G×UNF
種類
ホース継手
形状
ホースニップル
材質
PA
RoHS指令(10物質対応)
対応
63.5mmΦのホースと38mmΦの掃除機ホースの接続にご使用ください。このアダプターの口は57.5mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
寸法(cm)
6×9.5
質量(g)
4
仕様
63.5mm用:外径57.5mm/内径51.3mm、38mm用:外径37.4mm/内径31.8mm
1個
¥439
税込¥483
当日出荷