- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- ボックスロックのおすすめ人気ランキング
ボックスロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,270件の「ボックスロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロック錠」、「ラゲッジBOX用ロックセット」、「トランク金具」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
自動的にレバーでロックされ、振動等で外れる事がありません。
用途各種ボックス、振動機器等
許容荷重(N[kgf])
275[28.1]
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
種別
設備・機械
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
45
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)
鍵
TAK60
タキゲンコード
23663
1個
¥2,195
税込¥2,415
当日出荷
蓋を閉めるだけのワンタッチロックなので操作が簡単です。
鍵により施錠が簡単です。
用途オートバイ等のキャリーボックス
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
T0230
タキゲンコード
23050
1個
¥2,982
税込¥3,280
4日以内出荷
従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
用途※TAK60専用設計のため、他の錠前は組込み不可です。
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
116
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)
鍵
あり/鍵番号:TAK60
タキゲンコード
23777
1個
¥2,301
税込¥2,531
当日出荷
鍵は360°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・船用機器・医療機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
キー2本
質量(g)
60
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21460
1個
¥832
税込¥915
当日出荷
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
扉を閉めるだけで、簡易ロックされます。
マイナスドライバーでボタンを回転させロックを解除します。
受金具にはスリップ止のヘアーライン加工を施しています。
用途工作機械、制御盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
182
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
取付板厚(mm)
1.6~2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ)
防錆処理後、塗装を施してます。
錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用
用途船舶・ボートのハッチ
付属品
キー2本
材質
アルミニウム合金(ADC)
色
ホワイト
表面仕上げ
焼付塗装
筐体等に取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
許容荷重(N[kgf])
294.3(30)
材質/処理
(レバー・ベース・アーム・シャフト)SUS304/ビーズブラスト。(キーパー)SUS304/バレル研磨。(ミニロック)BSBM・SUS/Cr。(キー)BSBM・SPCC/Ni
仕様
キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
質量(g)
205
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼<SUS304>/素地。(キー)鋼/ニッケルメッキ
高さ(mm)
11.5
質量(g)
50
許容荷重(N)
686
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等
材質/処理
(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/-
質量(g)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
あり
フタの種類
バックル式
バイクから自転車まで汎用性が高いロック付きのリアボックスです。(自転車に取り付ける場合は専用の「荷箱用サブキャリア(別売)」と併せることで取り付け可能です。)
従来製品よりロック本体をバージョンアップさせることで高い信頼性を確保しました。
スチールの表面を粉体(エポキシ)塗装加工することで美しい仕上がりになっています。
高さの異なる3種類のサイズ展開で、用途に応じた選択が可能です。
用途バイク・自転車兼用リアボックス
色
ブラック
付属品
取付金具
材質
スチール
加工
粉体塗装
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)
49
付属品
キー1本
質量(g)
32
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
22245
1個
¥794
税込¥873
当日出荷
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質
SUS304
自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
用途電路用ダクトの締付け・振動機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨