ボルトを緩めるのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
206件の「ボルトを緩める」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「倍力レンチ」、「固着ボルト 外し」、「緩め ボルト」などの商品も取り扱っております。
TONE トネ (前田金属工業)パワーレンチ
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) (バー形反力受)±10/(L形反力受)±20 負荷方向 左右 主な用途 車両整備や各種機械 付属品 ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質 クロームバナジウム鋼 送り角度(°) 5 ギア数 72山
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)TONE 強力パワーレンチ
大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。
入力部の差込角(mm) 12.7
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランクプーリーのセットボルトや狭い場所で固着しているボルトに遠隔からハンマーで直接打撃を与え、緩めることができます。
用途クランクプーリーボルトの緩め トラスコ品番 835-4989 全長(mm) 555 質量(kg) 2.2 差込角(mm) 12.7 最大トルク(N・m) 800
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質 クロームバナジウム鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固着したボルトにハンマーで叩いて衝撃を与えながら緩めるショックドライバー。固着しやすい+ボルトやトルクスに向けた厳選されたビットが12本付属スチールケースで保管も便利ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)
用途汎用ツール レッドボックス タイプ ショックドライバー ビットセット
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。 寸法L(mm) 32 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2”]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。 1台で締め付け、緩め作業が可能です。 お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
仕様 ISO9001認証取得工場製 材質 スチール
1個
92,980 税込102,278
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。 材質 特殊工具鋼 形状 ストレート(打撃)
1本
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

狭い場所でのボルト・ナットの着脱が素早く簡単に出来ます。
用途ボルトやナットの緩め、締め付けに。 回転数(min-1[r.p.m]) 5000 差込角(mm) 12.7 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気消費量(L/min) 340 締付トルク(N・m) 弱:130、強:240 能力ボルト径 M14(緩めることが可能なボルト径) 取扱説明書 (0.81MB)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.) 3/8 サイズ(mm) 8/10/11/12/13/14/16/17/19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(9本)
4,898 税込5,388
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)パワーレンチ(フレキシブル)
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;最大20mmの幅でスライドする反力受を備えています。
トラスコ品番 810-9300 倍率 約9倍 出力トルク(N・m) 2500
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に 材質 クロムバナジウム鋼
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ラジエターをはずさず、クランクシャフトのプーリー交換が可能です。 貴方の力ですべてがきまります。
全長(mm) 550 差込角(mm) 12.7 最大トルク 813Nm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

用途スクリュー式の刃で破損したネジやボルトに食い込みます 破損したネジやボルトを緩めることをができます 右ネジで使用ができます 寸法(mm) 1・2・3・4・5 アズワン品番 65-0303-50
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

左右両用使用可能 倍力入力1NM:出力68NM
適合 左右両方使用可能 セット内容 インナーソケット(21mm)、アウターソケット、(33mm/41mm)、倍力レンチ本体、早回し用エクステンションバー、専用Lレンチ 寸法(mm) 33・41(アウターソケット)、21(インナーソケット) 差込角(mm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)パワーレンチ(本体ヘッドのみ)
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 手動入力 両回転 ヘッド部のみ
倍率(倍) 約3(新品時のみ)
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。 差込角(mm) 9.5(3/8) セット内容 8/10/11/12/13/14/16/17/19 材質 クロムモリブデン鋼 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
3,198 税込3,518
当日出荷


ミトロイギヤレンチ
自在ハンドルがまわることにより使用する場所を問わず作業が楽々行えます。 オーバートルク防止機構付です。(オーバートルク防止機構はクラッチ式で自動復帰します。)
トラスコ品番 239-3409 質量(kg) 13.5 差込角(mm[inch]) (出力部)25.4[1”]、(入力部)12.7[1/2”] 最大トルク(N・m) (出力トルク)3530、(入力トルク)353 倍率 (実質)10.0 本体質量(kg) 9.8
1台
369,800 税込406,780
7日以内出荷