ボルト径M12のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
507件の「ボルト径M12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプねじ」、「m12 ボルト」、「m12ボルト 寸法」などの商品も取り扱っております。
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体) 鉄(SWCH) 種別 全ねじ 表面処理 ユニクローム 頭部形状 六角 JIS規格 JIS B 1180規格品 強度 4.8 ねじ山種類 メートル並目
1パック(7個)ほか
1,239 税込1,363
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

エスコ品番 EA638BQ-12 材質 ステンレス(SUS304) 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 ボルト・スクリュー 内径(Φmm) 40 ねじ径 M12 線径(Φmm) 6 使用荷重(kg) 80 ねじ長さ(mm) 30 リング内径(Φmm) 40
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 ねじ径 M12 トラスコ品番 837-9071 セット内容 単品 材質 S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm) 150 質量(g) 150 T溝幅(mm) 12に適合
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
用途基礎と土台の接合に使用します。 材質 JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品 六角ナットM12 規格 財・建材試験センター性能試験 第11A4541号 長さL(mm) 360 表面処理 JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ボルト径 M12
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。 材質 スチール 表面処理 電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A) 材質(外筒) スチール(SWRCH6A) ねじ山種類 ウィット
1箱(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
36 税込40
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

種別 全ねじ 材質 SCM435 表面処理 黒色酸化皮膜 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1個ほか
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け 表面処理 三価クロメート処理 適合サイズ W3/8 比例最大荷重(kN) 9.8(1000) RoHS指令(10物質対応) 対応 ねじ山種類 ウィット
1箱(100本)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

位置調節付クランピングレバーです。
形状 L字形 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 種類 クランプレバー 材質(ねじ部) スチール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) SUS303 材質(スプリング) ステンレス鋼線 材質(止めネジ) SUS304
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)


六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別 全ねじ 材質 ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状 六角穴 頭部形状 六角穴付き ねじ山種類 メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

種別 半ねじ 頭部形状 六角 エスコ品番 EA949JC-2040 ねじピッチ(mm) 1.75 ねじの呼び M12
1袋(4個)
430 税込473
翌日出荷

一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 SUS304 耐荷重N(kgf) 5883(600) 表面処理
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)