- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
- ボルト焼き付き防止剤のおすすめ人気ランキング
ボルト焼き付き防止剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新101件の「ボルト焼き付き防止剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「焼き付き防止剤」、「ネバーシーズ」、「焼き付き防止」などの商品も取り扱っております。
高温、多湿、化学的雰囲気下のネジ焼付き防止用の汎用タイプ。鉱油に二硫化モリブデン、グラファイト、銅微粒子などを高濃度に配合したペーストです。
用途ボイラ、加熱炉、オートクレーブ、熱交換機、ダイキャスト、インクジェクションなどの締付けボルトに。製油、化学工場のパイプネジ、フランジ締付けボルトに。
使用温度範囲(℃)
焼付防止用:1100℃以下
トラスコ品番
121-8735
種別
ネジ焼付き防止剤
ちょう度(25℃、60W/min)
275
滴点(℃)
なし
密度(g/cm3)
1.33
外観
銅褐色均一ペースト状
基油
鉱油
固体潤滑剤他
二硫化モリブデン、銅、鉛、グラファイト
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.5kg
1缶(500g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。
複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
成分
鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
色
黒
使用温度範囲(℃)
350以下
基油
鉱油
固体潤滑剤他
二硫化モリブデン、グラファイト
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
143mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。
982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。
高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金
色
銅
使用温度範囲(℃)
-29~982
主成分
銅ベース
液性
ペースト状
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。
部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。
ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。
高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。
減速機の組立時に歯面、軸受に。
極圧下のかん合部に。
クレーンの摺動部に。
Oリングの摩耗の防止に。
ネジやボルトの焼付・がじり防止に。
送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。
色
黒
使用温度範囲(℃)
350以下
ちょう度(25℃、60W/min)
310
滴点(℃)
~180
基油
鉱油
固体潤滑剤他
鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-。ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.9MB)
1缶(500g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。
高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。
ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
用途タービンスタッド、ボルト用。
石油化学プラント。
銅を使用できない場合。
色
黒
質量(g)
600
主成分
グラファイト/フッ化カルシウム
使用温度範囲(℃)
-29~1315
仕様
ペースト状
トラスコ品番
332-8911
適合範囲
コンプレッサー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
510g
危険物の性状
非水溶性
1本(510g)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
優れた潤滑特性をもっています。
微動腐蝕の防止に効果があります。
化学的に極めて安定しています。
優れた耐圧性をもっています。
用途機械のならし運転用に。
機械部品の組立、分解の合理化に。
メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時に。
アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために。
摘要
黒色ペースト状
使用温度範囲(℃)
-60~400
ちょう度
330~360
比重
1.44±0.05
凝固点
-60℃
滴点
なし
成分
二硫化モリブデン、合成油グリース
トラスコ品番
126-2629
適合範囲
機械部品
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1缶(1kg)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
優れた潤滑特性をもっています。
微動腐蝕の防止に効果があります。
化学的に極めて安定しています。
優れた耐圧性をもっています。
用途機械のならし運転用に。
機械部品の組立、分解の合理化に。
摺動部のびびり、ステックスリップの防止に。
微動腐蝕の防止に。
摘要
黒色エアゾール式
使用温度範囲(℃)
-60~400、※焼き付き防止~800
使用ガス
LPG
成分
二硫化モリブデン、合成油グリース
トラスコ品番
126-2611
色
黒色
適合範囲
機械部品
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。
色
銀灰色
使用温度範囲(℃)
-183~1100
トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性(特に強酸、強アルカリ)。化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。
用途潤滑、焼防
使用温度範囲(℃)
-183~1315
色
銀灰色
粒径(μm)
50
増ちょう剤
リチウム石鹸
危険物の類別
非危険物
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。
色
黒
容量(g)
500
質量(g)
620
トラスコ品番
397-4413
材質
主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
使用温度範囲
-20~120℃(固体400℃)
主成分
鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.62kg
1缶(620g)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適しています。
チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤:ペーストです。
耐熱性に優れています。
用途ステンレス系締結部品の焼付防止。
高温下のステンレスボルトに
材質
主成分:チッ化ホウ素(BN)
色
白
質量(g)
110
使用温度範囲
1200℃以下
トラスコ品番
421-3513
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.1kg
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤ペーストです。耐熱性に優れています。
用途高温下のステンレスボルトに。
トラスコ品番
421-3521
材質
主成分:チッ化ホウ素(BN)
色
白
質量(g)
420
使用温度範囲
1200℃
容量(g)
420
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.294L
危険物の性状
非水溶性
1本(420g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐熱性の高い無機系結合剤に二硫化モリブデンとグラファイトを配合した乾性被膜潤滑剤です。広い温度範囲(使用温度範囲:450℃以下)で使用でき、低摩擦で高荷重に良く耐えます。特に耐久性および均一塗布性に優れています。
用途機械の初期なじみ潤滑にボルトなどの焼付防止に金属塑性加工に高温/高荷重下の摺動部に
トラスコ品番
384-9864
色
灰黒色
使用温度範囲(℃)
450以下
主成分
二硫化モリブデン、グラファイト、樹脂、溶剤(1-ブタノール、酢酸ブチルを含む)
指触乾燥時間(分)
5~6
硬化条件
常温乾燥
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.076L
危険物の性状
非水溶性
1本(330mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
鉱油にモリブデン、グラファイト、金属粉末を高濃度に配合したペーストです。高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、摩耗、スティックスリップ、焼付きを防止します。
用途ネジ、ボルト、ワッシャーの焼付き防止に。
トラスコ品番
868-1919
色
銅褐色
使用温度範囲
800℃以下
ちょう度
372
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.5kg
ベースオイル
鉱物油 +合成油
1缶(500g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に
歯面、軸受に
圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に
ピン、ネジの固着防止
結合部の脱着に
家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に
プレス加工の金型離型剤に
色
灰黒色
適合範囲
機械部品
主成分
鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリン
ちょう度(25℃、60W/min)
280
外観
灰黒色均一ペースト状
基油
鉱油
固体潤滑剤他
二硫化モリブデン・グラファイト
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
化学物質安全性参考資料
アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤)
銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。
また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。
高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。
ちょう度
No.1
液色
黒
特性
耐熱性
付属品
蓋内部に刷毛付
トラスコ品番
361-5430
主成分
鉱油+特殊固体潤滑剤
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.5kg
1缶(500g)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。
耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性
ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング
塗装ライン、電気部品
高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット
ファンクラッチベアリング
複写機のヒートローラーの軸受
熱風乾燥機モーターの軸受
コンベアーチェーンの軸受
ポリエステルフィルム製造ライン
段ボール製造ライン
自動車タイヤ加硫機
化学薬品蒸留装置
色
白
タイプ
フッ素樹脂増稠グリース
使用温度範囲(℃)
-20~250
主成分
パーフロロポリエーテル、PTFE
混和ちょう度
280
ちょう度
280
増ちょう剤
PTFE
基油
パーフロロポリエーテル
危険物の類別
非危険物