ボルト用ソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
2,531件の「ボルト用ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケット」、「連結ソケット」、「自在 ソケット」などの商品も取り扱っております。
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm) 65 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 外径(Φmm) 28 材質 クロームバナジューム鋼 使用範囲(mm) 6~21 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質 クロムバナジウム鋼 差込角(mm) 12.7 穴角 6角
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm) 6.35 全長L(mm) 75
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




サイズ M12S 直径(Φmm) 24 差込角(mm) 12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ M11S 差込角(mm) 12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット! 6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます! アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます 角のすり減ったボルトも回せます L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
種別 全ネジ 材質 SCM435 硬度 HRC39~44 ねじ長さ(mm) - 表面処理 黒染(黒色酸化鉄皮膜) 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 12.9 ねじ山種類 メートル細目
1パック(6個)ほか
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別 全ねじ 材質 ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状 六角穴 頭部形状 六角穴付き ねじ山種類 メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容 MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)。MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)。各1本 種別 軽自動車・小型車・普通車 全長(mm) 80 タイプ ロックナット 対辺(mm) 17・19・19・21
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

種別 全ネジ 材質 SUS304 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル細目
1個
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

差込角(mm) 12.7 サイズ(mm) M6S、M8S、M10S、M12S・10、12,14,19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,798 税込10,778
19日以内出荷

用途車専用の燃料ポンプ取り外し特殊工具です。 差込角(mm) 12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。 差込角(mm) 9.5(3/8) セット内容 8/10/11/12/13/14/16/17/19 材質 クロムモリブデン鋼 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
3,198 税込3,518
当日出荷

TONE トネ(前田金属工業)ヘッドボルトソケット
ヘッドボルトソケットはエンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドを固定するボルトの着脱専用ソケットです。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これ一つで様々な形状やサイズのねじ、フックに対応できます。角が欠けたボルトやナットも回せます。
用途自転車、バイクなどの整備に。携帯用の工具として。 適合寸法(mm) 六角ボルトサイズ:9-21(11/32-13/16inch)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷