ボンドGうすめ液のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「ボンドGうすめ液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接着剤薄め液」、「タッチアップペン 薄め液」、「水性塗料薄め液」などの商品も取り扱っております。
トルエン、キシレンを使用していません。
用途合成ゴム系溶剤形接着剤の粘度調整に。接着剤を塗布した後の器具の洗浄に。接着剤のはみ出し部分のふき取りに。 成分 混合溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分 クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 特性 耐衝撃 タイプ ノントルエン 使用温度範囲(℃) -20~60 粘度範囲(mPa・s) 1500~3500 主な用途 合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃、速乾 被着材の素材 金属 主なワーク 大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラッカー系塗料のうすめ液です。
用途ラッカー系塗料をうすめたり、用具の洗浄。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.22L)ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用 成分 低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール 口径(mm) 40 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤等 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.9MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
4,998 税込5,498
当日出荷

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分 クロロプレン系ゴム溶剤形 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

炭化水素系やエステル系の溶剤をバランスよく配合した、ラッカー塗料用のうすめ液です。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途ラッカー系塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂 成分 トルエン、メタノール、イソブチルアルコール、酢酸イソブチル 種類 バージン品使用 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤等 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレー性良好。ロングタック(貼合せ可能時間(20℃)5~30分)、耐熱性に優れる
用途木、合板、メラミン化粧版、金属、硬質塩ビ、ゴム、皮革、塩ビレザー(裏打ち面)、ガラス繊維、コンクリート面の接着。内装工事、巾木の接着 成分 エアゾールスプレー型クロロプレンゴム系溶剤系 アズワン品番 64-8325-62
1個(430mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分 クロロプレンゴム 成分 酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP]) 4500(23℃) 比重 0.9 主な用途 ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分 26.0%(105℃×3hr) 外観 淡黄色半透明 オープンタイム(分) 10~30分(常温(23℃)) 危険等級 労働安全衛生法の表示 酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 170mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 低VOC
1本(170mL)
449 税込494
当日出荷

ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に。
用途ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。 塗料が衣服などについたときにふきとる。 ラッカーシンナー 種類 バージン品 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
1,898 税込2,088
当日出荷

ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に
用途ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗料用具を洗う。 塗料が衣服に衣服などについたときにふきとる。 主な用途 粘土 トラスコ品番 445-0914 容量(mL) 400 タイプ ラッカーシンナー 種類 バージン品 適合塗料 ラッカー、酒精塗料に適します。(使用前に塗料容器の表示を確認して下さい。) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.4L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1缶
739 税込813
当日出荷

トルエン、キシレンを使用していない 刷毛塗り良好 クロロプレンゴム系溶剤形日本接着工業会4VOC自主管理制度策定(以下の4物質、2008年2月1日現在)の基準値に適合している。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを使用していません。
用途各種化粧版・メラミン化粧版・ボードの接着 成分 クロロプレンゴム系溶剤形 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1缶(1.5kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエンを使用していないゴム系接着剤。 トルエンを含んでいないので、臭いが強くありません。
用途ソフト巾木、コルクタイル(裏打ちなし)、床タイル、化粧合板などの接着に 種別 合成ゴム系溶剤形接着剤 規格 JIS・F☆☆☆☆ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 施工面積 7m2/3kg 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1箱(3kg)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

合成樹脂塗料、油性塗料の希釈に。
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。 塗料が衣服などについたときにふきとる。 合成樹脂塗料用シンナー 容量(L) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
1,998 税込2,198
当日出荷

水性・低臭のゴム系水性接着剤。 速乾性を有したロングタックタイプの接着剤です。 ゴム系溶剤系接着剤が使用できない場合に適しています。
用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着に適しています。 主な用途 メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着 仕様 健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ 成分 ゴム系 使用方法 (1)被着材の表面を平滑に仕上げ、ゴミ、油等の汚れを除去してください。(2)塗布は、ハケ、ローラー等で被着材の両面に均一に塗布してください。(3)接着剤が乳白色から淡黄色透明になるまで、乾燥してください。(4)乾燥後、冬期60分以内、夏期90分以内に貼り合わせてください。貼り合わせ語、各部を均一に圧縮してください。乾燥時間の短縮には、送風機の併用が効果的です。 乾燥時間(分) (冬期)40以上、(夏期)20以上 標準塗布量 0.2kg/m2両面 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆。JAIA4VOC基準適合品 適合用途 速乾 主なワーク パーツ
1個(3kg)
5,498 税込6,048
当日出荷

合成ゴム系溶剤形接着剤です。 ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。 初期接着力が強く、接着作業が簡単です。 透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(20mL)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★、JIS A5538 成分 クロロプレンゴム系溶剤形 比重 0.87(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(170mL)ほか
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液混合型。 60分硬化開始。 充てん性。 湿潤面接着。 高耐水性。
用途コンクリート・モルタルの塗継・金属ボルトの埋込・機械台座の固定 特性 耐水性 付属品 手袋・ヘラ 成分 エポキシ樹脂系 セット内容 (主剤)800g、(硬化剤)200g 粘度範囲(mPa・s) 5000±2000(20℃) 可使時間(分) 40±10(20℃、1kg) 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.001L 混合比 主剤:硬化剤=4:1 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

油性塗料をうすめたり、塗装用具を洗ったり、塗装面の汚れのふき取りに使用。
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。 塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。 塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。 塗料が衣服などについたときのふきとりに。 適合 合成樹脂塗料、油性塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油性系塗料のうすめ液です。
用途油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(220mL)ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

名称 p-トルエンスルホンクロロアミドナトリウム三水和物 等級 特級 化学式 CH3C6H4SO2N(Cl)Na 3H2O 濃度(%) ≧98.0 化学組成 CH3C6H4SO2N(Cl)Na 3H2O アズワン品番 89-0063-68 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 281.69 CAS登録番号 7080-50-4 別称 クロラミンT
1本(25g)
1,398 税込1,538
3日以内出荷