ボールキャスターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
390件の「ボールキャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールキャスター 重量用」、「樹脂ボールキャスター」、「ボールキャスター 重荷重」などの商品も取り扱っております。
面付のボールキャスターです。
材質(本体) 鋼(SPCC) 仕上 (本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様 上下兼用 材質 (ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバー SUM タイプ ボルトタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


埋込のボールキャスターです。
材質(本体) 質量(g) 11 材質(ボール) 仕上 (本体)光沢クロメート処理、(ボール)素地磨き 耐荷重N(kgf) 78.4[8] 耐荷重(N) 78.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷

軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
材質(車輪) ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 仕様 旋回式 形状 自在車 型式 405P自在車 金具仕上 クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm) 40×20 取付座A×B(mm) 51×31 ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 5.5 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ ボール車輪
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ボール キャスター
高精度のスチールボールを豊富に使用し、長期の使用に耐えるよう設計しました。 力学的設計によるユニークなスタイルは一貫したプレスワークによって生産され、強靭で取付け方法も広範囲です。 負荷荷重や取付けスペースなど用途にマッチしたタイプをお選びいただけます。
用途(1)コンベアラインの方向転換(2)シャーリング・プレス工程の鋼板搬送(3)組立て作業ライン(4)ターンテーブル(5)荷造り作業台(6)部品棚・フローラック(7)運搬台車のキャスター(8)スチール家具
1個
356 税込392
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 上向用 トラスコ品番 501-4140 材質 本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上 オールスチール 許容荷重(kg) 30 質量(g) 84
1個
779 税込857
当日出荷

仕様 下向用 材質 ボール:スチール、ボディ:スチール
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
材質(車輪) ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 仕様 旋回式 形状 自在車S 金具仕上 クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm) 40×20 取付座A×B(mm) 51×31 旋回半径(mm) 60 ストッパー 回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm) 5.5 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ ボール車輪
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 材質 (本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロック なし 取付可能対象 プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ボールキャスター
切削加工品ですから重荷重にも十分耐えます。 重量物も360度移動できる摩擦係数の少ない点接触機構。 K-143-5SNMは極小タイプです。
用途コンベアシステム・ターンテーブル 材質(ケース) ステンレス(SUS304) 材質(ボール) ステンレス軸受鋼(SUS440C)
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様 上向用 材質 スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg) 約15
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動 材質 スチール 取付 ネジ止め 仕上 本体:亜鉛メッキ、ボール:クロームメッキ
1個
499 税込549
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 上向用 トラスコ品番 501-4158 材質 [メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg) 30 質量(g) 144 タイプ 上向用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
形状 自在車 取付方式 ネジ込み式 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ ボール車輪
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャフト径(Φmm) 10 ストッパー なし 取付穴ピッチ(mm) 94/94 取付穴径(mm) 8.5 トッププレート(mm) 118/118 偏心(mm) 12 車輪タイプ 単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床置きタイプです。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。丸まるコンベヤと組み合わせ使用できます。
用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。 トラスコ品番 855-0144 材質 スチール 2018年トラスコ掲載ページ 8 1287
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

小回りがきくボール型キャスターです。360度自在に動くので、スムーズに移動できます。ベアリング機能付きでなめらかな回転です。4個のうち2個がストッパー付きです。
セット内容 ストッパー付き2個、ストッパーなし2個 寸法(mm) 60×45×75(ストッパーなし) 耐荷重(kg) 静止時100、走行時25(キャスター1個あたり) 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm) 19
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。 ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。
仕様 下向き専用 材質 (ボール)SUJ2、(ボール受け)SUM415 カバー SUM タイプ ボルトタイプ(下向き用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様 上向用 材質 スチール製
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)