- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ハンドル/ミッション関連工具
- ボールジョイントブーツ交換工具のおすすめ人気ランキング
ボールジョイントブーツ交換工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新137件の「ボールジョイントブーツ交換工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブーツ交換工具」、「工具 ボールジョイント 外し」、「フォークチゼル」などの商品も取り扱っております。
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
質量(g)
273
内径(Φmm)
53
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
圧入タイプのタイロッド(ボールジョイント)エンドブーツの打ち込みの際に用いるソケットで、簡単に装着できます。
用途タイロッド(ボールジョイント)エンドブーツ(圧入タイプ)の装着に。
適合
軽自動車~普通乗用車
内径(Φmm)
34、36、37、38、42、45、48、53
外径(Φmm)
44、46、47、48、52、55、58、63
1セット(8個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。
作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。
軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。
質量(kg)
1.27
ボルト長さ(mm)
90
本体寸法(mm)
160×42
開口寸法(mm)
0~50
爪幅(mm)
(先端)19
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。
ブーツを傷める心配がありません。
ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの圧入専用工具です。
ボールジョイントブーツインサーター本体に専用アタッチメント(11サイズ)を取り付けて作業を行います。
適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。
保管・持ち運びに便利な専用専用樹脂ケース付き。
補給部品として、ボールジョイントブーツインサーター本体(AS411)、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント(AS411-30D,30H,32~53)を設定しています。
セット内容
ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、専用樹脂ケース、取扱説明書
質量(kg)
4.2
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し作業専用工具です。適用ブーツは、圧入タイプの優良部品となります。独自の先端形状で1アクションでブーツの圧入部分を浮かすことができ、ブーツを簡単に取り外せます。ブーツ端面の鉄リングは固く簡単には切れず、ブーツ内のグリースも邪魔して取外しがとても難しいですが、独自の先端形状のブーツプライヤなら、1アクションでブーツを浮かして取外しができます。
用途取外し
質量(kg)
0.6
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
強靭!よりパワーUP。高耐久設計。多彩な車種にジャストフィット。推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが可能。駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途タイロッドエンドの分離
仕様
オフセットタイプ。脱落防止ヒモ付
適合
タイロッドエンド:軽自動車~3Lクラス普通車。サスペンション(アッパ):軽自動車
トラスコ品番
821-7817
質量(kg)
1.6
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
116
寸法W(mm)
55
角ドライブsq(mm)
9.5
定格出力(kN)
1.5(max30)
開口範囲(mm)
16~50
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です。
従来品(ATS4110)に加え、主にダイハツ、ホンダの軽自動車に適した内径30mmのアタッチ メント(AS411-30D,30H)を追加し、軽~普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応できます。
ボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です。
スクリュークランプで安全で確実に圧入作業ができます。
適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です。
保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付き。
セット内容
ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、ボールジョイントブーツプライヤAS412、専用樹脂ケース、取扱説明書
質量(kg)
4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
梱包:460×360×120
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。
クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
用途ボールジョイントの取り外しに。
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
160
爪幅(mm)
15、奥行25
口の開き(mm)
15~55
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
プレスを使用せず車上でできます。
用途ボールジョイントの交換に使用します。
適合車種
W211・W220・W230
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
4t車~大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。
インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)
用途タイロッドとナックルアームの分離に。
質量(kg)
2.4
適合車種
4t車~大型車まで
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷