- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ボール用クランプのおすすめ人気ランキング
ボール用クランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新324件の「ボール用クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空断熱容器」、「ボールジョイント」、「真空断熱」などの商品も取り扱っております。
強度のバネに加え、ネジ止めにより確実に締め付けることができます。
材質
SUS304
・金属製、テーパージョイント用のクランプです。
・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質
【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)
アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
材質(クランプレバー)
亜鉛ダイカスト
ガラス器具のボールジョイント(球面)同士を止める際に使用します。
材質
SUS304
・金属製のボールジョイント用のクランプです。
・適合するジョイント 12/1~12/5となります。
・材質は本体:ステンレス(SUS304) バネ:ステンレス(SUS304) ピン:スチール(ユニクロメッキ)です。
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
材質
スチール
・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。
・還流分配管にバルブを設けた全還流型の為、精留効果がアップします。
・真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。
・蒸留・回収、濃縮のほか、還流バルブを閉じて反応装置としても使用できます。
サイズ
S35
1個
¥9,998
税込¥10,998
48日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質
【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)
アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(止めねじ)
SUS304
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズル角度がスピーディーに変えられます。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質
本体:アセタール。ノズル・ボール:SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質
SUS
種類
ジョイントタイプ
ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。
材質
マグネット:ネオジム磁石。ボール部:スチール。本体:真鍮
標準的なガラスジョイント用で、耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質
スチールスプリング・PTFE(四フッ化エチレン)コーティング
耐熱温度(℃)
280
ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
スチール製ですので150℃の高温にも耐えます。
ニッケルメッキで被覆されているので耐薬品性・防錆性に優れています。
材質
スチール
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
材質
【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)
アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
材質(クランプレバー)
亜鉛ダイカスト
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質
【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)
アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
材質(止めねじ)
SUS304