ポリエチレングリコールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
90件の「ポリエチレングリコール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリエチレングリコール400」、「エチレングリコール不凍液濃度」、「エチレングリコール水溶液」などの商品も取り扱っております。
すっきり清潔、お口の健康を守る洗口液です。すすぐだけで、よごれの除去と付着予防ができます。 歯垢・口臭などのお口のトラブルの原因となる食べカスやミクロのよごれ、ネバネバをしっかり洗い流すマウスウォッシュです。 よごれ洗浄補助成分配合だから、お口の中をすっきり清潔にします。 イオンコーティング成分TetPP配合だから、よごれの付着を予防します。 キシリトール配合(矯味剤) ※アルコールを配合しています。
1個(380mL)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
1缶(20kg)ほか
15,200 税込16,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 エチレングリコールモノフェニルエーテル 等級 EP 化学式 C6H5OCH2CH2OH 濃度(%) ≧99 化学組成 C6H5OCH2CH2OH 危険等級 アズワン品番 89-0064-58 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 500mL 特性 強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 138.16 危険物の性状 非水溶性 CAS登録番号 122-99-6 別称 2-フェノキシエタノール
1本(500mL)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分 エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ 希釈タイプ 希釈倍率 30~60% 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 希釈液 水道水(軟水) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 水溶性
1本(2L)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称 プロピレングリコール 特級 等級 特級 化学式 CH3CH(OH)CH2OH 濃度(%) ≧99 比重 d≒1.04 化学組成 CH3CH(OH)CH2OH 危険等級 アズワン品番 2-3127-24 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 500mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 76.09 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 57-55-6 別称 1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

薬用成分ポリエチレングリコールと2つのミクロ粒子がタバコのヤニ汚れをとり、ヤニ臭さを防ぐ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 49×169×35 アズワン品番 64-1131-23 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(150g)
379 税込417
当日出荷

名称 Ethylene glycol mono-n-butyl ether 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 CH3(CH2)3OCH2CH2OH 比重 d≒0.90 化学組成 CH3(CH2)3OCH2CH2OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 500mL 特性 可燃性液体、飲み込むと有害、皮膚に接触すると有毒、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると生命に危険、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (肝臓、血液系、呼吸器系、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系) 平均分子量 118.18 PRTR法 第1種 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 111-76-2 別称 2-ブトキシエタノール
1本(500mL)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 Glycerol 等級 一級 化学式 C3H5(OH3) 濃度(%) ≧95.0 化学組成 C3H5(OH3) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 平均分子量 92.09 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 56-81-5 別称 グリセロール
1本(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 Propylene glycol 等級 一級 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 CH3CH(OH)CH2OH 濃度(%) ≧99 比重 d≒1.04 化学組成 CH3CH(OH)CH2OH 危険等級 アズワン品番 89-0066-29 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 500mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 76.09 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 57-55-6 別称 1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

オールインワンでお口の健康を守る、モンダミンプレミアムシリーズ「すっきりレギュラータイプ」です。 いくつもの作用で、気になるお口のトラブルをまるごとケアするマウスウォッシュです。 しっかり洗浄 薬用成分(CPC・GK2・TXA) 歯のコーティング成分(セラック) クーリング成分(香料中) 【効果】むし歯予防・歯肉炎予防・出血予防・歯垢付着予防・口臭予防・口中浄化・口中爽快 【長続き】殺菌コート・酸から歯を守る・清涼感 さわやかなプレミアムミントの香味。ひんやり心地よい清涼感が続く。 アルコール配合 【医薬部外品・洗口液】
成分 【湿潤剤】濃グリセリン【溶剤】エタノール【香味剤】香料(プレミアムミントタイプ)、キシリット、スクラロース【pH調整剤】炭酸水素Na、水酸化Na【可溶剤】POEセチルエーテル【洗浄剤】アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、EDTA-2Na【歯のコーティング剤】白色セラック【保存剤】フェノキシエタノール、パラベン【薬用成分】セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、トラネキサム酸(TXA)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)【着色剤】黄色4号※アルコール配合 シリーズ モンダミン 使用の目安 適量約20mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。 効能 むし歯予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快 香味 さわやかなプレミアムミントの香味 商品タイプ ボトル 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(380mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称 カルボキシメチルセルロースナトリウム 等級 化学用 CP 化学式 C6H9O5・CH2COONa)n 濃度(%) 80以上 アズワン品番 89-0063-63 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 9004-32-4 別称 CMC
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

名称 2-Ethoxyethanol 等級 EP 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 C4H10O2 濃度(%) ≧99 化学組成 C4H10O2 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 アズワン品番 89-0064-51 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性液体及び蒸気、眼刺激、吸入すると有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (腎臓、肝臓、血液系、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (精巣、血液系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 平均分子量 90.12 PRTR法 第1種 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 110-80-5 別称 2-エトキシエタノール
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。 汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。 JIS規格品
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
1缶(2L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称 Ethylene glycol dimethyl ether 等級 EP 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 CH3OCH2CH2OCH3 濃度(%) ≧99 比重 d≒0.86 化学組成 CH3OCH2CH2OCH3 危険等級 アズワン品番 89-0064-48 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 90.12 PRTR法 第1種 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 110-71-4 別称 1,2-ジメトキシエタン
1本(500mL)
3,298 税込3,628
3日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。 アズワン品番 5-3281-01 形状 白色粉末 温度範囲(℃) 15~35 粘度範囲(mPa・s) 1000~50000 pH 中性 濃度(%) 0.69~2.22wt 主成分 CMC(カルボキシメチルセルローズ) 危険物の類別 非危険物
1本(250g)
4,490 税込4,939
当日出荷

最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液 成分 エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -40/- タイプ 希釈不要 凍結温度(℃) -40 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1本(2L)ほか
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。液体だからすみずみまでひろがります。ペーストとの併用でより積極的な歯周病ケアができます。
サイズ レギュラー シリーズ G・U・M(ガム) 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1本(250mL)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高純度のエチレングリコールに防食及び耐久性に優れた特殊添加剤を配合。冬季は不凍液、夏季は冷却液として使えるロングライフタイプ。冷却機構の各種金属に対して優れた防食・防錆効果を発揮。
濃度(%) 95 グリーン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
1本(1L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 よう素溶液 種別 調製試薬 規格 VS 規定液 等級 容量分析用規定液 VS 化学式 I 化学組成 I 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 2-3128-04 危険物の類別 非危険物 特性 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 濃度(mol/L) 0.05 CAS登録番号 7553-56-2
1本(500mL)
2,498 税込2,748
当日出荷