- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 素材加工(切断・曲げ・穴あけ)
- ポリエチレン板のおすすめ人気ランキング
ポリエチレン板のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新1,434件の「ポリエチレン板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリエチレン板 5mm」、「ポリエチレン 板 3mm」、「高密度ポリエチレン 板」などの商品も取り扱っております。
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質
Gポリエチレンテレフタラート(GPET)
色
透明
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
1~5
穴数
0
寸法LA(mm)
100~1800
寸法WA(mm)
100~900
材種
その他樹脂
サービス分類
オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
Gポリエチレンテレフタラート(GPET)
色
透明
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
1~5
穴数
1
寸法LA(mm)
100~1800
寸法WA(mm)
100~900
材種
その他樹脂
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
Gポリエチレンテレフタラート(GPET)
色
透明
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
1~5
穴数
4
寸法LA(mm)
100~1800
寸法WA(mm)
100~900
材種
その他樹脂
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
Gポリエチレンテレフタラート(GPET)
色
透明
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
1~5
穴数
5
寸法LA(mm)
100~1800
寸法WA(mm)
100~900
材種
その他樹脂
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
Gポリエチレンテレフタラート(GPET)
色
透明
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
1~5
穴数
2
寸法LA(mm)
100~1800
寸法WA(mm)
100~900
材種
その他樹脂
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
Gポリエチレンテレフタラート(GPET)
色
透明
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
1~5
穴数
6
寸法LA(mm)
100~1800
寸法WA(mm)
100~900
材種
その他樹脂
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴
材質
PE(ポリエチレン)
色
ナチュラル
素材はポリエチレンでリサイクルが可能です
ホビー用工作材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです
広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)
2.4
材質
ポリエチレン
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ナチュラル
エスコ品番
EA441PC-30
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)
3
材質
PET(非晶質ポリエステル)
色
透明
比重
1.27
表面抵抗
1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
69(1.80MPa)
全光線透過率(%)
86.2
曲げ弾性率(MPa)
2000
ロックウェル硬度
44Mスケール
吸水率(%)
0.1
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
2000
体積抵抗率(Ω・m)
1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)
7.5
サービス分類
オーダー・加工
エスコ品番
EA441PC-10
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質
塩ビ
比重
1.4
熱変形温度(℃)
65~70
ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)
0.5
材質
ポリプロピレン(PP)
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
65
寸法(mm)
300×200
色
黒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別
切板
材質
MCナイロン(MC901)
色
青
規格
食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)
1013
長さ公差(mm)
±0.3
厚さ公差(mm)
0~+1.0
幅公差(mm)
±0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)
5
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
色
透明
比重
1.27
表面抵抗
1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
69(1.80MPa)
全光線透過率(%)
86.2
曲げ弾性率(MPa)
2000
ロックウェル硬度
44Mスケール
吸水率(%)
0.1
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
2000
体積抵抗率(Ω・m)
1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)
7.5
サービス分類
オーダー・加工