ポリパテ硬化剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
98件の「ポリパテ硬化剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックポリパテ硬化剤」、「パテ 硬化剤」、「ポリパテ」などの商品も取り扱っております。
ポリパテ用硬化剤。ロックポリパテ(057-0150・057-0171)、ロックパテシフトアップ(057-02xx)、ロックパテシフトアップバンパー(057-0270)、ロックEZパテ(057-05xx)、ロックパテ ビルドアップ(057-08xx)に使用できます。
種別 ポリエステルパテ 危険等級 危険物の類別 第五類 危険物の品名 有機過酸化物 危険物の数量 100g 危険物の性状 第1種
1本(100g)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ロックポリパテ(057-0150)専用。
危険等級 危険物の類別 第五類 危険物の品名 有機過酸化物 危険物の数量 20g 危険物の性状 第1種
1本(20g)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分) 4~6
1缶(1kg)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミパテ、アルミパテファイバー入り等のパテを固める硬化剤です。
成分 シクロヘキサノンパーオキサイド含有率40~50%、トリエチルホスフェート含有率20~30%、アセト酢酸エチル含有率5~15% 配合 主剤100:硬化剤2 可使時間(分) 常温7~10 研磨可能時間(分) 常温30~40 危険等級 危険物の類別 第五類 危険物の品名 有機過酸化物 危険物の性状 第1種
1本(30g)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル樹脂、ポリパテ、トップコートに添加して使用する硬化剤です。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 使用の目安 主剤重量に対し夏場1%、冬場2%を目安に添加してください。※温度や環境により硬化剤の量を調節してください。※外気温などにより必要本数は変わりますので、現場で判断お願いいたします 危険等級 危険物の類別 第五類 危険物の品名 有機過酸化物 危険物の性状 第1種
1個(10mL)ほか
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各パテ共に本品を2%配合してご使用ください。 ヘラ付き性が良好、乾燥が速く、研磨性に優れています。
用途らく研ぎパテ用の硬化剤 仕様 研磨性・耐熱性良好 エロー タイプ 低収縮タイプ 危険等級 危険物の類別 第五類 危険物の品名 有機過酸化物 危険物の性状 第1種
1個(80g)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

用途防錆鋼板用 適合 ドンマイ(#900・#902)、極み(#80・#120・#180)、マジックパテ(#930・#995) 、マスターズ(中間、細地、厚付け)、ノンスチレン(NS80、NS120、NS180、NSカーボン) 種類 パテ用硬化剤 容量(g) 100 形態 チューブ 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 100g RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。057-0017(20g) ロックパテ用硬化剤エロー150付き。
危険等級 危険物の類別 第五類 危険物の品名 有機過酸化物 危険物の数量 1020g 危険物の性状 第1種
1セット(1.02kg)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

一般のパテとは異なり、水を吸わないので極めて防錆力が高く、切り継ぎした部分のヤセがなく、ファイバー繊維の手足が長く、穴埋めに最適です。ステンレス等で切り継ぎしたときの溶剤の吸い込みが無く、切り継ぎ部分のヤセが無い。
可使時間(分) 指触乾燥 約10程度、硬化 約30程度。気温や湿度により多少異なる場合があります。 配合 主剤100:硬化剤2 主成分 二液型ポリエステル樹脂 スチレン含有率1~5% 研磨可能時間(分) (常温20℃ 湿度60%の場合) 30~40 危険等級 危険物の類別 第二類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(1.2kg)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 あめ色 特性 耐衝撃、耐水性、耐食性 成分 不飽和ポリエステル、スチレンモノマー 希釈剤 不要 危険等級 乾燥時間(時間) 3~4以上 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビ・段差・凹み・亀裂・穴などすべてを解決。「ヒドイ錆、どうにもならない」をもキッチリ再生。厚付けできて、穴まで埋められる超パテ!。素材を選ばず使えて、ホントウに便利!(どんな金属にも、どんな塗膜にも、プラスチック、FRPの改修にも)。耐水性バツ群、弾力性もあって溶融亜鉛にも密着する強力性能!
使用方法 1.被塗面の油分・水分・その他不純物を完全に除去し、研磨して下さい。2.主剤100に対して硬化剤2の割合(重量比)で十分に時間をかけムラなく混合して下さい。3.常温(20℃)湿度 60%で30~40分程度乾燥させて下さい。4.#80~#120程度のペーパーで研磨して下さい。 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 危険物の数量 4kg RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(4kg)
15,980 税込17,578
当日出荷

各パテ共に本品を2%配合してご使用ください。 ヘラ付き性が良好、乾燥が速く、研磨性に優れています。
用途らく研ぎパテ用の硬化剤 ブラウン 危険等級 危険物の類別 第五類 危険物の品名 有機過酸化物 危険物の性状 第1種 調合比 主剤:ペースト=100:2~3
1個(80g)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

防錆鋼鈑・アルミ素材対応の仕上げ用細めポリパテです。 使いやすいチューブ入りでヘラ伸び性に優れています。 薄膜部の乾燥が早く、短時間で空研ぎ、水研ぎができます。
種別 仕上用細目ポリパテ 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量 0.4kg 危険物の性状 第2種
1個(400g)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。057-0016(100g) ロックパテ用硬化剤エローⅡ付き。
危険等級 危険物の類別 第五類 危険物の品名 有機過酸化物 危険物の数量 4100g 危険物の性状 第1種
1セット(4.1kg)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。
乾燥時間(分) (20℃)4~6 配合 ロックポリパテ主剤100/057-0015ロックポリパテ硬化剤エロー2 研磨可能時間(分) (20℃)30~40分以上 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量 4kg 危険物の性状 第2種
1缶(4kg)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

超低収縮 新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。 高研磨性 研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。 高密着性 「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。 速乾性 セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)
適合材 鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P) 膜厚(mm) 10以内 硬化剤比率 ベース/硬化剤=100/1~3(標準2%) 危険物の性状 第2種/第2種
1缶(3kg)
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRP用ポリベスト主剤に添加する硬化剤です。
仕様 ポリベスト硬化剤のポリベスト主剤への添加量(重量比)。気温/10℃~15℃、添加量/10%、主剤100:硬化剤10。気温/15℃~25℃、添加量/7%、主剤100:硬化剤7。気温/25℃~30℃、添加量/5%、主剤100:硬化剤5 タイプ FRP補修塗材 危険等級 危険物の類別 第五類 危険物の品名 有機過酸化物 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 第1種 塗料タイプ 不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤
1個(100g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。
トラスコ品番 754-3905 セット内容 主剤400g、硬化剤15g 種別 ボデーパテ ナチュラル タイプ ポリエステルパテ 研磨可能時間(分) 約60(20℃) 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 危険物の数量 400g 硬化剤比率 (主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途主に博物標本、花、貝などの封入物を入れ流し込む樹脂です。 透明 成分 不飽和ポリエステル、スチレンモノマー 適合 【硬化剤】注文コード:21001304 危険等級 乾燥時間(時間) 3~4以上 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キメが細かく、なめらかな作業性。 吸い込みが少なく、直接上塗りOK! ウルトラサフシリーズグレー/マルチグレーとの組み合せで、上塗りのトマリアップ効果発揮します。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.2L 危険物の性状 非水溶性
1缶(200g)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)