マキタ 充電式空気入れ18Vのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「マキタ 充電式空気入れ18V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「袋ナットロング」、「電動空気入れ バイク」、「空気入れ 電池式」などの商品も取り扱っております。
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量 普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回 幅(mm) 80 質量(kg) 1.7(バッテリー含む) 高さ(mm) 174 奥行(mm) 266 電源(V) 直流18 吐出量(L/min) 12(200kPa時) ホース長さ(mm) 650 適合バッテリー BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N 関連資料 (2.8MB) 最大圧力(kPa) 830 適合タイヤバルブ 英式・米式・仏式
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) 最高圧力 1110kPa、161PSI、11.1bar ホース長さ(mm) 650
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 付属品 米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm) 74 質量(kg) 1.1(BL1015装着時) 高さ(mm) 173 奥行(mm) 235 吐出量(L/min) 10.0(200kPa時) 作業量(目安) 【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm) 650 最大圧力(kPa) 830[121PSI]
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに 付属品 自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル 幅(mm) 67 質量(kg) 0.77 高さ(mm) 220 奥行(mm) 175 シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(mm) L175×W67×H220 空気使用量(L/min) 12 連続使用時間(分) 15 バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) ホース長さ(mm) 約 500±30 mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (18.7MB) 設定圧力(kPa) ~1100
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに 定格電圧(V) AC100 モーター電圧(V) DC14.4 バッテリー容量(Ah) 1.5 充電時間(分) 約70 セット内容 ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1 質量(kg) 0.7(バッテリー含まず) 電源(V) 14.4 コード長さ(m) 約1.8 定格周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) DC5、バッテリー:DC14.4 出力電流(A) 1 連続使用時間(分) 約15 電池 リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 14.4 ホース長さ(mm) 500 設定圧力(kPa) 30~1100
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V) DC12 エアータンク容量(L) 3.5 空気吐出量(L/min) 30 消費電力(W) 180 設定圧力(MPa) 約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品 T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg) 約4.8 定格電流(A) 14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約255×140×290 電源コード(m) 2.8/電源クリップ付 充填時間 タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷




パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に 付属品 ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC 種別 本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 質量(kg) 1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時 風速(m/s) 200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時 最大風量(m3/min) 1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。 バッテリー電圧(V) 18 真空度(kPa) 10.3(最大)※空気抜き用途時 風圧(kPa) 29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。 適合バッテリー リチウムイオン 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時 1充電当たりの作業量 BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

コンパクト、低価格!!。コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない。自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。
使用電源(V) DC12 吐出し量(L/min) 9 最大圧力(kPa) 500 付属品 アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)> 材質 スチール、樹脂、他 質量(g) 700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×130×65 電源コード(m) 2.8(有効長2.75) 連続使用時間(分) 最大15 ホース長さ(mm) 580(有効長520) 最大消費電流(A) 10 適合タイヤバルブ 英・米式
1台
3,498 税込3,848
当日出荷

最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに 長さ(mm) 517 幅(mm) 156 質量(kg) 1.8(バッテリ装着時) 高さ(mm) 210 電源(V) 直流18 集塵容量(L) 2 風量(m3/min) 0~3.2 機能 3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策 集塵機真空度(kPa) 0~5.8(0~591mm水栓) 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 強:約13分、中:約30分、弱:約80分
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。 モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用 取扱説明書 (11.3MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最低限必要なツールをセット。小型で携帯にも便利。 軽量でコンパクトに収納でき携帯用にも便利。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途トラック・乗用車・自転車 適合 英式バルブ・米式バルブ 材質 本体:真鍮・プラグ:スチール 全長(mm) 約65 タイプ クローズ 最高使用圧力(MPa) 0.7 先端径(mm) 20 接続方式 カプラ接続 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 先端幅(mm) 30 取付ネジ径 G1/4(PF) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
829 税込912
当日出荷

残容量表示付 6.0Ah高容量リチウムイオンバッテリ!
電源(V) 14.4V 6.0Ah 型番 BL1460B バッテリー リチウムイオン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類 充電器 型番 JPADC18RE 充電時間(分) 約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時) アズワン品番 64-8482-50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷