マキタ 刃物研磨機 砥石のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
111件の「マキタ 刃物研磨機 砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「包丁 研ぎ 機」、「回転砥石 マキタ」、「電動 包丁 研ぎ 器」などの商品も取り扱っております。
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
8,300 税込9,130
翌日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径 180 砥石寸法(mm)厚さ 20 砥石寸法(Φmm)穴径 70 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)400、(60Hz)470 電源(V) 単相100 電流(A) 1.3 消費電力(W) 125 コード長さ(m) 1.8 幅(mm) 270 付属品 #1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分) 20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)FG-205用砥石
用途研磨機用 外径(Φmm) 205 内径(Φmm) 80 厚さ(mm) 25 適合機種 FG-205
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。 砥石寸法(Φmm)外径 180 砥石寸法(mm)厚さ 20 砥石寸法(Φmm)穴径 70 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 400/470 電源(V) 100 消費電流(A) 1.3 消費電力(W) 125 コード長さ(m) 1.85 付属品 砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク 質量(kg) 5 周波数(Hz) 50/60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

仕様 注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品 適合機種 新興STD‐135F 厚さ(mm) 18 内径(Φmm) 45 外径(Φmm) 135
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1720 コード長さ(m) 1.8 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約172×178×125 質量(kg) 約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)FG-18用砥石
用途研磨機用 外径(Φmm) 180 内径(Φmm) 70 厚さ(mm) 20 適合機種 FG-18
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新興ホームスカッター用砥石。粒度#6000の専用仕上砥石です。
粒度 #6000 外径(mm) 180 内径(mm) 70 厚さ(mm) 20 対応機種 新興STD-180E
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷

外径(Φmm) 100 粒度 60 内径(Φmm) 15 厚さ(mm) 2.5 適合機種 9500D、9500G
1箱(5枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

新興ホームスカッター用砥石。
厚さ(mm) 20 対応機種 新興STD-180E
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V) AC100 コード長さ(m) 1.8 砥石寸法(Φmm)外径 135 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 変速300~600 砥石寸法(mm)厚さ 18 付属品 中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク 材質 外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF 質量(kg) 2.6 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 40 絶縁方式 2重絶縁 定格時間(分) 30 砥石内径(mm) 45
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。 包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。 定格電圧(V) 100 電流(A) 1.7/1.6 定格消費電力(W) 170/160 コード長さ(m) 1.8 使用時間(分) 30 粒度 WA1000 仕様 しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付 周波数(Hz) 50/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 410×235×420 質量(kg) 約10
1台
27,980 税込30,778
当日出荷


炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材 GC 形状 1号(平形) 結合剤 V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材 WA赤 対応材質 SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤 V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

刈払刃(黒刃)刃研ぎに最適です。アタリの細かいエッジレス形状で深く研削しすぎないため使いやすいです。
用途刈払刃(黒刃)の刃研ぎ。 仕様 砥材・粒度:CUBITRON60 粒度 60 穴径(Φmm) 15 外径×厚さ×穴径(mm) 100×3×15 結合剤 BF 対応機種 ディスクグラインダー専用 最高使用周速度(m/s) 72
1枚
599 税込659
当日出荷

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷