- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- マキタ 高圧洗浄機 mhw0800 部品のおすすめ人気ランキング
マキタ 高圧洗浄機 mhw0800 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「マキタ 高圧洗浄機 mhw0800 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ高圧洗浄機パーツ」、「マキタ 高圧洗浄機 ガン」、「マキタ 高圧洗浄機MHW0800」などの商品も取り扱っております。
巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!
吐出圧力(MPa)
7.5(約76.5kgf/m2)
吐出水量(L/min)
5.5
付属品
トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント
質量(kg)
7.4
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×385×635
TKG品番
9-1379-0501
TKG品番(2017)
6-1236-0101
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
適合本体
MHW0800
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1台
¥749
税込¥824
当日出荷
種別
吸水コネクター用ワンタッチジョイント
一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。
運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。
素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。
様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。
自吸機能付。
タイプ
静音モード付
周波数(Hz)
50/60共用
電流(A)
15
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
292×358×830
高圧ホース(m)
10
吸込全揚程(m)
(最高)1.0
水温(℃)
(許容)40以下
内径(Φmm)
5.1
外径(Φmm)
8.3
適合
AJP-75用
部品番号
508-2
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
ボッシュ高圧洗浄機専用フィルター。本体内部へのゴミ混入を防止
用途雨水などを利用する自吸時も安心のフィルター
材質
ポリアミド樹脂
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×32×32
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa)
(標準/静音)5.5/3.0
最大吐出水量(L/min)
6.3
最高許容圧力(MPa)
8
質量(kg)
6.7
作業量(目安)
(標準/静音)15分/34分
吸込全揚程(m)
最高1
吐出圧力(MPa)
常用:(標準/静音)5.5/4
適合
AJP-1700VGQ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
用途高圧洗浄機(電気式)用給水コネクタ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応。環境性&耐久性向上。コンパクト収納。大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動。使用水量約85%節約。水道圧の約35倍。可変ノズル
用途厨房施設の洗浄に。外壁・浴場の洗浄に。市場の床洗浄に
吐出圧力(MPa)
7【71kgf/cm2 】
水量(L/min)
最大:7【420L/H】
付属品
トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピン
トラスコ品番
465-1766
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
15
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
本体質量(kg)
16
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
390×350×750~940
吸込全揚程(m)
最高:1
水温(℃)
許容:65以下
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単!
近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室)
ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)
吐出圧力(MPa)
0.5~2.0
吐出水量(L/min)
0.5~1.2
仕様
許容水温/40℃以下(水道水のみ)
タンク容量(L)
8
全長×全幅W×全高(mm)
302×254×473
給水方式
タンク給水/水道接続/溜め水給水
材質
ニトリルゴム(1種B)
外径(Φmm)
14.6
エスコ品番
EA423RC-10A
機能
耐圧、耐油
JIS規格
JIS B 2401
JIS呼び
P-10A
1セット(10個)
¥270
税込¥297
当日出荷
ファインメッシュ60μm。吸水ホースネジとストレーナーの間に接続して使用します。ストレーナーでは除去出来ない糸状のゴミや毛などの流入を防ぎます。接続ネジサイズ3/4(6分)オスとメス。重さ70g。長さ117mmケルヒャーKシリーズにも使用できます。
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)
(最大)10、(定格)7
水量(L/min)
5
付属品
ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1400
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
14
定格使用時間
約30分
始動電流(A)
55
水温(℃)
40以下
防水性
IPX5
エスコ品番
EA115KA-1B
1個
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
パッキン付き
材質
黄銅
高圧洗浄機専用吸水ホースとフィルターのセットです。貯め水を吸水する際に使用します。
トラスコ品番
413-0511
適合機種
FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷