- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車用ライト
- マグボーイ mlc-1のおすすめ人気ランキング
マグボーイ mlc-1のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新82件の「マグボーイ mlc-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電池式 自転車ライト」、「自転車 ダイナモ ライト」、「ハブダイナモ」などの商品も取り扱っております。
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
発電方式
乾電池
光度(cd)
210
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)
33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)
質量(g)
約57(電池含まず)
保護等級
IPX3
光源
高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)
点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池
単4乾電池×3
取付径(Φmm)
ハンドル径20~33.4
明るさ(Lm)
19
取扱説明書
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
時速10kmで1000カンデラを超える明るさに!低速でも明るい!。ゴムローラー仕様で、静かで軽い走り心地!
ライト種類
LED
定格電力(W)
1.2
定格電圧(V)
4.5
ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ!
ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm)
24
光度(cd)
400
仕様
防水性(防雨形3級)
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
質量(g)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×53×82(ハンドルホルダー取付け時)
光源
高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)
点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池
単4乾電池×3
取付径(Φmm)
(ハンドル)22.2~23.8
発電方式
乾電池
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
24
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式
乾電池
光度(cd)
160
材質
本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール
質量(g)
55
電源
DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売)
光源
高輝度ホワイトLED3個
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
36×37×95
取付径(Φmm)
19.0~25.4
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
40
お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様
右側平行仕様、鉄ローラー式
質量(g)
220(本体のみ)
定格
6V-0.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×128×110
光源
高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)
1600
ライト種類
LED
色
シルバー
出力(W)
2.4
電圧(V)
6
1個
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)
47×98×36
色
ブラック
質量(g)
約120(パナソニックアルカリ乾電池含む)
電池寿命(時間)
Low:約16、High:約6、点滅:約75
照度(Lx)
Lowモード:約8、Highモード:約15
光度(cd)
Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)
電球の種類
LED
適合ハンドル径(Φmm)
22~32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お手持ちのライトが自転車用に!
煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転!
しっかり留まるワンタッチベルト製!
材質
POM樹脂
寸法(mm)
35×51×25
質量(g)
16
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)
10.2
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
121
目盛
あり
色(フタ)
クリア
オートライト車の交換用リム組みです
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
規格
W/O
仕様
ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40
セット内容
ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)
150
端子数
2
エンド幅(mm)
93
前後区分
前輪
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)
PP
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
98
目盛
あり
色(フタ)
白
材質(フタ)
PP
ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。
中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。
「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。
自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)
約3,300(速度15km/h走行時)
取付可能対象
フロントフォーク
質量(g)
約90(本体のみ)
電源
ハブダイナモ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×76×69
光源
ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個
照射方式
反射板
照射範囲
約Φ20cm(1m前方)
ランプブラケットがついていないフロントフォークにかしこいランプを取り付ける時に使用。
適合
SKL083、SKL079,SKL080
適合サイズ(Φmm)
フロントフォーク脚径:18~22
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。
3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)
98×47×36
色
ホワイト
質量(g)
100
電池寿命(時間)
Low:約16、High:約6、点滅:約75
照度(Lx)
Lowモード:約8、Highモード:約15
ライト種類
LED
光度(cd)
Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)
適合ハンドル径(Φmm)
22~32
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
防滴仕様の2LEDライト。入手しやすい単三型電池なので出先での電池交換も安心です。
色
ブラック
質量(g)
55
バッテリー
単三電池2本(別売)
連続点灯時間(時間)
17-23(連続点滅時間45-55)
適合ハンドル径(Φmm)
22.2~31.8
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
キャリパーブレーキの固定ボルトを併用して取り付けるアーチ型ブラケット
別売のセパレート型ダイナモランプのヘッドをフロントタイヤ上のスペースに設置でき、自転車のセンターから照射可能
明るさ4モード調光 HIGH/MID/LOW/FLASHUSB A端子を持つパソコンや充電器から簡単充電正面から見てもまぶしくない下方照射重視の多面体反射鏡使用。広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。1m照度4200ルクス「充電池残量インジケーター」付。充電残量が少なくなると赤く点灯します。ホルダーは25~32mmのパイプに取り付け可能取付け後、左右に照射角度を調整できます。USBケーブルコード付属
電源
充電式(USBAポートから充電)
光束(Lm)
約400
中心光度(cd)
約4000
付属品
ホルダー・パッキン3枚(厚・厚・薄)六角穴付きボルト・六角レンチUSBケーブル(コード長…約20cm)(コネクタ…USB AーUSB Micro-B)
質量(g)
約72(付属品除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45.4×41×82(付属品除く)
保護等級
IPX4(防まつ形)
連続使用時間(時間)
約1.5/HIGH(ハイ)モード約2.5/MID(ミドル)モード約4/LOW(ロー)モード約3.5/FLASH(点滅)モード
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)
約1500
バッテリー
リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)
約2.5(環境温度などにより異なります)
バッテリー寿命
充放電約300回/80%容量まで(使用条件により異なります。)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等
色(本体)
白
目盛
なし
色(フタ)
白
中栓
なし