マシニングのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
509件の「マシニング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マシニングセンター」、「マシニング ツール」、「マシニング ツーリング bt50」などの商品も取り扱っております。
薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。 複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。 底面2ヶ所にキー溝付です。 旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。 生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。 マシニング用薄型チャックになります。 操作が簡単です。
用途丸物・角物、両方掴むことが出来る 仕様 四つ爪スクロールチャック セット内容 T型レンチ、ラジェントレンチ 材質 鋳鋼(FC-300)
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。 360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。
用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。 ワークを固定しての検査に。 セット内容 4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用) 適合チャック 4爪チャック付属 割出精度 0.1mm/50mm
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一目で分かる赤ランプ点灯入り。先端の精密ボールが×好物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出ができます。
用途フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CNC旋盤・マシニングセンタ用です。
用途キー溝加工用。 材種 IC908 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3次元です。 長さ方向傾斜:90°です。 テーブル:360°です。 左右傾斜:45°です。 複雑な角度加工に最適です。 ベースが360度回り、左右に0~45度、縦に0~90度傾く3次元バイスです。
用途マシニングセンター、フライス、ボール盤、研磨機などに 口開き(mm) 90 仕様 3次元バイス トラスコ品番 837-8522 材質 FC300、焼入:焼鈍 全長(mm) 396 質量(kg) 17 高さ(mm) 【垂直時】386 全高(mm) 150 角度(°) 【テーブル】360 口幅(mm) 80 傾斜角度(左右)(°) 45° 傾斜角度(°) 【長さ方向】90 口高(mm) 30
1台
249,800 税込274,780
30日以内出荷

設置は水槽・油槽内に沈めるだけで羽状配置の磁石により、より多くの切り粉、スラッジを吸着します。吸着した切り粉、スラッジはカバーを外すだけで簡単に除去できます。カバーの取り外しは、強力な吸着でも上下リングを引くだけで簡単です。
用途油圧ユニット、オイルタンク、機械(ワイヤカット放電加工機、マシニングなど)の水槽・油槽内の浄化および洗浄に。 幅(mm) 110 奥行(mm) 110 高さ(mm) 62 材質 外装部:塩化ビニール 全長(mm) 110 マグネット部寸法(mm) 高さ/42 材質(磁石) フェライト磁石(MGC100)、ネオジム磁石(MGC300)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マシニングセンタ(MC)は、機械加工現場で活躍する工作機械の1つで、自動車や機械、電機業界などで広く使用されている。本書は、MCが私たちの生活をどれだけ便利にしてくれているのか、MCで何をつくることができるのかといったところから話を始め、MCをより身近に理解できるように、イラスト、写真、図表を使ってわかりやすく解説する。
分類 専門 判型 A5 ページ数 160 著者名 澤 武一 初版年月 2014年01月
1冊
1,400 税込1,540
10日以内出荷

KA-175の仕様変更機種です。KAタイプとしてはワークの掴み込みも深く、最大開き180mmと大きなワークもがっちりと掴めます。フライス作業からボール盤作業まで、何でもこなすエアーマシンバイスです。マシニングセンタでの自動運転にも適したバイスです。
トラスコ品番 216-5722 材質 本体:FC250、口金:S50C(焼入) ストローク(mm) 可動:6 全長(mm) 525 質量(kg) 50 高さ(mm) 摺動面:93 全幅(mm) 184 全高(mm) 147 最大締付力(kN) 16 (0.6MPa) 口幅(mm) 175 ホース取付口 カプラ22SH(1/4) 口開き(mm) 180 口深(mm) 55
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

旋盤、フライス盤、研削盤、ボール盤、マシニングセンタといった代表的な工作機械の特徴や構造、また主な加工方法、基本操作などをわかりやすく解説します。
ジャンル 機械 分類 専門 判型 A5 ページ数 175 著者名 平野利幸 初版年月 2016/12
1冊
1,880 税込2,068
当日出荷

NC工作機械の運転の基本となるマニュアルプログラミングの理解は、機械加工技術者にとって必須。職業訓練用ソフトCAM13を利用して、マシニングセンタのNCプログラムに的を絞り、独学で習得できるよう解説。
ジャンル 機械 分類 専門 判型 B5 ページ数 175 著者名 一見大輔 初版年月 2011/02
1冊
2,800 税込3,080
8日以内出荷

ヘッド交換式エンドミルのため、様々なヘッドによる多彩な加工が可能です。テーパねじと二面拘束システムにより、高い精度と剛性があります。
用途コロマントEH用ホルダ。マシニングセンタや複合加工機でのフライス加工全般に。
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力4段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮 ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度 ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ
寸法C(mm) ガイドブロック幅:18h7 最大締付力(kN) 45(4.5t) 標準装備品 ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューストロング販売頑チャック坊主
薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。 複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。 底面2ヶ所にキー溝付です。 旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。 生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。 マシニング用薄型チャックになります。 操作が簡単です。
用途丸物・角物、両方掴むことが出来る 仕様 四つ爪スクロールチャック トラスコ品番 837-9503 セット内容 T型レンチ、スパナ 材質 鋳鋼(FC-300) 質量(kg) 35 全高(mm) 310×250×72(122) 締付け能力(mm) 【外面】Φ6~200、【内面】Φ72~200 キー溝幅(mm) 18
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷

手首が疲れないライディングポジションに。ハンドルバーのタレ角は0°として、ノーマルとの装着比較写真でわかるようにキャスターによる角度のみに設定。長時間のライディングでは、特に疲れの違いを体感できます。ホルダーはマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しで、軽量・高剛性を兼ね備えたこだわりの逸品です。
ポリッシュアルマイト
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

5軸マシニングセンタでの荒加工に最適。 最大20kNの締付力。 ※トルクレンチ、レンチ用ソケットを別途お求めください。 最小3.5mmの掴み代で素材底部を把握し5面加工。 低床ボデイで広い加工範囲と良好な刃物の寄り付きを提供。 焼き入れボディが高い耐久性を実現。 1台で荒加工と仕上げ加工が可能。 ※オプションのコンビネーションジョー使用時。 ±0.01mmの繰り返し精度。 ※オプションのコンビネーションジョーの仕上用面でパラレルプレートを使用せずに締付時。
幅(mm) ジョー:75 高さ(mm) ボデー:42 最大締付力(kN) 20 最大許容トルク(N・m) 100
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。 セット内容 ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア) 寸法(mm) (ワーク掴み代)4 全幅(mm) 90 全高(mm) 65 最大締付力(kN) 22(推奨) 口幅(mm) 88 口深(mm) 4・10・27
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、ボディをステンレスにしたことで、トグルクランプとは比較にならない耐久性・剛性・繰返し精度を飛躍的に向上させました。 セルフロック付。
用途マシニング等の工作機器での治具部品。 材質 ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P) 幅(mm) 使用に必要:40 取付 フランジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速のRPMで回しても、バランスが崩れません。 トッププレートはオールメタルで堅固な造りなので長く精度を維持します。 NWNR100C以外は、貫通穴が付いているので、マシニング中にクーラントをかけ流せます。
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売クランプサポート
クランプの持ち上げや戻しに便利です。 クランプ作業の効率が倍増します。
用途マシニング、フライス、ボール盤上でのクランプ作業の効率が倍増
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)