マスオカ oリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「マスオカ oリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス oリング」、「真空ゴム パッキン」、「oリング 内径18mm」などの商品も取り扱っております。
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別 P形固定用・運動用 材質 JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度 70 耐圧(MPa) 7 機能 耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質 NBR(ニトリルゴム) 硬度 70±5 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質 フッ素ゴム 硬度 70 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別 S形固定用 材質 ふっ素ゴム 硬度 70 機能 耐熱、耐油、耐薬品 耐熱温度(℃) 220 耐圧(kg/cm2) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度 70 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能 耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃) 200 硬さ(デュロメータA) 70(±5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質 NBR(ニトリルゴム) 硬度 70 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 100
1個
30 税込33
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 硬度 70 耐圧(MPa) 7 機能 耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109 税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度 70±5 耐圧(MPa) 7 機能 耐油、耐摩耗、耐老化 耐熱温度(℃) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20 税込22
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品 線径(mm) 5 材質 フッ素ゴム 硬度 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 耐熱温度(℃) 200 ゴム硬度 70±5
1個
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品 硬度 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
48 税込53
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として 硬度 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として 硬度 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
材質 NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
28 税込31
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別 P形運動用 硬度 70(±5)° 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別 G形固定用 硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100 材料記号 (JIS)1種A。(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃) -24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA) 70±5 材料記号 A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)