- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- オイル・燃料系
- マックス部品のおすすめ人気ランキング
マックス部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「マックス部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノーズキャップ」、「マックス ピンネイル」、「フィニッシュネイルガン」などの商品も取り扱っております。
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合
TW200/225・セロー225・ドラッグスター250・マジェスティ250・セロー250・WR250R/X・Tマックス・MT09
主な適合純正品番
93210-19123
サイズ
19×2.4
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
用途モノタロウ エアーフィニッシュネイラ用の専用交換部品です。
適合
MF35、MF57
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別
P形運動用
硬度
70(±5)°
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。
オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。
○セット内容一式
オイルエレメント:FS-6
ドレンワッシャー:専用品(092-0505001)
オイルレベルゲージOリング:OS-1
カバーボルトOリング:OS-2
フィルターカバーOリング:OS-3
アドレスV125S
CF4MA全車種
アドレスV125/-G
CF4EA全車種
アドレスV125/-G
CF46A全車種
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305
エアで簡単に作業できます。
モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。
よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
取扱説明書
(4.3MB)
付属品
六角棒レンチ3・4mm、オイル差し
空気接続口
1/4プラグ
ネイル装填本数
100
使用空気圧力(MPa)
0.39~0.68
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合機種
TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ
分類
仕上釘
先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!
使用釘(mm)
仕上釘・超仕上釘。15、20、25、30、35、40、45、50
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.39~0.83(4~8.5)
仕様
空打ち防止。目盛付打込み深さ調整
付属品
油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケース
トラスコ品番
419-1285
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
247
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
釘装てん数(本)
100(1連)
釘頭(mm)
仕上:1.9×1.3。超仕上:1.4×1.3
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
0.6mmピン釘で美しい仕上がりです。
用途内装仕上げ。
適合
(ネイル)頭径0.6×胴径0.6×長さ15~35
トラスコ品番
378-0236
幅(mm)
47
全長(mm)
238
高さ(mm)
162
使用空気圧力(MPa)
0.44~0.69
本数
('ピン装填数)100本
空気消費量(L/本)
0.55
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
アフター&パーツ対応可能
質量(kg)
1.39
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
62×244×244
ステープル装填数
100本
ネイル足長さ(mm)
15、20、25、30、35、40、45、50
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
超軽量ボディのエア仕上釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。
セット内容
本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書
材質(本体)
樹脂
質量(g)
870
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
255×59×207
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.8
ステープル装填数
100本
使用ステープル
仕上釘
使用油
タービンオイルISOVG32
ステープル足長さ(mm)
12~35
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
内装、床材の仕上釘打に便利です。
適合
針/ネイラ・F型・頭径:1.9mm、脚長:15~50mm
使用圧力(MPa)
0.45~0.68
最大使用圧力(MPa)
0.8
潤滑油
タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W
装填数
100本
取扱説明書
(1.31MB)
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
カモフラージュ柄の釘打ち機です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て作業。
付属品
サンプルネイル・取扱い説明書・安全グラス・ネイラーオイル・ケース
質量(kg)
0.87
材質(本体)
樹脂
足長(mm)
12~35
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.8
釘装てん数(本)
100本
本体サイズ(mm)
255×59×207
推奨エンジンオイル
タービンオイル ISO VG32
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷