- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- マフラーのおすすめ人気ランキング
マフラーのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新15,868件の「マフラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車錆穴補修」、「発電機消音器」、「マフラー 消音 器」などの商品も取り扱っております。
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc耐熱温度(℃)-40~200種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2。圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
PROSTAFF(プロスタッフ)プロ技マジックスチール
金属の様に硬くなる粘土タイプのエポキシパテ。耐熱温度260度。車のボデイやマフラーの補修に。
用途車の補修種別樹脂パテ材質エポキシ樹脂/硬化剤幅(mm)120高さ(mm)200質量(g)55奥行(mm)28耐熱温度(℃)260危険物の類別非危険物
1個
¥1,998税込¥2,198
4日以内出荷
SPEEDRA(SSK)マフラーカバー
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。
ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。
車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください)
艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
RS PRORS PRO サイレンサ PSUシリーズ
仕様ネジインレット接続 = G 1/4オス。インレット接続タイプ = ネジ。材料 = プラスチック。メーカーシリーズ = PSU。タイプ = マフラーRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999税込¥1,099
7日以内出荷
Vance&HinesStraightShots ストレートショット クローム マフラー 1800-1208
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1800-1208。シンプルなドラッグパイプデザインはハーレー用マフラーの伝統的な形としてノーマルの車両からどんなカスタムを施された車両まで、違和感なくフィットします。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しいクロームメッキを保ちます。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。販売備考:適合注意!ROCKER/Cには取付不可 86-06モデルに装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。クワイエットバッフル設定有(品番:21869)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 86-11。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:クローム。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。集合方式:2-2。ドラッグスペシャリティー品番:1800-1208。クワイエットバッフル品番:21301。スーパークワイエットバッフル品番:21912。備考:86-06モデルに装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:品番:21301,21912
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21301●ドラッグスペシャリティー品番:1800-1208●バンス商品区分(HP掲載区分):通常●集合方式:2-2付属品マフラー取付用ハードウェア適合ソフテイルファミリー(86-11) 注意:FXCW/FXCWC(ロッカー/C)取付不可材質スチール色クロームタイプフルエキゾースト音量規制対応外db表面仕上げクロームメッキ
1個
¥89,980税込¥98,978
4日以内出荷
仕様チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ ゴールドに発色(陽極酸化処理)質量(kg)3.2タイプステンレス フルエキ適合車種2018'~ CB250R (2BK-MC52)音量(dB)92/4500rpm、加速騒音:80
1個
¥85,980税込¥94,578
74日以内出荷
SHINANO(信濃機販)マフラーカッター 808
用途マフラー切断作業用トラスコ品番857-1632適合機種SI-4120A全長(mm)168質量(g)150先端幅(mm)16シャンク形状丸10.2ΦRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398税込¥2,638
翌々日出荷
インバーター発電機 GV-16SE-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(5.33MB)
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
P・O・Pプロダクツのぼり マフラー・パーツ取付 格好よさ、排気性能のアップに
種別自動車関連文字のぼり マフラー・パーツ取付 格好よさ、排気性能のアップに
1枚
¥1,698税込¥1,868
6日以内出荷