- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 排気系
- マフラー サイレンサーのおすすめ人気ランキング
マフラー サイレンサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,115件の「マフラー サイレンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 インナーサイレンサー」、「サイレンサー」、「マフラー 消音 器」などの商品も取り扱っております。
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。
寸法W(mm)
20
寸法l(mm)
200±5
寸法d(Φmm)
25
寸法L(mm)
255
付属品
M6×15固定ボルト
1980年代の半ばから後半にかけて製造販売していた【インナーサイレンサー脱着可能タイプマフラー】専用の補修用インナーサイレンサーです。
F-TYPE インナーサイレンサーよりも高い消音性能を発揮します。
外径(Φmm)
47.4
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
全長(mm)
48.5
スポーツマフラーの消音に!ボルトで固定する簡単装着タイプ/サビに強いステンレス鋼使用
用途スポーツマフラーの消音
全長(mm)
180
パイプ径(Φmm)
38(外径)
RoHS指令(10物質対応)
対応
Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。
付属品
M6×15固定ボルト
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口
R
種別
金属製
消音効果(dB)
20以上
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.35
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結しないこと)
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途サウンドパーツ
色
シルバー
材質
スチール
タイプ
リング無
コンパクト設計で、狭い場所にも取り付け可能です。
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
5~150
最高使用圧力(MPa)
1
消音効果(dB)
20以上
保証耐圧力(MPa)
2
材質(エレメント)
黄銅焼結体(40μm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。
付属品
ステンワイヤー
汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
内径(Φmm)
19.8
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)
樹脂
使用圧力(MPa)
0~1
使用流体
空気
接続口
R
EXマニホールドを分割加工した車両の子供側マフラーに最適です。
用途サウンドパーツ
適合
汎用
材質
スチール
寸法(mm)
全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ
色
シルバー
タイプ
リング無
ねじピッチ
タンパツマフラー
直径×長さL(Φmm×mm)
133×370(タイコ長さ220)
適合車種
汎用
サイズ(mm)
全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ
パイプ内径(Φmm)
42.6
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。
耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。
材質(本体)
ステンレス鋼
接続方式
JIS Rc
適合流体
蒸気
発音限界温度(℃)
90
適合圧力(MPa)
0.05~0.7