マフラーガードのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
151件の「マフラーガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マフラープロテクター」、「ヒートガード」、「ヒートプロテクター」などの商品も取り扱っております。
付属のバンドでエキパイ外径の異なるマフラーに幅広く対応。ステンレス製バフ仕上げ。 ●断熱材との併用で、より断熱効果が出ます。
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイレンサーアンダーブラケット部に装着し、ドレスアップ効果と共に転倒時にサイレンサーへのダメージを軽減します。
適合 NMAX 16-22 材質 アルミ
1個
16,600 税込18,260
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヒートガードをマフラーに付属のバンドで巻いて固定することで、マフラー熱を逃し、当たりやすい足の火傷も防ぐことができます。ワンポイントとしても最適です。
用途適合マフラー外径サイズ40~55mm 寸法(mm) 185×70 クロームメッキ 適合外径(Φmm) マフラー:40~55
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷



純正系マフラーとは違い、社外品のマフラー等は、機能性よりスタイルや性能を追求した為、接触等によりやけどや衣服のコゲ等が発生しやすいことがあります。デイトナでは、各種形状にフィットする、投げ年の経験を生かした各種製品をご用意しております。
材質 (本体)アルミ タイプ 円筒形サイレンサー向け汎用 適合径(Φmm) 95~145までの円筒形サイレンサーに取り付け可能。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

エキパイの熱によるパンツの焦げや火傷防止に効果的。パイプ径26mm50mmに対応し、前後位置の微調整も可能。耐蝕性の高いオールステンレス製。ネジ間110130mm。ユニバーサルタイプ。
素材 ステンレス
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

マフラープロテクターをドレスアップさせるヘアライン仕上げのステッカーです。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

万が一の転倒時にタンデムスライダーが支点となり各部を保護します。
1個
11,900 税込13,090
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 ステンレス製 ドラッグマフラー等に最適 Φ38~60mm用 ポリッシュ
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカンバイクのドラッグパイプや2in1マフラー等、エキゾーストパイプが足の近くを通るマフラーのやけど防止やアクセサリーにおすすめ。断熱材との併用で、より断熱効果が得られます。
仕様 ●SUSバンド×2付属。 付属品 SUSバンド×2 適合 ●エキゾーストパイプ外径Φ40~Φ60に対応。
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マフラー交換時に必要なサイレンサーバンドとバンドラバーのセット。 曲げ部には2ヶ所のリブを設け、十分な強度を確保しています。
付属品 M8×25フランジ付ステンレスキャップボルト、M8ステンレスワッシャー、M8ロックナット 材質 ステンレス(1.2mm厚) 寸法B(mm) 25 寸法C(mm) 10
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特殊成型されたアルミ板(A1050-0)が効率よく熱を空気中に逃がし、放射熱による熱害を抑止します。ハサミで簡単に切れ、手で曲げることができます。
用途マフラー周辺、ラジエター熱、各種電装品、フレーム付近からの熱を遮熱 キャブレターへの熱害(泡立ちなど)、エンジン下部の石はねなどによる傷抑止 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 210×300×4.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷

4サイクルエンジン前方に大きく張り出しているエキゾーストパイプを、飛び石などから強固にガードする。曲げ調節することを考慮した形状。オールアルミ製。ステンレス取り付けバンド付属。(全長31.5cm)
チタン
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

オリジナルエキゾーストシステム に付属のエンブレム。 サイレンサーの存在感を際立たせます。 0.5mm厚のステンレスプレートを 採用。 ロゴ部はポリッシュ仕上げ、ベース部はマット仕上げを施しました。
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

むき出しのマフラー等に巻きつけることでライダーを熱から保護します。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートプロテクター ユニバーサル用リプレースメントキット
セット内容 バンド×2個、マウント×2個
1セット
3,898 税込4,288
5日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプション ヒートシールド
アウラポビッチのカーボンヒートシールドです。 発熱の激しいマフラーパイプに装着することで、熱からウェアを守ります。 AKRAPOVICのマフラーはレース専用品です。
1個
15,980 税込17,578
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。 仕様 裏面強力粘着加工付 材質 アルミ付きガラスクロス テープ幅(mm) 38 テープ長さ(m) 2.3 テープ厚さ(mm) 1.5 耐熱温度(℃) 550 取扱説明書 (0.3MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷