ママチャリ BBのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
97件の「ママチャリ BB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カセットbb」、「カップアンドコーン」、「ボトムブラケット」などの商品も取り扱っております。

セット内容 ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2 全長A(mm) 148.5 寸法D(mm) 40.5 寸法B(mm) 35.0 寸法C(mm) 52.0
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷






カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車BBの補修用部品5点セット
セット内容 ハンガーワン左右/ハンガーロックリング/ハンガーケース止めリング/ハンガーリテーナー 9玉×2個 内容量1セット
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷



パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・L・20・押し歩き
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。歩道橋などの上り坂。歩道橋や急な上り坂で押し歩きが大変な場合でも、押し歩き時のアシストでスムーズに移動できます。駐輪場のスロープ。軽いカで押し上げられるので、これまで億劫だった駐輪場の上りスロープでも、負担が大幅に軽減されます。乗り入れできない商店街。商店街など、自転車に乗車できない場所で押し歩く場合でも、簡単操作で移動も快適になります。
仕様 ●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm) 1595 質量(kg) バッテリー:約2.1 形式 充電器:スタンド型 電源(V) 充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) 約140 全幅(mm) 580 制御方式 補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレーム U形 モータータイプ 直流ブラシレスモーター 定格出力(W) 250 ハンドル高さ(mm) 950~985 許容積載荷重(kg) (乗員+荷物)86 照明装置 バッテリー式前照灯 Wh ワット時定格量:303 バッテリー リチウムイオンバッテリー スタンド 両立スタンド 制動方式 前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah) 12(21cells) バッテリー電圧(V) 25.2 車体質量(kg) 21.4(バッテリーを含む) タイヤサイズ 20×1.75 HE 充電器質量(kg) 約1.0 充電時間(時間) 約4.0 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm) 136以上 サドルの高さ(mm) 690~815 適合バッテリー NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm) 1055 施錠方法 後輪サークル錠 走行距離(km) 充電1回(標準パターン):約45(アシストモード:「パワー」使用時) キャリア リア:標準装備(クラス18) 変速段数 内装3段シフト 待機時消費電力(W) 約0.5 総質量(kg) (自転車+乗員+荷物)107.4
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走る大型ギア装備。わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。
寸法(mm) 約1330×570×1020 収納寸法(mm) 約750×410×550
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EK420サイズ QXリングシールチェーン EK420SR-X スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング、4MINIカスタム、商用車までの幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~150ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール 適合排気量(cc) ~150cc
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・SL 24
ショッピングモデル(24型)業界最軽量の19kg台!。優れた安定感。足つきがよく、乗り降り簡単。サドルの高さを従来品と比べて※ 約5cm低くし、最低地上高67cmに。足をつきやすいので乗り降りの時や、停車時も安心です。POINT02。膝の負担を軽減。膝曲げらくちん、遠くへも快適に走れる。サドル位置を後退させることで、ペダリングの膝の曲げ伸ばしの負担を軽減し、よりラクに漕ぐことができます。
仕様 ●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm) 1780 質量(kg) バッテリー:約1.7 形式 充電器:スタンド型 電源(V) 充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) 約140 全幅(mm) 580 制御方式 補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレーム U形 モータータイプ 直流ブラシレスモーター 定格出力(W) 250 ハンドル高さ(mm) 970~1010 許容積載荷重(kg) (乗員+荷物)86 照明装置 バッテリー式前照灯 Wh ワット時定格量:202 バッテリー リチウムイオンバッテリー スタンド 両立スタンド 制動方式 前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah) 8(14cells) バッテリー電圧(V) 25.2 車体質量(kg) 19.8(バッテリーを含む) タイヤサイズ 24×1 3/8 WO 充電器質量(kg) 約1.0 充電時間(時間) 約3.0 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm) 136以上 サドルの高さ(mm) 670~780 適合バッテリー NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm) 1120 施錠方法 後輪サークル錠 走行距離(km) 充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時) キャリア リア:標準装備(クラス18) 変速段数 内装3段シフト 待機時消費電力(W) 約0.5 総質量(kg) (自転車+乗員+荷物)105.8
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

米式ポンプ口金用アダプター。
用途幼児車やプラホイール車など空気注入がしづらい自転車に最適です。 仕様 幼児用
1個
499 税込549
当日出荷


グリップ付でタイヤ修理剤を挿入しやすい形状です。 タイヤの溝に合わせ、斜めに挿入して使用してください。
用途タイヤ修理材(補修材)をつめる時に 幅(mm) 20 高さ(mm) 120 先端長(mm) 70
1本
499 税込549
当日出荷

軽快車(ママチャリ)用メンテナンスフリーカート。リッジベアリングを採用したB.B.
長さ(mm) アクスル:127 幅(mm) シェル:70
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷