マルグリットのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
34件の「マルグリット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンドブラスター 砂」、「ビーズブラスト」、「ショット材」などの商品も取り扱っております。
タイガークラウンギルア マルグリット型
材質 スチール/クロームメッキ 品名・タイプ クグロフ型
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綺麗なマーガレット型。型離れの良いフッ素樹脂加工。こびりつきにくく剥離性にも優れ、お手入れが簡単。
材質 スチール/クロームメッキ・内面フッ素樹脂加工 品名・タイプ クグロフ型
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃
材質 シリコン 品名・タイプ フレキシブルモルド・天板型 直径×高さ(mm) 220×45 TKG品番 9-1099-0601 TKG品番(2017) 6-0977-0601
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

ステンレスグリットは特殊な製法にて製造された約30%のクロムと約2%の炭素の組成を持った高硬度ステンレス鋼研磨材で、スチールグリットと同等の硬度と鋭いエッジによる強力な切削力、ねばり強さによる耐久性は維持しながら、ステンレスの「錆びにくい」特徴も持っています。 多量に固溶されたクロムは研磨材表面で不動態被膜となっており、ブラスト加工により摩耗しても瞬時に再生し耐食性を維持します。
用途もらい錆を気にするステンレスの表面仕上げ 電着塗装やボンデ処理 ロストワックス(精密鋳造)の砂落とし 熱処理後や熱間プレス後などのスケール除去 ブラスト後工程に機械加工や圧延、伸線工程が入るワークへの表面仕上げや黒皮除去 仕様 真比重:7.7~8.1、嵩比重(代表値):4.1 成分 【Cr】約30%、【C】約2%、【Mn】1%未満、【Si】1%未満、【Ni】1%未満、【Fe】残部 材質 金属系 形状 多角形 硬度 新モース硬度8(ビッカース硬度800HV ±40) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(4kg)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で焦げ付かず、使い勝手抜群!!熱伝導にも優れた一品。自宅で簡単・リーズナブルに美味しいケーキを!!
材質 アルミ、フッ素樹脂 仕様 取り外し式 質量(g) 490 品名・タイプ クグロフ型 内寸法(直径Φ×深さ)(mm) 260×59 外寸法(直径Φ×深さ)(mm) 280×65
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

マルテラートフレキシブルノンスティックモルドフレキシブルノンスティックモルドは 100%純粋な食品用シリコンで成型されているため 、事前に油を引く必要がありません 。耐熱温度:-60℃+230℃ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。洗浄機対応出来上がり寸法:Φ70×H28mm
材質 シリコン サイズ 6個取 容量(mL) 80×6ヶ 間口W×奥行D(mm) 300×175 内径×高さH(Φmm×mm) 70×28 品名・タイプ フレキシブルモルド・天板型 TKG品番 9-1102-0801 TKG品番(2017) 6-0980-0801
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。
用途クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールさび除去等)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工等。 質量(kg) 20
1袋(20kg)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガークラウンケーキ焼型 菊
材質 スチール/アルミメッキ 内寸(mm) 114×H30 品名・タイプ タルト型・タルトストーン EBM品番 805850
1個
459 税込505
4日以内出荷

1セット(1kg×2本)
4,100 税込4,510
当日出荷

タイガークラウンアルブリット 菊型
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質 アルミニウム/フッ素樹脂2コート 容量(mL) 約250 質量(g) 50 内径×高さH(Φmm×mm) 114×30 品名・タイプ 焼き菓子型 TKG品番 9-1090-0401 TKG品番(2017) 6-0958-0401
1個
719 税込791
3日以内出荷

材質:スチール・フッ素樹脂加工
材質 スチール 内径×高さH(Φmm×mm) 190×60 品名・タイプ 焼き菓子型 TKG品番 9-1084-1601 TKG品番(2017) 6-0962-1701
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

cottaオリジナルのマーガレットの形に焼きあがる型です。
材質 スチールにシリコン加工 寸法(mm) (1個あたり)65×H22 外寸(mm) 265×185×H22 対応 ガスコンロ不可、食洗機不可 保存方法 しっかり水気を取り湿度の低い場所で保管してください。 品名・タイプ 焼き菓子型、マドレーヌ型、フィナンシェ型 耐熱温度(℃) 220推奨(シリコン加工を長持ちさせるため) 使用後の手入方法 商品が届いたら、ご使用前に中性洗剤を使いぬるま湯で軽くスポンジで洗浄し、布で水気を優しく拭き取ってください。使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとシリコンが長持ちします。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

タイガークラウンBlack マルグリット型 20cm
こびりつかず、耐熱・耐冷に優れた焼型です。熱伝導率はもちろんのこと型抜けもよく美しい焼き上がりに。お手入れのしやすい万能焼型です。
材質 スチール(シリコーン樹脂焼付塗装) 容量(mL) 1200 質量(g) 260 寸法(幅W×高さH)(mm) 200×48 品名・タイプ ゼリー・ケーキ型 耐久温度(℃) 耐熱250/耐冷-10
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

種別 マルグリット 材質 消金ホイル紙 寸法(mm) 22×36 メーカー商品コード 007063746
1袋(60枚)
379 税込417
3日以内出荷

褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整 成分 酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン 硬度 新モース:12、ヌープ:HK2020 比重 真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マーガレットのモチーフをデコレーションカットした、どこか懐かしくもフレッシュな印象のフルーツボウル。厚手のガラスを使用しているので、デイリーユースでも安心。パーティーの場面では、華やかな雰囲気を醸し出します。花言葉は"真実の愛"だそうです。
用途フルーツやヨーグルトなど 材質 ガラス タイプ FRUITS BOWL 対応 【×】電子レンジ・食器洗浄機・オーブン 直径×高さ(mm) 70×130
1個
850 税込935
8日以内出荷

材質 スチールクロームメッキに内面フッ素樹脂加工 寸法(mm) 内径:169×40
1個(1個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

球状粒子で切削作用はほとんどありません。 粒度が豊富で選択範囲が広く、微妙な上面を作り出せます。
用途【美しい梨地の生成】 サンドブラストクリーニング及び部品の再生など 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)を傷めずにクリーニング。 焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去。 CVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニング。 バイク、自動車部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニング。 【バリ取り、面取り】切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りにも使用されています。 【ピーニング加工】軟質金属、軽金属のピーニング加工に最適です。 【木工芸品加工】「木目出し加工」や「透かし彫り加工」等が簡単にできます。 タイプ セミハードガラス系 硬度 5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重 真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

マーガレットのモチーフをデコレーションカットした、どこか懐かしくもフレッシュな印象のガラスボウル。厚手のガラスを使用しているので、デイリーユースでも安心。パーティーの場面では、華やかな雰囲気を醸し出します。花言葉は"真実の愛"だそうです。
用途フルーツやシャーベットなど 材質 ガラス 容量(mL) 190 タイプ GLASS BOWL 対応 【×】電子レンジ・食器洗浄機・オーブン 直径×高さ(mm) 75×95
1個
650 税込715
8日以内出荷

アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻 成分 酸化アルミニウム 硬度 新モース:12、ヌープ:HK2050 比重 真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)