マーキングのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
10,117件の「マーキング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マーキングペン」、「ボルト マーキング ペン」、「マーキングチョーク」などの商品も取り扱っております。
従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。 線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。
用途高力ボルト専用。 仕様 誤噴射防止策 ON/OFF 機構付 種別 高力ボルト専用 幅(mm) 85 全長(mm) 277 質量(g) 370 主成分 (本体)PP、(スプレー缶)スチール 主な用途 マーキング 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.03L 使用可能回数 ボルト約1200本分 危険物の性状 非水溶性
1本(260mL)
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに 線幅(mm) 2 質量(g) 20 先芯 丸芯 インク 不透明油性 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ 中字
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィット!。確実なマーキングで作業効率アップ!。すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。
用途高力ボルト接合のマーキングに! 質量(g) 20 インク 不透明油性 商品タイプ 使い切り本体
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結用パーツをホルダー上部に差すことで簡単に何本でも連結できます。 55mm幅までのベルトに対応しています。 高力ボルトマーカー用、キャップとホルダーの一体化により、片手で抜いてすぐ書け、作業性が向上します。
用途工業用素材・部品へのマーキング用 トラスコ品番 818-5605 材質 本体:ポリアミド樹脂 幅(mm) 51 高さ(mm) 71 質量(g) 23 奥行(mm) 30
1本
489 税込538
当日出荷

ISOホイールナット用マーキングスプレー。マーキングしたいホイールナットに被せて軽くシュッ!と一瞬音がするまで押し込めば誰でも簡単にキレイなラインが引けます。約1000箇所へマーキングが可能。
容量(mL) 200
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この塗料を使えば、線引きテープよりも強固に表面に密着します。 間違えたり、変更したい時も安心です。 端からめくれば、簡単にはがして、取ることができます。
成分 樹脂系塗料・顔料 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1本(30mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

サンデーペイント線引きスプレー
アスファルト・コンクリート用。 抜群の隠蔽性で1回塗りでもきれいに仕上がります。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 スプレー式ですので簡単に線引きやマーキングができます。 逆さ吹き機能付き。 アクリル樹脂を使用していますので、高い耐候性を発揮します。 第二種有機溶剤等(TXフリー・エチルベンゼンフリー・MIBKフリー) 約9cm幅で11~15m塗装できます。
用途駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに。 主な用途 アスファルト面、コンクリート面 特性 速乾、耐候 主成分 アクリル 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り面積(1回塗り)(m2) 1.0~1.4 危険物の性状 非水溶性 表面乾燥時間 普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約60分
1本(400mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。 顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。 不透明油性。
線幅(mm) 1 インク 不透明油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。 色褪せなく、定着性が優れています。 耐水性抜群! -10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート 商品タイプ 使い切り本体 全長(mm) 148 質量(g) 21 インク 油性 線の太さ 中太
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾性スプレー式ラインマーカー マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます 優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適 港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き 乾燥時間(分) 指触/10(20℃)。歩行可能/70(20℃)。車両歩行/240(20℃) 主成分 エポキシ系塗料(トルエンフリー) 比重 液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃) 塗布面積(m2) (可能)5~7.5/本。※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工) 塗布材質 コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト 塗布量 (推奨)0.10~0.15kg/m2
1本(750mL)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。 スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。 油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。 自動車、家具、建材の塗料、補修用。 宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。 商品タイプ 使い切り本体
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。 主な用途 コンクリート、アスファルト 使用場所 屋外用 トラスコ品番 445-0124 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

トルクレンチ作動時にボルトとワークに合いマークを付けます。 合いマークですので締め忘れの防止以外にも「緩みの発見」、「いじりの確認」にも効果があります。 設定したトルク以外ではマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 1回のインク補充で約3000回のマーキングが可能。 マーカー部はカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止) 適合 マーキングトルクレンチ用補充インク・溶剤 セット内容 構成 本体、ビット2 本(予備1 本を含む)、マーカーヘッド、マーカーケース、六角棒レンチ出代調整工具、取扱説明書 寸法A(mm) 40.6 精度 ±3% 寸法D(mm) 34 寸法C(mm) 27 最小単位 0.1 サービス分類 オーダー・加工
1個ほか
89,980 税込98,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶剤タイプのねじ緩み確認剤です。 ねじの緩み始めを確認することが可能です。
トラスコ品番 480-1253 質量(g) 55 使用温度範囲(℃) -35~145 硬化時間(分) 1~2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 50mL 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 質量(g) 580 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g) 21.8 タイプ シングル 材質(軸) アルミ 線幅(mm) 2.2~2.8 インク 不透明油性 材質(ペン芯) スライパー(アクリル) 寸法(軸径Φ×全長)(mm) 15.1×141.8 商品タイプ 使い切り本体
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉄鋼材等にも下地に負けない高発色と高隠蔽性。不透明油性。
線幅(mm) 10~16 質量(g) 65 インク 不透明油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ 極太
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不透明のインクでくっきりとマーキングできます。金属、ガラス、プラスチックなどへの筆記に適しています。
用途鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管など 油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも書けます 線幅(mm) 2.2 線の太さ 中字(不透明) インク 油性 商品タイプ 使い切り本体
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm) 15 全長(mm) 140 質量(g) 約17.6 タイプ シングル 材質(軸) アルミ 線幅(mm) 約2 インク 油性 材質(ペン芯) アクリル 入数 1本 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB) 商品タイプ 使い切り本体
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)