ミガキ 機械のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
183件の「ミガキ 機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステアリン酸」、「蝋ワックス」、「パラフィン 液体」などの商品も取り扱っております。
1個(300mL)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質 タルク 危険物の類別 非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。 寸法(mm) 210×60(45)×40 質量(g) 850 種別 固形研磨剤 適合材 ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (1.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷

名称 カオリン 等級 EP 化学式 Al2O3・2SlO2・2H2O 濃度(%) 98以上 化学組成 なし アズワン品番 89-0064-98 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 1332-58-7
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm) 約140×100×50 質量(g) 約640 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g) 520 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 140×98×48 主成分 パラフィンワックス・ステアリン酸
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

サクラファインテックパラフィン
病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。 56~58℃タイプは板状の純粋な試薬のパラフィンです。 57~60℃タイプはノルマルパラフィンとイソパラフィンの混合により、優れた浸透性が得られる粒状の病理用パラフィンです。
名称 パラフィン 形状 板状 危険物の類別 非危険物
1組(4袋×2500g)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

ステアリン酸亜鉛の離型剤です。ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリサルフォンやゴムの成型に。油性塗料との相性が良好。
用途非シリコン系。ペインタブル。 仕様 塩素系不使用、低温でドライ、高温で液状化 最高使用温度(℃) 315℃ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.05L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(425mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ 種別 固形研磨剤 工程 仕上げ磨き 適合バフ サイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ 適合材 金属全般 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。 細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。 また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法 1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)。4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。 材質 凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP 使用の目安 1袋(500g)で油18L
1袋(500g)
769 税込846
当日出荷

材質 S45C 表面処理 黒染 種別 ラック 形状 R1 圧力角(°) 20 熱処理 歪取り焼鈍 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 95HRB以下 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

名称 Oleic acid 等級 一級 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 CH3(CH2)7CH:CH(CH2)7COOH 比重 d≒0.89 化学組成 CH3(CH2)7CH:CH(CH2)7COOH 危険等級 アズワン品番 89-0065-63 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 500mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 282.47 危険物の性状 非水溶性 CAS登録番号 112-80-1
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ミガキザガネ
備考 M10 部品名称 ミガキザガネ 関連資料 展開図1(1.39MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.4MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.74MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.83MB) 図解No MGA165 ブレーキペダル,クラッチケーブル部品_No.7、MF-653 ハンマーナイフ(2)部品_No.11、MGA133 HSTペダル,スロットルレバー部品_No.12、MGA163 HSTペダル,ブレーキペダル部品_No.12、MGA135 リヤフェンダ,シート部品_No.20、MGA166 HSTペダル,HSTレバー部品_No.15、MF-653 ギヤボックス(1)部品_No.13、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.7、MGA166 フロントアクスル部品_No.8、MGA166 刈取装置(3)昇降装置部品_No.11、MGA135 ブレーキペダル,クラッチケーブル部品_No.7、MF-653 ギヤボックス(3)部品_No.10、MGA133 刈取装置(4)部品_No.5、MGA165 ステアリング部品_No.10、MF-651 トランスミッション分解(3)部品_No.10、MGA135 ステアリング部品_No.26、MGA163 刈取装置(2)部品_No.19、MF-651 ヒサンボウシ,ゼンリンシジ部品_No.12など
1セット(10個)
119 税込131
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ミガキザガネ
規格 #3 部品名称 ミガキザガネ 関連資料 展開図1(0.79MB) 展開図2(0.84MB) 図解No MGA136 刈取装置(2)ナイフ,カッターカバー部品_No.8、MGA166 刈取装置(2)ブレーキ,カバー部品_No.7
1個
13 税込14
7日以内出荷

FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。 トラスコ品番 818-6525 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

1袋(10個)
749 税込824
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ミガキザガネ
備考 M12 部品名称 ミガキザガネ 関連資料 展開図1(1.24MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.71MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.75MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.85MB) 図解No MGA163 スロットルレバー,チェンジレバー,デフロックレバー部品_No.17、MGA136 ギヤボックス(3)部品_No.22、MGA136 刈取装置(4)クラッチレバー,上下レバー部品_No.3、MGA165 ギヤボックス(2)部品_No.3、MGA165 ギヤボックス(1)部品_No.25、MF-651 オプション(ステップシート,スプレー)部品_No.17、MGA133 刈取装置(5)部品_No.3、MGA133 デフロックレバー部品_No.5、MGA136 操作レバー,デフロック部品_No.5、MGA166 チェンジレバー,デフロックレバー部品_No.2、MGA163 ギヤボックス(1)部品_No.25、MGA165 チェンジレバー,デフロック部品_No.2、MGA135 ギヤボックス(2)部品_No.3、MF-653 操作関係(1)部品_No.23、MF-651 テンションアーム,ハンドルベース部品_No.19、MGA166 刈取装置(4)クラッチレバー,上下レバー部品_No.3、MGA165 チェンジレバー,デフロック部品_No.10など
1個
25 税込28
7日以内出荷

1袋(10個)
639 税込703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称 パラフィン(48-50℃) 等級 一級 化学式 CnH2n+2 濃度(%) 100 化学組成 CnH2n+2 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0065-66 危険物の類別 非危険物 特性 眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) CAS登録番号 8002-74-2
1本(500g)
2,798 税込3,078
当日出荷