- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ミキシングのおすすめ人気ランキング
ミキシングのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新932件の「ミキシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミキシングバルブ」、「ミキシングノズル」、「ミキシングタンク」などの商品も取り扱っております。
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
1300
羽根径(Φmm)
165
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
942×87×152
仕様
大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品
ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
416-6612
対応材質
吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
COXのコーキングガンのメカニズムを活かしたモルタル注入用コーキングガンです。コーキングガンメーカーがコーキングガンのメカニズムを応用して開発したハンドルです。握るだけで材料を施工できるモルタル注入用のコーキングガンです。
用途モルタルの目地への注入作業。
仕様
ミキシングパドル付き
材質
筒:樹脂、ハンドル:金属
容量(mL)
800
トリガー比
(25:1)
危険物の類別
非危険物
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
グラスプ2液混合溶剤50㎖を使用する際に、取り付けるミキシングノズルです。
ノズル内部で2液溶剤を、均一に混合ざせ吐出すことが出来ます。
用途グラスプ50㎖溶剤カートリッジ専用/混合ノズル
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーブン・レンジ・食洗機OK。安心の日本製耐熱ガラス。混ぜやすい深い形状のミキシングボウルです。調理器具としてだけでなく、器としても使用頂けます・。スタッキング出来るので、コンパクト収納が可能。
材質
耐熱ガラス
寸法(mm)
ハーフ:153×130×45 フル:249×140×45
質量(g)
1150
満水容量(mL)
400×2、900×1
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
調色に便利な使い捨て容器です。
自動車補修時の調色塗料作業などに。
用途調色用
下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート
2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
タイプ
添加用パール原色
危険等級
Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
アクリル・ウレタン樹脂系塗料
分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
仕様
差圧:0.25MPa
エスコ品番
EA468AF-6
材質
調整ノブ:高耐熱性樹脂
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
冷温水(0~90℃)
設定温度範囲
30~60℃
ねじサイズ
3/4(R)
1個
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
材質
容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン
容量(L)
1
仕様
対比目盛…4:1、10:1
セット内容
容器:100枚 ・ホルダー2個 ・ミキシングバー(小)2本 ・ふた3枚
目盛
100cc
上部径×底径×高さ(mm)
110×85×140
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。
吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
校正証明書
JCSS校正
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])
550
羽根径(Φmm)
220
電源(V)
単相100
電流(A)
9
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
仕様
二重絶縁
付属品
ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)
質量(kg)
3.7
トラスコ品番
416-6621
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ヘラ部分に穴があいているので、空気の入りがよくムラなく混ぜ合わせられます。
材質
本体/ABS樹脂、部品/ポリプロピレン
質量(g)
52
穴径(Φmm)
28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×11×308
ヘラサイズ(mm)
49×11×105
耐久温度(℃)
耐熱/70、耐冷/-30
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
仕様
差圧:2.1MPa
材質
調整ノブ:ABS樹脂
材質(本体)
真鍮
質量(g)
565
使用温度範囲(℃)
27~70
最高使用圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
90
アズワン品番
64-7851-93
ねじサイズ
R1/2"
1個
¥28,800
税込¥31,680
当日出荷
ホイッピング泡立てる。生クリーム・メレンゲ・スポンジマヨネーズ・カステラ。ホイッパー線が切れてしまっても付属のホイッパー線を交換するだけで修理が可能。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●材質:アルミ●卓上ミキサーケンミックス アイコーKMM770・KPL9000S用●コード番号:AD3741
アズワン品番
67-2475-82
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷