ミシン ギャザー押さえのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
106件の「ミシン ギャザー押さえ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押え板」、「ギャザリング」、「業務用糸」などの商品も取り扱っております。
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷



1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ジャノメ (蛇の目)ギャザリング押さえ
簡単にフリルやレースのギャザーよせができます。 インテリアや子供服などいろいろな用途に活用できます。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷


1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

ナイロン特有のエラスチック性を生かし、特殊な樹脂加工によって糸の抱合力を高めた、ニット布地専用のミシン糸です。 ソフトなマルチフィラメントを使用していますので、布地や肌に優しくフィットします。 体の動きに合わせて伸び縮みする伸縮性布地には欠かせません。
番手 #50 材質 ナイロン100% 伸度(%) 30 針規格 11~14 強度(Nm) 12.2
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf]) 0.5[50] 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 60 タイプ 下方押さえ型 最高高さ(mm) 74.4 材質(ハンドル) PVC スピンドル スピンドルM5×37 P=0.8 ベース フランジ 最大長(mm) 92.6 クランプアーム移動角度(°) 100 ハンドル操作角度(°) 56
1個
659 税込725
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

中央精機ベース押え
BH-1はベース板を任意の方向に固定します。高さ調整用のねじ付。
質量(kg) 0.04 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。 質量(kg) 14 刃長(mm) 203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×135×320 最大切断能力(mm) 幅/200 アズワン品番 64-5179-50 曲げ幅(mm) 最大/190 設置面積(幅W×奥行D)(mm) 229×127 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。 仕様 日本水道協会・JWWA B116規格品 材質 青銅鋳物 形状 ブッシング 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 水道水 接続ねじ種類 R
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃) 炭素工具鋼(SK4相当) 材質 スチール 寸法(mm) 150×465×1135 質量(kg) 26 刃長(mm) 305 硬度 HRC60 ハンドル長さ(mm) 850 切断能力(厚×幅) 平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒 13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm) 約200 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1) ブラインドステッチ押え【右針用】 生地端をかがりながらブラインドステッチ(まつり縫い)ができます。 生地端を三つ折りにしてセットし、ガイド板の位置を動かして縫い目が表に出ないよう調節します。 右針専用なので、2本針タイプのミシンの左針では使用できません。 2) ゴムテープ付け押え 生地端をかがりながらゴムテープを縫い付けます。 押え手前のローラーガイドでゴムに張力を与え、伸ばしながら縫い付けることができます。 張力はローラー締めネジで調節できます。 5-8mm幅のゴムテープが最適です。 3) コーディング押え 手芸用のテグスやワイヤーを入れて巻き縫いをすることができます。 2ヶ所の芯案内にテグスやワイヤーを通して縫います。 フリルなどの生地端に張りを持たせたり、形くずれを防ぐ効果があります。 4) パール付け押え ひも状に繋がったパールやビーズ、スパンコールを縫い付けることができます。 幅4mm以下のブレード状の装飾を縫い付けることができ、透明糸や装飾用の糸とも好相性です。 生地を折って飾り縫い(開き縫い)の要領で縫えば、生地の中にも縫い付けることができます。 5) パイピング押え パイピング付けと生地端かがりが同時にできます。 押えの裏側に下溝があり、パイピングテープの凸部を入れ込みながらきわを縫えます。 針は左針または2本針が適しています。 6) ギャザリング押え ギャザーを寄せながら2枚の生地を縫い合わせることができます。 差動送りを使って下側の生地だけにギャザーを寄せることができます。 差動調節を1.5~2.0 の範囲で調節しギャザーの量を変えられます。 1枚の生地にギャザーを寄せることもできます。
用途MO10006用 セット内容 ブラインドステッチ押え、ゴムテープ付け押え、コーディング押え、パール付け押え、パイピング押え、ギャザリング押え 対応機種 MO-1000M/MO-1000ML タイプ メーカー純正品
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷


シート押えグリップ式です。
用途マルチやシート・不織布等の固定用。 種類 グリップ式 仕様 グリップ式 材質 ポリエチレン 長さ(mm) 205 幅(mm) 83 太さ(mm) 10
1パック(10本)
629 税込692
当日出荷